出力(W)750
軸径×軸長(mm)20×1400
寸法(mm)50Hz:390×2段、60Hz:350×2段
質量(kg)18
トラスコ品番853-6584
1個
¥519,800
税込¥571,780
30日以内出荷
20Lタンクに撹拌機を簡単搭載可能。専用のPVC製フランジをハンドホールに取付けるだけで簡単に撹拌出来ます。液を入れ、攪拌したい時だけハンドホールのフタを撹拌機に付替えるだけ。固定ボルト(PVC) を撹拌機が動かない程度に締めこむだけで、セット完了です。運転後の撹拌機の取外しも簡単です。付属のスピードコントローラ操作ボックスにより、回転数の制御も可能です。液質、液量、撹拌目的に応じた回転数に調整可能です。MDドラム20L内の液の排出は攪拌機を取り外した上で、ハンドホールよりポンプなどで排出するか、MDタンク側面最下部にフィッティング+ラブコック取付を標準装備。タンク天板部に撹拌状況確認の為の開口穴あけを標準装備。
容量(L)20
1台
¥219,800
税込¥241,780
17日以内出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])1300
羽根径(Φmm)165
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
カーボンブラシ呼び番号322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152
仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)3.2
トラスコ品番416-6612
対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
液体(低、中粘度)の混合、沈殿防止を目的としています。
タンクに取り付け加圧、真空で使用する攪拌機です。
用途液体の撹拌に
材質SUS304
付属品撹拌羽根(2枚羽根)
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
最大撹拌容量(L)中粘度350
最大撹拌容量(L)低粘度700
羽根径(Φmm)220
出力(kW)0.1
電源(V)単相100
材質接液部/ステンレス(SUS304)
質量(kg)11
軸長(mm)760
対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。
仕様スタンド式
トラスコ品番451-6851
質量(kg)2.7
粘度範囲(mPa・s)(使用可能)100以下
エアー取付口G1/4
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
クランプで簡易取り付けできるタイプです。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。小形軽量で取り扱いが便利。数々のタンクに簡単に移動し1台で兼用可能です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。屋外タイプです。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全開外扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数そろえています。
用途化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
羽根径(Φmm)400
出力(kW)2.2
電源(V)三相200
質量(kg)95
軸長(mm)1600
シャフト径(Φmm)32
最大撹拌容量(L)稀薄液15000
最大撹拌容量(L)中粘度5000
馬力(HP)3
材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)
トラスコ品番240-4397
対応材質化学工業薬品、石油化学、化粧品、乳製品、医薬工業、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、薬品
1台
¥539,800
税込¥593,780
翌々日出荷
タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。
用途あらゆる液体かくはん。
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360
電源(V)三相200
対応材質あらゆる液体
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動撹拌ができます。
用途水性液剤用。
最高使用圧力(MPa)0.4
撹拌方式自動
取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B
材質ステンレス(SUS304)
適合機種SKH-40C
質量(kg)21.1
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
電源(V)AC-100
コード長さ(m)1.8
材質スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能
対応材質塗料、インキ、オイル、接着剤
こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
加圧・真空下での使用が可能です。
材質本体/SUS304、Oリング/ニトリルゴム
容量(L)1.3(総容量)
使用圧力(MPa)0.49以下
取出口(材料取出口) ボトムポート(下部)Rc3/8
コーナースペースを有効に利用できる角型。
本体はリブ構造によってより頑丈になっています。
液面が一目でわかるゲージパイプ付き。
ポリエチレン製で耐食性抜群。
用途廃水処理装置の薬品槽に、半導体工場の薬品貯留に、薬品工場の添加材貯留に
撹拌機(クランプ止め)取付用の台座付で撹拌機を取り付けたまま容器を移動できます。
保温、冷却用のジャケットが付いていますので、温度管理しながらの撹拌・排出が可能です。
横排出で底が排出方向に傾斜しており、スムーズに排出が出来ます。
投入や確認に便利な割蓋が付いており、蓋を外せば簡単に撹拌機が取り外せます。
材質容器・ジャケット・脚・蓋/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
高さ(mm)(ドレン)400
表面処理内外面バフ研磨
ノズル(ジャケット部)15Aヘルール
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])550
羽根径(Φmm)220
電源(V)単相100
電流(A)9
消費電力(W)850
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
仕様二重絶縁
付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)
質量(kg)3.7
トラスコ品番416-6621
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])72~360
羽根径(Φmm)270
出力(kW)0.2
電源(V)三相200
軸長(mm)1000
対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
実機テストにおいて、メーカー品スクリュー 32比で4倍以上、スクリュー 32X比で2倍以上の寿命を有し、大変、熱・酸化安定性に優れています。
この極めて長いオイル寿命より、オイル費用の削減・廃油量の削減・メンテナンスの軽減等を図ることができます。
空気圧縮の際に発生する凝縮水を速やかに水分離します。
圧縮機のオイル回収タンク内では攪拌により、泡が立ちやすくなっております。コスモスクリュー 32Sは、泡が立ちにくく、泡が立っても、速やかに消泡します。
耐摩耗性添加剤の配合により、圧縮機の潤滑部の摩耗を防止します。
圧縮機系統での各部のさび・腐食を防止します。特に銅製のオイルクーラーへの悪影響(銅イオン溶出)を防ぎます。
用途各種回転式空気圧縮機用(スクリュー式空気圧縮機・ロータリーベーン式空気圧縮機・スクロール式空気圧縮機)
適合範囲圧縮機
容量(L)20
引火点(℃)244
流動点(℃)-50以下
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)30.69(40℃)、5.731(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数130
密度(g/cm3 at15℃)0.8351
色(ASTM)L0.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
【新機能一覧】。目印版の位置が調節できます。 。防波菅が市販の塩ビ接手やパイプで簡単に設置が可能です。 。警報器の設置が任意の位置に固定できる構造になりました。 。黄色のパイプが液面と共に上下し、先端の表示板で液面を確認可能。液体がある場合は青色LEDが点灯し、渇水になると赤色LEDが点滅します。(警報機CL-802-KSを使用)。タンクに合わせて現場で液面調整が可能。(H760mm以下のタンク)。Oリングは強アルカリ用のEPDM製と強酸用のバイトン製の2種類が選択できるため、さまざまな液体に対応。攪拌機作動時の誤作動を防止する、防波管もオプションでご用意。目視のみのエコノミータイプもあります。
用途液体の液面管理
周囲温度(℃)0~40
【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】
サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。
加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。
湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。
お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。
サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。
就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。
切タイマー付で、2・4時間と設定できます。
パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)5400
電源(V)AC100
タンク容量(L)3.7
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395
消費電力(W)(50/60Hz)160/155
適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳
連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合)
運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強
最大加湿量(mL/h)550
加湿方式ハイブリッド式
1台
¥12,990
税込¥14,289
3日以内出荷
規格GEO8056301
部品名称ニツプル
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.95MB)
図解NoSSA-Z600V 動力噴霧機1部品_No.23、SSA-α520 ストレーナ部品_No.8、SSA-Z600MA 動力噴霧機(1)部品_No.23、SSA-Z600VT 動力噴霧機1部品_No.23、SSA-α520 動力噴霧機(1)部品_No.23、SSA-Z600T 動力噴霧機1部品_No.23、SSA-Z600MAT 動力噴霧機(1)部品_No.23、SSA-G1010 薬液タンク・攪拌部品_No.9、SSA-Z600 動力噴霧機(1)部品_No.23
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
部品名称Cガタトメワ
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.63MB) 展開図14(0.69MB)
図解NoSSA-G1020 撹拌部品_No.6、SSA-Z600T 動力噴霧機1部品_No.43、SSA-G545 撹拌部品_No.6、SSA-G1010 薬液タンク・攪拌部品_No.34、SSA-V1010C 薬剤タンク・撹拌部品_No.29、SSA-Z600VT 動力噴霧機1部品_No.43、SSA-V1010 薬剤タンク・撹拌部品_No.19、SSA-Z600MA 動力噴霧機(1)部品_No.43、SSA-α522 攪拌部品_No.6、SSA-G565 撹拌部品_No.6、SSA-V1021CL 撹拌部品_No.5、SSA-Z600MAT 動力噴霧機(1)部品_No.43、SSA-Z600 動力噴霧機(1)部品_No.43、SSA-Z600V 動力噴霧機1部品_No.43
1個
¥39
税込¥43
7日以内出荷
部品名称Cガタトメワ
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.63MB) 展開図18(0.69MB)
図解NoSSA-α522 攪拌部品_No.7、SSA-Z600VT-1 動力噴霧機1部品_No.15、SSA-V1010C 薬剤タンク・撹拌部品_No.30、SSA-Z600MA 動力噴霧機(1)部品_No.14、SSA-Z600 動力噴霧機(1)部品_No.14、SSA-G545 撹拌部品_No.7、SSA-Z600V-1 動力噴霧機1部品_No.15、SSA-Z600V 動力噴霧機1部品_No.14、SSA-V1010 薬剤タンク・撹拌部品_No.20、SSA-Z600T 動力噴霧機1部品_No.14、SSA-Z600VT 動力噴霧機1部品_No.14、SSA-V1021CL 撹拌部品_No.6、SSA-G1020 撹拌部品_No.7、SSA-Z600MA-1 動力噴霧機-1部品_No.15、SSA-G565 撹拌部品_No.7、SSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-1部品_No.15、SSA-G1010 薬液タンク・攪拌部品_No.35、SSA-Z600MAT 動力噴霧機(1)部品_No.14
1個
¥90
税込¥99
7日以内出荷
部品名称Cガタトメワ
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.62MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.62MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.62MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.67MB)
図解NoSSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-1部品_No.16、SSA-Z600T 動力噴霧機1部品_No.15、SSA-Z600MAT 薬剤タンク・撹拌部品_No.48、SSA-Z600V-1 動力噴霧機1部品_No.16、SSA-Z600 動力噴霧機(1)部品_No.15、SSA-Z600V-1 撹拌部品_No.7、SSA-Z600V 動力噴霧機1部品_No.15、SSA-Z601MAT 撹拌部品_No.7、SSA-Z600VT-1 攪拌部品_No.7、SSA-Z601VT 攪拌部品_No.7、SSA-Z600VT 動力噴霧機1部品_No.15、SSA-Z600MA 動力噴霧機(1)部品_No.15、SSA-Z600 薬剤タンク・撹拌部品_No.48、SSA-Z600T 薬剤タンク 撹拌部品_No.48、SSA-Z600VT 薬剤タンク、攪拌部品_No.48、SSA-Z600MA-1 動力噴霧機-1部品_No.16、SSA-Z600MAT-1 撹拌部品_No.7、SSA-Z600MAT 動力噴霧機(1)部品_No.15、SSA-Z600VT-1 動力噴霧機1部品_No.16、SSA-Z600MA-1 撹拌部品_No.7、SSA-Z600V 薬剤タンク 撹拌部品_No.48、SSA-Z600MA 薬剤タンク・撹拌部品_No.48
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
規格M8X1SUS
部品名称6カクナツト M8X1 SUS
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.96MB)
図解NoSSA-F1010 薬剤タンク部品_No.33、SM-140A 駆動部(左)部品_No.26、VSA100-11 1990ネン 送風機部品_No.80、SSA-α1000 攪拌装置部品_No.14、SM-140A 駆動部(右)部品_No.26、SM-440A 駆動部(右)部品_No.26、SM-450A 駆動部(左)部品_No.26、SM-440A 駆動部(左)部品_No.26、SM-450A 駆動部(右)部品_No.26
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.75MB)
図解NoSSA-V1010 エンジンカバー部品_No.40、SSA-α522 噴頭部品_No.25、SSA-Z600MAT 送風機部品_No.9、SSA-Z600VT-1 送風機部品_No.9、SSA-Z600MA ファンミッション部品_No.3、SSA-Z600 送風機部品_No.9、SSA-Z601MAT 送風機部品_No.11、SSA-Z601VT 送風機部品_No.11、SSA-Z600V 送風機部品_No.9、SSA-α522 攪拌部品_No.11、SSA-Z600MA 送風機部品_No.9、SSA-Z600MAT ファンミッション部品_No.3、SSA-Z600V-1 送風機部品_No.9、SSA-Z601MAT エンジンカバー部品_No.33、SSA-Z600MA-1 送風機部品_No.9、SSA-G1010 風洞カバー部品_No.2、SSA-G1010 薬液タンク・攪拌部品_No.38、SSA-Z600 ファンミッション部品_No.3、SSA-V1021CL 風洞カバー部品_No.2、SSA-Z600VT 送風機部品_No.9、SSA-Z600T ファンミッション部品_No.3、SSA-Z600V ファンミッション部品_No.3、SSA-V1021CL 撹拌部品_No.11、SSA-G545 噴頭部品_No.23、SSA-Z600VT ファンミッション部品_No.3、SSA-Z600T 送風機部品_No.9、SSA-Z601VT エンジンカバー部品_No.33、SSA-Z600MAT-1 送風機部品_No.9
1個
¥96
税込¥106
7日以内出荷
部品名称6カクナツト
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.67MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.76MB) 展開図42(0.63MB) 展開図43(0.74MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(1.26MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(0.76MB) 展開図50(0.67MB)
図解NoSSA-G545 撹拌部品_No.2、SSA-V1021CL 変速リンク部品_No.11、SSA-G545 エアクリーナ・マフラ部品_No.13、SSA-G1020 スロットル部品_No.21、SSA-α522 送風機部品_No.10、SSA-Z600VT 薬剤タンク、攪拌部品_No.23、SSA-V1010C 調圧弁部品_No.4、SSA-V1021CL ハーネス部品_No.3、SSA-α522 リヤアクスル部品_No.19、SSA-Z600MAT 薬剤タンク・撹拌部品_No.23、SSA-V1010 調圧弁部品_No.4、SSA-V1021CL 給水ポンプ(MPR5020)部品_No.29、SSA-Z600V-1 マフラ部品_No.11、SSA-α522 エアクリーナ,マフラ部品_No.12、SSA-V1021CL キャビン・フロントカバー部品_No.20、SSA-Z600VT-1 マフラ部品_No.13、SSA-V1021CL エアクリーナ・マフラ部品_No.15、SSA-Z600T 薬剤タンク 撹拌部品_No.23など
1セット(5個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
規格HN-1/4X450
部品名称チユーブ
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.18MB)
図解NoSSA-F615M-2AD 撹拌部品_No.25、SSA-F616V-1 撹拌部品_No.24、SSA-α603 送風機駆動装置(2008年7月~)部品_No.85、SSA-F615 カクハン部品_No.25、SSA-F616 攪拌部品_No.25、SSA-F616M 撹拌部品_No.25、SSA-F611 薬液タンク部品_No.50、SSA-α603 送風機駆動装置(~2007年8月)部品_No.85、SSA-F610I 1991ネン 薬剤タンク部品_No.48、SSA-F616(4)-1 撹拌部品_No.24、SSA-F610I 1994ネン 薬液タンク部品_No.50、SSA-F616MA 撹拌部品_No.24、SSA-α603 送風機駆動装置(2007年9月~2008年6月)部品_No.80、SSA-F615DX 撹拌部品_No.25、SSA-α1003 送風機駆動装置(~2008年8月)部品_No.80
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
規格114.3(4.5)-AX1
部品名称Vプーリ
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(0.94MB)
図解NoSSA-R1000C 動力噴霧器(2)部品_No.18、SSA-α510 M-A 薬剤タンク部品_No.44、SSA-α1004 攪拌,テンション部品_No.21、SSA-S550 撹拌部品_No.27、SSA-α1002ST 動力噴霧機(電磁クラッチ)部品_No.18、SSA-α1003 攪拌,テンション部品_No.21、SSA-R1000 撹拌部品_No.15、SSA-α1001ST 動力噴霧機(2)部品_No.49、SSA-S501 撹拌部品_No.28、SSA-R1000 動力噴霧器(2)部品_No.18、MX-501 カクハン部品_No.27、SSA-S500A カクハン部品_No.27、SSA-α510DX M-A 薬剤タンク部品_No.44、SSA-α510 薬剤タンク部品_No.44、SSA-α510DX 薬剤タンク部品_No.44、SSA-V1000 撹拌部品_No.15、BSA-535 シリーズ 攪拌装置部品_No.17、SSA-V1000C 撹拌部品_No.15、SSA-S500 カクハン部品_No.27、SSA-α1003-1 攪拌,テンション部品_No.21、MX-502 撹拌部品_No.26、SSA-R1000C 撹拌部品_No.15、SSA-α510-110 薬剤タンク,撹拌部品_No.45、SSA-α1004MA 攪拌,テンション部品_No.21、BSA-536シリーズ -A 攪拌装置部品_No.50、SSA-S551 撹拌部品_No.28、SSA-α1003MA-1 攪拌,テンション部品_No.21
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
規格5X5X24カタマル
部品名称ヘイコウキー 5X5X24 カタマル
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.78MB)
図解NoSSA-M500DX 撹拌・テンション部品_No.28、SSA-M500 攪拌・テンション部品_No.28、SSA-α510 M-A 薬剤タンク部品_No.45、SSA-S501 撹拌部品_No.29、SSW-400C 撹拌,テンション部品_No.19、SSA-V1000 撹拌部品_No.16、MJI-1000 薬剤タンク(撹拌 撹拌タンク)部品_No.16、SSA-K500 撹拌・テンション部品_No.23、SSA-S500A カクハン部品_No.28、SSA-α602 動力噴霧機-2部品_No.20、SSA-V600C 動力噴霧機(2)部品_No.20、SSA-α600 攪拌,テンション部品_No.19、SSA-α1002ST 攪拌,テンション部品_No.16、SSA-α1000ST 動力噴霧機(2)部品_No.37、SSA-α510DX M-A 薬剤タンク部品_No.45、SSA-F1010 オイルポンプ部品_No.6、MJI300 1995ネン 撹拌部品_No.17、MJI300 1996ネン 撹拌部品_No.17、SSA-α1001S 攪拌,テンション部品_No.17など
1セット(5個)
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
規格M8X20
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.76MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(0.78MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.34MB) 展開図47(1.34MB) 展開図48(1.34MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoBSM-1240SLT-C2S 薬剤タンク 攪拌部品_No.49、SSA-V1002CT-DX バリエーションコック部品_No.8、SSA-S1002 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.3、SSA-Z500MA-2 動力噴霧機-2部品_No.18、SSA-α510DX 噴頭部品_No.20、BSM-1040SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.50、SSA-E541DX 送風機部品_No.33、BSM-1040SLT-C2 第1段ブーム部品_No.30、SSA-S1002 ボンネット部品_No.10、BSM-830SLT-BC2 第2段ブーム部品_No.12、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.36、BSA-950シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.31、BSM-830SLT-C2 第2段ブーム部品_No.12、VSM100-11 旋回部部品_No.17、SSA-Z550 フレーム・座席部品_No.37、SSA-α603-1 送風機-1部品_No.14、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第2段ブーム部品_No.28など
1個
¥144
税込¥158
7日以内出荷
関連キーワード