20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

耐摩耗性に優れ、高い硬度の材料粉砕に使用可能です。
材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6% 硬度HV1600kg/cm3 比重15
1袋(10個)ほか
8,613 税込9,474
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
材質タングステンカーバイト94%、コバルト6% 硬度HRA90 比重15
1箱(10個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉱物などの高い硬度の材料粉砕に適しています。6~8%のコバルトで高い靭性を持たせ、割れにくくしています。硬度:HRA90、圧縮強度:570kg/mm2
1セット(50個)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)


比重約15g/cm3 硬度HRA90 曲げ強度(N/mm2)190 真球度(μm)0.6 仕様圧縮強度:570kg/mm 材質タングステン 相互差(μm)1.25
1箱(200個)ほか
15,400 税込16,940
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個ほか
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


マグナアロイアンドリサーチタングステン.カーバイド粉体DELTA 2701 250G
タングステン.カーバイド粉体
用途溶融着肉盛り 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄 硬度タングステン.カーバイド粉体 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)1055-1121 材質規格C,W,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
1缶(250g)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃ 材質窒化珪素 比重3.2 硬さ(Hv)1600 最高使用温度(℃)1000 ヤング率(GPa)310
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 。電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。
用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。 ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。 顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。 研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。 硬さ(Hv)1250 化学組成Y2O3-ZrO2 破壊靭性6.0MPa√m 密度(g/cm3)6 からずり磨耗率(ppm/h)0.4
1袋(1kg)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム 棒長(mm)150 表面処理研磨品
1箱(10本)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
材質ジルコニア 硬度(HV10)1250 曲げ強さ(MPa)1200 化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8% 破壊靭性6.0MPa√m 密度6.0g/cm3 からずり磨耗率(ppm/h)0.5
1袋(1kg)
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
32 税込35
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質W(タングステン) 長さ(mm)500
1個
3,540 税込3,894
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)