こんなお得な商品も!
タングステン電極棒 セリウム入り
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。
低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム
交流/直流電流直流、交流インバータ
適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(
比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。
2%セリウム入り
タイプセリウム
棒長(mm)150
こんなお得な商品も!
タングステン電極棒 トリウム入り
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム
棒長(mm)150
表面処理研磨品
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用
長さ(mm)150
仕様2%セリウム入
2.0%ランタン入り
直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流
適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅
比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
酸化物ランタン
タイプランタナ
何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ多種混合
棒長(mm)150
交流/直流電流直流、交流インバータ
適合母材全て
比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ
酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
純タングステン
サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。
タイプ純タングステン
棒長(mm)175
交流/直流電流交流サイリスタ
適合母材アルミニウム、マグネシウム
比率99.5%タングステン、0.5%その他
酸化物純タングステン
こんなお得な商品も!
タングステン電極棒 セリウム入り
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。
耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。
直流溶接に適しています。
タイプランタナ
棒長(mm)150
適合直流
棒長(mm)150
タイプレアアース
タングステンの中に1.7%~2.2%のトリアを含みます。
直流向きで純タンに比べて電極温度が低く母材への溶け込みが少ない。
用途TIG溶接ステンレス鋼、耐熱合金鋼、銅及びその合金、ニッケル及びその合金に適している
色赤
名称2%トリタン
棒長(mm)150
公差(mm)(径)±0.025、(長さ)150±0.05
含有酸化物(希土類)(%)ThO21.7~2.2
こんなお得な商品も!
タングステン電極棒 セリウム入り
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
セリヤ2%入
消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
棒長(mm)150
材質トリア(トリウム)入り
RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接に使用されるタングステン電極棒です。
約2%のトリウムを含みます。
用途TIG溶接
タイプトリウム
表面処理研磨品
棒長(mm)150
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品
全長(mm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
放射性物質を含まないです。小電流値でのアークスタートが良いです。交流アルミ溶接において電極の汚れが少なく耐久も良いです。銅・銅合金の溶接にも最適です。
用途非鉄金属・鉄用
棒長(mm)150
こんなお得な商品も!
コレット
モノタロウ
¥899
税込¥989
タングステン NTマイシャープナーは作業が速く、しかも使いやすくて実用的。
硬化鋼と陽極酸化アルミニウムを使用したヨーロッパ生まれのNTマイシャープナーは長期間メンテナンスも不要です。
1.6・2.4ミリと、3.2・4.0ミリの電極用に2つのモデルをご用意しています。
コレット不要です。調整不要、簡単研磨できます。コレットヘッドスライド式でディスクを無駄なく使用できます。最短20mmまで研磨可能です。冷却効果抜群で長寿命です。作業性・安全性重視の新設設計です。
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)W120×D165×H195
電源電圧AC1Φ100V/1.3A
本体質量(kg)3.7
定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000
定格出力(W)60
構成標準:本体/ダイヤモンドディスク1枚
適合電極径(Φmm)研摩できるタングステン電極径:1.6~3.2
選択可能研磨角度(°)153045607590
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
仕様直径 = 0.8mm材質 = カーバイドタングステンカーバイドドリル. 小型で頑丈なタングステンカーバイドドリルビット、PCBドリルと組み合わせて使用可 ストレートシャンクとショルダーシャンクの2タイプ(ショルダーシャンクはΦ3.2のシャンク) 多層式又は標準的な回路基板にしっかりと穿孔
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
コストを削減!溶接性を改善!よりよい適用率で供給できるため、シールドガスの消費率は最高40%削減が可能。タングステンの汚染なしで、より長くして使用できます。
セット内容ノズル、タングステンアダプター、コレットボディ、ウェッジコレット、ヒートシールド
仕様透明ノズル
エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。
ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
リチウムイオンバッテリーにより電源と溶接機のオールインワンを実現。非接触でアークを起動可能な高周波電圧スタート。電源を切っても設定値が残るメモリー機能。自動電源OFFで電池の消耗を防ぐ待機OFF機能。手棒溶接時、電撃防止機能・短絡保護機能搭載。過放電、過充電に対する警告や充電制御でバッテリー劣化を防ぐ、バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。パルス周波数 低速0.2Hzから高速500Hzまで調節可能です。溶接開始部と終了部の欠陥を低減します。
付属品トーチケーブル8m、アースクリップ付ケーブル3m、タングステン電極Φ2.4×2、コレットボディ(Φ2.4・Φ3.2)、コレットチャック(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.4・Φ3.2)、ノズル(No.4・No.5・No.6・No.7)、ロングキャップ、ショートキャップ、絶縁カバー、ショルダーベルト
質量(kg)18
周波数(Hz)パルス:0.2~500
定格入力電圧(V)100 50Hz/60Hz
定格出力電流(A)TIG溶接:5~180/手棒溶接:20~130
出力電流(A)充電回路部:10
定格使用率(%)30
定格負荷電圧(V)24
入力電流(A)充電回路部:8
外寸:W×L×H(mm)185×455×320
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。パルス機能搭載、多様な母材の高品質溶接を実現。
付属品トーチケーブル8m/アースクリップ付ケーブル3m/タングステン電極Φ2.4×2個/コレットボディ2個(Φ2.4、3.2)/コレットチャック4個(Φ1.6、2.0、2.4、3.2)/ノズル4個(No4、5、6、7)/ロングキャップ1個/ショートキャップ1個/絶縁カバー1個/ショルダーベルト
質量(kg)18(入力ケーブル含む)
定格周波数(Hz)50/60
リサイクル回数約2000
定格入力電圧(V)100
定格容量15Ah/792Wh
使用率(%)30
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320
溶接電流(A)5~180(手溶接:20~130)
機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能
定格入力電流(A)8以下
充電時間(時間)約1
無負荷電圧(V)52.8
1台
¥639,800
税込¥703,780
3日以内出荷
パルス機能搭載により多彩な母材の高品質溶接を実現。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。業界初高周波高電圧スタート機能搭載(非接触でアークを起動し溶接品質の向上)。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載しております。
仕様アップスロープ:0~15.0秒、ダウンスロープ:0~15.0秒、プリフロー:0~5.0秒、ポストフロー:0~20.0秒、スポット溶接時間:0.1~99.9秒、初期電流設定(A):5~200
付属品トーチケーブル8m/アースクリップ付ケーブル3m/タングステン電極Φ2.4mm×2個/コレットボディ×2個(Φ2.4・Φ3.2)/コレットチャック×4個(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.4・Φ3.2)/ノズル×4個(NO.4・NO.5・NO.6・NO.7)/ロングキャップ×1個/ショートキャップ×1個/絶縁カバー×1個/ショルダーベルト
質量(kg)35
周波数(Hz)パルス:0.2~500
電流(A)クレーター:5~200、パルスベース:5~200
定格入力電圧(V)100(50/60Hz)
定格出力電流(A)200(5~200)/手棒溶接:170(20~170)
入力電圧(V)充電回路部定格:100(50/60Hz)
出力電流(A)充電回路部:10
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×550×500
溶接電流(A)5~200、パルス:5~200
電池充電回路部:リン酸鉄リチウムイオン電池
パルス幅1~99%
定格使用率(%)50
定格負荷電圧(V)24
出力電流範囲(A)5~200/手棒溶接:20~170
最高無負荷電圧(V)55
無負荷電圧(V)52.8
入力電流(A)充電回路部:8以下
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
3日以内出荷
タングステンカーバイドドリル. 小型で頑丈なタングステンカーバイドドリルビット、PCBドリルと組み合わせて使用可 ストレートシャンクとショルダーシャンクの2タイプ(ショルダーシャンクはO3.2のシャンク) 多層式又は標準的な回路基板にしっかりと穿孔
仕様直径 = 0.5mm材質 = カーバイド
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
大口径ガスセーバーのフロントエンドはアルミニウムベースとニッケルベースの合金。モリブデン、チタニウムのようなイナート雰囲気を与えるところに使用します。このデザインは軽量でそして正確に簡単に操作できるような設計です。開口部の直径が28.57ミリです。電極サイズは交換可能な互換性のあるタングステンアダプターとなってます。
仕様透明ノズル
セット内容クリアー(パイレックス)大口径ノズル、大口径タングステンアダプター、大口径コレットボディ、ショートウェッジコレット、大口径ヒートシールド
主な適合トーチCK-17、CK-18、CK-26、FL-150、FL-250 ダイヘンAW-17,27パナソニックYT15,20に互換性あり。
仕様直径 = 1.5mm材質 = カーバイドタングステンカーバイドドリル. 小型で頑丈なタングステンカーバイドドリルビット、PCBドリルと組み合わせて使用可 ストレートシャンクとショルダーシャンクの2タイプ(ショルダーシャンクはΦ3.2のシャンク) 多層式又は標準的な回路基板にしっかりと穿孔
1本(5個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様直径 = 1mm材質 = カーバイドタングステンカーバイドドリル. 小型で頑丈なタングステンカーバイドドリルビット、PCBドリルと組み合わせて使用可 ストレートシャンクとショルダーシャンクの2タイプ(ショルダーシャンクはΦ3.2のシャンク) 多層式又は標準的な回路基板にしっかりと穿孔
1本(5個)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。ガスバルブが開き、ガスが正しく排出さ
仕様●入力電源:AC100V/200V兼用(単相)●使用率:100V/40% 200V/25%●出力電流:100V/80A 200V/200A●周波数:50/60Hz●入力:100V/1.9kVA 200V/5.9kVA●使用ワイヤー径:Φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm●本体サイズ:255(W)×520(W)×375(H)mm●重量:15.5kg●付属品:半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計 ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個)チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ●出力調整範囲:100V/30~80A(スプールガン使用時/50~80A)200V/30~200A(スプールガン使用時/50~200A)●溶接可能板厚:軟鋼 100V/0.6~2.5mm 200V/0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時/0.6~7.0mm)ステンレス 100V/0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~1.5mm)200V/0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~3.0mm)アルミニウム 100V/1.0~2.0mm 200V/1.0~5.0mm(スプールガン使用時/1.0~6.0mm)●適用溶接棒径:軟鋼/Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス/Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm●適用TIG溶接棒径:軟鋼/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm ステンレス/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm●適用タングステン電極棒径:Φ1.6・2.4mm●ケーブル長:アース/3m トーチ/3m ホルダー/2m 電源/7m●アークスタートまでのワイヤ速度を制御●マルチ型
アズワン品番65-9248-53
1台
¥287,800
税込¥316,580
8日以内出荷
関連キーワード