27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。 粘着式とマグネット式の2種類があります。 マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
測定範囲(m)約5~100 寸法(縦×横)(mm)53×53 寸法(mm)53×53
1セット(5枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ついねらいたくなる!貼るだけでトイレ掃除がラクになります!!。洗剤などで貼り付け部分の汚れを落とし乾いてから”命中くん"を貼るだけです。
使用場所トイレ 材質フィルム 直径(Φmm)30 TKG品番9-1428-2101 TKG品番(2017)6-1279-1901
1シート(10枚)
599 税込659
当日出荷

男性用小便器をキレイに使用して頂くための標的シール。美化が促進され、トイレ掃除に要する時間やコストを削減!
寸法(Φmm)36(4種類×各1枚)
1個
199 税込219
当日出荷

タイプ粘着式 トラスコ品番807-2454 質量(g)27 寸法(縦×横)(mm)36×36 測定範囲(m)約5~100
1シート(36枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

簡易的な粘着式反射シート
用途定点観測に 寸法(mm)250×250 測定範囲約5~100m(測距儀、シートの大きさによってバラツキあり)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小便器に貼るだけでトイレ掃除がラクに! 的に命中すると絵柄が変わるため、つい狙いたくなり結果、便器の外に漏らすことなく清掃作業が軽減します。
仕様的の直径33mm 使用場所トイレ
1袋(10枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤色レーザー用のターゲット板、マグネット付です。
用途赤色レーザを見やすくするターゲット板 仕様レーザターゲットLS307 トラスコ品番807-2574
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

国産車7メーカー12種類のターゲットシートのセットです。印刷機で自作の手間を省きます。1台に使用するターゲットパターンを1枚に印刷しており、各ターゲット同士の間隔を位置出しする手間を省きます。ターゲット表面は光沢のないマット地仕様、裏面は全面マグネット仕様です。PVC仕様で汚れに強く、繰り返し使用することができます。
用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。 材質PVC、マグネット 寸法(mm)633×475×328 質量(kg)17.7 シートサイズ(mm)1840×300
1セット
52,980 税込58,278
4日以内出荷

●裏面はマグネットでスチール製の構造物に貼るだけで使用できます。 ●繰返し使用できます。 ●横断測量などに最適です。
用途測量に。 トラスコ品番807-2489 寸法(mm)36×36 質量(g)34 測定範囲(m)5~約50
1セット(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

ライト精機ターゲットマーク
エコ商品
『ターゲットマーク』マグネット付きなのでお使いのキャップに付けてプレイ可能。
全長(mm)30 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

レーザー距離計での測定で乱反射が起こりやすい明るい場所の測定で威力を発揮します。
用途距離測定に使用。 セット内容本体のみ 本体寸法(mm)150×170 アズワン品番65-1945-86
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ハイビスカス(ランドアート)測量用反射シート シールタイプ
シールタイプの反射シート。好きな場所に貼って使用できます。
用途プリズムの設置が難しい場合や設置個所が多い場合に便利 仕様反射距離:5-100m
1枚(36シート)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

プリズム径は1.5インチ 従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重力や風などの影響を受けにくい適度なトルクによる半固定式。 360°回転でスキャナーとの正対が簡単。 マグネットマウント(別売)で鉄骨に簡単取付。 ケースには最大ターゲット3個収納可能。
セット内容ターゲット(ST-6)2個、ケース(M-STC)、取扱説明書 寸法(mm)約152.4 高さ(mm)クロスポイント:215 質量(g)400/個 接続ねじ下部:W5/8インチ・メスネジ 寸法(inch)6
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

プリズムポールまたはピンポールに取り付けて使用できます
呼び外径(mm)Φ50 取付ネジ径6mm※プリズムポール(5/8インチネジ)に取り付ける場合は別途アダプターが必要です。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。 材質アクリル系 厚さ(mm)0.465 タイププリズム型 取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10シート)
3,198 税込3,518
当日出荷

1パック(2枚)
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ライト精機激滅パター3
エコ商品
一打一打をサポートするツールセット。『ターゲットフォーク』パター時の傾斜が読める。ディボットの修復も可能。『キャディブラシ』ボールやクラブの汚れを取りやすいように考えられたブラシとヘラ。『ターゲットマーク』マグネット付きなのでお使いのキャップに付けてプレイ可能。これらのツールを一つに収納できる専用レザー腰袋付き。
全長(mm)210 質量(g)154 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タワークレーンなどによる玉掛作業の目印としてご使用ください。
材質合成ゴム 質量(kg)2.8
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面などに固定して使用することができます。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート トラスコ品番825-2652 材質ポリスチレン 寸法(mm)197×274 本体質量(g)約190
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

INS MINI 99 TH ”チェキ” INSTAX mini 99 ブラック フジフイルム 動画あり
INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します) その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ 質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別) 電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×117.5×60 レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影) ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き 撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞ フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7m セルフタイマー電子式 作動時間:約10秒 露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV 液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

DIA SCALEのステッカーは、あらゆる釣りの場面でワンポイントアピールになる様々なデザインを取り揃えております。全てのステッカーは水に強く紫外線にも強い塩ビ製を採用しております。定番魚種からマニアックなものまで!ぜひお気に入りの魚で飾り付けてください。朱色の斑点が美しい!渓流の人気魚。渓流釣りで人気のターゲット。体表のパーマークに朱色の斑点がアクセントの美しい魚です。海に下ると「サツキマス」と名前が変わります。アマゴを放流している釣り堀もあり、ルアーや餌などで狙えます。
用途ステッカー、ドレスアップ、シール 種別dsps-46 寸法(mm)62×90内 特性耐水/耐紫外線/塩ビ製
1枚(1枚)
499 税込549
8日以内出荷

シンキング
用途マグネット重心移動が安定した姿勢で抜群の飛距離をマーク。スレたターゲットにも口を使わせるタイトウォブリングアクションで、ただ巻きでもしっかりアピールします。足元近くまでレンジをキープしながら引いてこれるので、防波堤や磯など足場の高い場所での使用や魚のレンジが深い場合などに有効です。シーバス・青物はもちろん、サーフのヒラメなど様々なターゲットに使えるルアーとなっています。 寸法(cm)12 自重(g)28
1個
819 税込901
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロジカルなアプローチを可能にする! 300M LIMITED NONMARK ALLGREEN XBRAIDシリーズに待望の単色ラインをラインナップ!釣行においてブレイクの原因となりうる、カッターフィッシュ・サゴシ・フグ・タチウオに抜群の効果を発揮します。タチウオテンヤにも最適!メーターマークを排除したことにより、ブレイクリスクを下げ、さらに快適なターゲットへのアプローチを可能としました。 高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。 ※WX組工法とは4本や8本に組み上げる際に、原糸及び繊維の撚り方向が2本2本もしくは4本4本すべてが左右対象になるよう組んでいく工法です。 ザイル(命綱)にも適用される工法で抜群の強力安定性とラインの直線性を高めます。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉 グリーン単色ノンマーク 長さ(m)300
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イサキやアジ・鯛からキメジ・カツオ・鰤までをストレスなく安心して一本釣りで仕留めるためにフルチューン。初期伸度を抑え確実にアタリを拾う超感度特性を維持しながら、α1製法により糸径ムラ凸凹が少なく表面平滑度も高く強力が安定し、リールスプールでのごわつきを抑え、抜群のしなやかさをもって潮流に馴染ませやすく、ターゲットに違和感なく口を使わせます。アタリダナを把握しやすい25m毎オレンジマーク1mを配した、ソフトテンション普通巻き。
材質フロロカーボン<比重:1.78> 長さ(m)300 ライン色ナチュラル(25m毎オレンジマーク1m)
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)