1,261件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

寒い冬に最適な吸湿発熱加工素材。 吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイポフォーマンスインナー。
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10 機能右肩ロゴプリント、背中プリント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、吸湿・発熱、吸汗・速乾、ストレッチ 生地裏起毛ストレッチ天竺 RoHS指令(10物質対応)対応
1点
1,190 税込1,309
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

医療用器具やコスメティックにかかわるドイツ大手メーカー様と尾崎亀商店の防水知識のコラボレーションにより、防水工事用の超高性能溶着器を実現!! 液漏れ厳禁の繊細な医療に使用されているため、液の漏れをシャットアウト!!
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切削性と耐突き刺し性を兼ね備えた素材ですので、医療廃棄物処理、リサイクル、および皮下注射針や他の鋭利物を取り扱う際に手を保護します。インナーグローブとして装着が可能です。
用途洗濯機洗浄可能CP insider
1双
4,798 税込5,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

尾崎亀商店タートルK-1プロ
タートルK-1プロは塩ビシートと塩ビシートを重ねて溶着するタートルK-1の派生として生まれました。 タートルK-1では壁面と塩ビシートの溶着時にボトルが壁面に当たってしまうという問題があり、直角に曲げた管をつけることにより、この問題を解決し入隅専用で使用できます。
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

陳列棚のエンドやアイランドのステージとして簡単に多彩なレイアウトができるユニット式のステージです。 樹脂製なので軽量で持ち運びやレイアウト変更が楽です。 オプションの脚を付けると高さ調節ができます。 脚を付けて下段のタートルステージと組み合わせができます。 積み重ね可能です。 脚を天板の裏側に収納できます。脚の紛失を防ぎます。 連結金具を天板に収納できます。連結金具の紛失を防ぎます。
材質(本体)PP ピッチ(mm)75
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

前面にOPPボードンフィルムを使用していますので、ディスプレイ効果が抜群です。また、内容物をはっきりみせることができるので、幅広い用途に使用できます。 底ガゼットが、亀甲型になっており、商品を入れると自立します。 嵩張らず、在庫スペースが確保できます。
用途調理パン(ホットドッグ・サンドイッチ・クロワッサンサンド・パニーニなど) 惣菜(唐揚げ・コロッケ・天ぷら・フライなど) 青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など) 材質表面:OPPボードン25μ、裏面:未晒クラフト紙50g/PP20μ 形状スタンド袋 マチ(mm)40 関連資料成績書
1箱(3000枚)
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鹿の子素材で、サラッと着やすいTシャツです。ハイネックで首もとから吹き込む寒さを防ぎます。形状安定性がよく、洗濯による色落ちや縮みがほとんどありません。速乾性に優れ、さわやかな着心地が味わえます。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖Tシャツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地カノコ ポケット付き 名入れ 袖丈長袖
1枚
1,490 税込1,639
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様裏フリース・毛玉防止 種別トレーナー シリーズ350シリーズ 混率(%)ポリエステル100 ポケット付き
1着
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

0.2ミクロンの超微粒子、塗装面の光沢復元。再塗装後の最終鏡面仕上げと艶出し。プラスチック製品の艶出し等に最適。
形状液体 目の粗さ超微粒子(艶出し) 質量(g)280 危険物の類別非危険物
1本(280g)
2,198 税込2,418
当日出荷

低刺激コットンの優しい肌触りと+3℃の吸湿発熱で高い温度上昇を実現
機能フリーストレッチ、消臭、UVカット、裏微起毛 混率(%)綿94、ポリウレタン6
1着
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ハードな現場を支える丈夫で自然なハリとコシ やさしく包み込むオールコットンの肌触り スパン入りで首回り袖口が伸びにくい
混率(%)綿100(スムース) 仕様スパン入り襟首、スパン入り袖口 種別長袖ハイネックシャツ
1着
1,698 税込1,868
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直に移動して扉の締付けを調整できます。 非常時に内側用ハンドルにより扉を開けることができます。 密閉タイプで防水扉の締付けに最適
用途小型ハッチ・振動機器・環境機器・測定機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 質量(g)870 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード03132
1個
27,200 税込29,920
4日以内出荷

OWNER(オーナーばり)AP-20 タートル仕掛巻
仕掛が糸グセなく巻ける。サカサから天糸までの完全仕掛の収納が可能。
形態仕掛巻
1個
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


前面に透明フィルムを使用した自立するパックです。 中身をみせながらおしゃれにディスプレイ・包装ができます。
材質表OPP 裏未晒クラフト 寸法(mm)200×150(底マチ:40)
1セット(100枚)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

耐衝撃性に優れた移動式工具箱です。四方にプロテクターが付いており、非常に頑丈です。TSAロック付きのため飛行機移動にも適しています。
付属品鍵2本 ブラック 材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 最大荷重(kg)40 有効内寸法・間口(mm)470 有効内寸法・奥行(mm)390
1個
91,980 税込101,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(フレーム)スチール<亜鉛めっき>、(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)75
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷

前面に透明フィルムを使用した自立するパックです。 中身をみせながらおしゃれにディスプレイ・包装ができます。
材質表OPP 裏未晒クラフト 寸法(mm)270×150(底マチ:40)
1セット(100枚)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

デコレリーフ社が送る新提案シュガーモルド〈使用方法〉1.シリコンモルドにアーモンドペーストを隙間のあかないよ うに少し余分目に詰め込みます。2.シリコンモルドからはみ出したアーモンドペーストをマジ パンナイフで切り取ります。3.シリコンモルドの裏側を両親指で押すと簡単に取り出せま す。4.最後にスプレーやハケなどで色や目などを入れて出来上が りです。
材質シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×80×35 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1160-0501 TKG品番(2017)6-1038-0501
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1枚(100枚)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

OWNER(オーナーばり)AP-20D タートル仕掛巻
仕掛が糸グセなく巻ける。サカサから天糸までの完全仕掛の収納が可能。
形態仕掛巻
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明フィルムの上部を伸ばすことにより、袋詰めの作業性が向上します。 片面にOPPフィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができます。 底ガゼットタイプで、優れた自立性があり、陳列商品に目を引くディスプレイができます。 プラスチック製容器に比べ、コンパクトで嵩張りません。
用途惣菜(焼き鳥・串もの・唐揚げ・コロッケ・フライなど) 巻き寿司(太巻き1本・太巻きハーフ・中巻きなど) 青果・果物(ミニトマト・アメリカンチェリー・レモン・きのこ類など) 調理パン(サンドイッチなど) 仕様耐油 材質表面:OPPボードン40μ、裏面:片艶晒クラフト紙50g/PP15μ 形状スタンド袋 マチ(mm)35 関連資料成績書
1箱(2000枚)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量と運搬を1台で運搬する動線内でそのまま計量できるため、作業効率UPにつながります。
ひょう量(kg)1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【フォーク】685×1070×83~203
1台ほか
1,098,000 税込1,207,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚(100枚)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。シンプル&リーズナブル。必要な機能だけに絞り込んだ簡単操作タイプ!。フォークサイズ固定のローコストモデル(2サイズ展開)。機能はゼロリセット、風袋引き、加算累計、正味/総量と厳選。ワイドサイズは一般的な「T11型」パレットに対応しており、あらゆる業界で活躍するモデル
型式【表示器】Si200M ひょう量(kg)2000 目量(kg)1 充電時間(時間)8 使用時間(時間)最大80
1台ほか
499,800 税込549,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナックルにレザーを使用したビンテージテイストのプロテクトメッシュグローブ。 ゴートレザー使用 CE規格ナックルプロテクター 握りやすい立体パターン採用 ハードプラスチックスライダー『掌』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 chamude・nylon・goat leather 【PROTECTOR】 knuckle・palm
1双
5,998 税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

尖ったものや針状のものから手を守るので、機械作業に適しています。手の甲はメッシュになっており、通気性を保ちます。
用途CP High Vis PM
1双
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様裏起毛・毛玉防止 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別トレーナー シリーズ350シリーズ 混率(%)ポリエステル80、綿20 ポケット付き 名入れ
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

TAMIYA(タミヤ)メカ・タートル
4本の足ではうように進む亀型ロボット。1枚プレートの前後の足は取付に遊びを持たせ、特に前足はボールジョイントを採用。甲羅をせおった亀ならではの歩き方を再現。必要なパーツをすべてセット。独特の動きを生み出すメカニズム。クリヤータイプのスイッチ採用。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付 全長(mm)166 質量(g)95(電池をのぞく) 電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約1時間
1個
1,198 税込1,318
欠品中

最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)真鍮
1台
5,798 税込6,378
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1976種類の商品があります)

TURTLEBEACH(タートルビーチ)Burst II Air White Global packaging
高性能かつわずか 47g の超軽量エルゴノミックデザイン。26k DPI/650 IPS (16.5m/s) 光学式センサーによるダイナミックな精度。心地く素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン。TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度 。圧倒的な耐久性のスイッチ - 1 億回のクリック寿命。独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続。最大 120 時間持続するバッテリー 。スムーズなマウス操作を実現するハイブリッドなスケートデザイン
ホワイト 接続方式2.4GHzワイヤレス、Bluetooth
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「melange collection(メランジェコレクション)」の毛糸のオーナメント。 可愛らしく温もりのあるアイテムは1点1点が手作りのフェアトレード商品です。 毛糸で編みこまれていて、触り心地はとってもモコモコ。 ユニークなカメモチーフのオーナメントです。 手編みならではの素朴な温かさのあるオーナメントたちは、ツリーをはじめバスケットや植物などの小物たちと一緒に飾り付けてもかわいらしい空間を演出をしてくれます。 毛糸のオーナメントは落として壊れてしまう心配も無いので、小さなお子さんがいても安心して飾り付けができますね。
材質(外側)アルパカ毛、羊毛、アクリル繊維糸、(中身)アクリル繊維 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約7.5×6×10
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TURTLEBEACH(タートルビーチ)Stealth 700 Gen 3 XB Black
CrossPlay デュアル トランスミッター マルチプラットフォーム ワイヤレス オーディオシステム 。 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続。 没入感あふれる空間オーディオを実現する 60mm Eclipse デュアルドライバー。 A.I. ベースのマイクノイズ低減機能を搭載したフリップミュート式マイク。 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電。 メガネに優しいメモリーフォームイヤークッション。 金属で補強されたレイフラットデザイン。 高度な 10 バンド EQ 機能を搭載した Swarm II デスクトップ & モバイルアプリ。 ボタ…
ブラック 接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

TURTLEBEACH(タートルビーチ)Stealth 700 Gen 3 PS White
CrossPlay デュアル トランスミッター マルチプラットフォーム ワイヤレス オーディオシステム 。 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続。 没入感あふれる空間オーディオを実現する 60mm Eclipse デュアルドライバー。 A.I. ベースのマイクノイズ低減機能を搭載したフリップミュート式マイク。 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電。 メガネにやさしいメモリーフォームイヤークッション。 金属で補強されたレイフラットデザイン。 高度な 10 バンド EQ 機能を搭載した Swarm II デスクトップ & モバイルアプリ。 ボ…
ホワイト 接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

TURTLEBEACH(タートルビーチ)Kone II Air Black
中~大サイズの手とあらゆるグリップに対応するエルゴノミック形状。 独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続。 最大 350/130 時間持続するバッテリー(Bluetooth/ワイヤレス)。 21 のプログラム可能な機能に対応するマルチボタンデザイン。 ティルト機能を備えた、マルチファンクションの 4D フリースピン スクロールホイール。 26k DPI/650 IPS(16.5m/s)光学式センサーによるダイナミックな精度
Black 接続方式無線 無線通信方式2.4GHz/Bluetooth 読取方式光学式センサー
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

TURTLEBEACH(タートルビーチ)Recon 70X White (2024)
便利なフリップミュート式マイク。快適な軽量設計のヘッドセット。高品質な 40mm スピーカーによる優れたサウンド。ノイズを防ぐ高品質なイヤークッション。マルチプラットフォーム対応。空間オーディオ技術に対応。オンイヤーボリュームコントロール
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷