組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。
イベントやレジャーでリビングスペースを確保。
ワイドタイプ375×250cm。
フレームには丈夫なスチールを使用。
種類アップテント
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
質量(kg)約16.5
寸法(cm)約375×250×269・262・255
材質(フレーム)鉄(粉体塗装)
アズワン品番64-9354-43
収納時寸法(cm)144×21×21
材質(天幕)ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)/UV加工
適合用途フリーマーケット・町内会・祭事・各種イベント・スポーツ時
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
川辺のBBQやレジャーに。
夏のレジャーや車中泊時に簡単に素早く設置できる大変便利な日よけ用タープです。
収納もコンパクトに。(収納袋付)
用途カータープ
セット内容タープ、支柱:5本1セット×2、骨組み:2セット、ペグ:4本、支柱固定用ロープ:4本(約2.8m×4本)、飛び防止用ロープ2本(約1m×2本)、吸盤:2個
材質タープ:ポリエステル(190T)耐水1000mm、支柱・ペグ:スティール、骨組:グラスファイバー、ロープ:PP、吸盤:塩化ビニル樹脂
色ブルー
質量(g)1600
本体寸法(m)約1.7(W)×2.3(H)×1.7(D)
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
簡単設置でレジャー・車中泊等での日よけに
用途日よけ用タープ
セット内容タープ、支柱4本1セット×2セット、骨組み×2セット、ペグ4本、支柱固定用ロープ4本(約2.8m×4本)、飛び防止用ロープ2本(約1m×2本)、吸盤2個
材質タープ:ポリエステル(190T)耐水1000mm、支柱:スティール、骨組:グラスファイバー、ペグ:スティール、ロープ:PP、吸盤:塩化ビニル樹脂
質量(kg)約2.2(収納袋含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約250×260×250
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
・持ち運びも設営も簡単にできる組み立て式タープテント
・UVコーティングを施しているので紫外線カット率95%(UPF50+)
・見た目もお洒落なヘキサモデル(六角形)でアウトドアをもっと楽しめる!
・持ち運びに便利なキャリーバッグ付き
用途ヘキサタープ タープ テント 組立簡単 UVカット 日よけ サンシェード タープテント アウトドア 簡易テント キャンプ バーベキュー レジャー 運動会 ピクニック
付属品組立式ポール1.8m×2セット、1.8mロープ×4本、2.8mロープ×4本、ペグ×8本、収納袋×1個
質量(kg)約1.3
主材質ポリエステル(UPF 50+)、ポリプロピレン・金属
収納時寸法(cm)約W12×D5×H70
使用時寸法(cm)約W300×D290×H180
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
用途豊富な取付方法。物干し竿が通せるポールポケット付き (直径3cmまで対応)。ボールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使える ボタンホール仕様。
材質ポリエチレン
紫外線遮断率(%)約86
マルチフライ・グランドシート。マルチに使える汎用性の高い耐水防風シート。グランドシート、フライタープ、テントインナーシートや防風シェード、簡易バイクカバーなどマルチに使用可能。軽量コンパクトに収納できる、ソロキャンパーにオススメのマルチシート。RR5954 ラフツーリングテント本体にジャストなサイズで6カ所にハトメループ付き。色はテント本体底部と同じグレーとし、耐水圧4,000mmを誇ります。従来のブルーシート風PE素材より軽く乾きやすいので撤収も素早く行えます。汎用性が高いためテントなしのデイキャンプなどでは防風シェードとしても活躍(ポール、ペグ、ロープは付属しません)。小さくコンパクトでありながら使い勝手が良いマルチシートは複数枚あっても困らないキャンパーの必需品です。品番: RR5958。品名: マルチフライ・グランドシート。COLOR: グレー。SIZE: 210x143cm。収納袋SIZE: 26x12.5cm。重量: 0.34kg(収納袋込み)。素材:ポリエステル210D(耐水圧4,000mm、裏面PU加工) 、金属ハトメ。[付属品]。・収納袋
用途品番: RR5958。品名: マルチフライ・グランドシート。COLOR: グレー。SIZE: 210x143cm。収納袋SIZE: 26x12.5cm。重量: 0.34kg(収納袋込み)。素材:ポリエステル210D(耐水圧4,000mm、裏面PU加工) 、金属ハトメ。[付属品]。・収納袋
質量(kg)0.34
色グレー
寸法(cm)210×143、(収納袋)26×12.5
1枚
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
材質(フレーム)鉄(粉体塗装)
材質(天幕)ポリエステル150D(PU1000MM)UV加工
簡単に組み立て出来る便利なタープです。
付属の収納袋にコンパクトに収納できますので、持ち運びにも便利で保管スペースも取りません。
UV加工と撥水加工を施していますので、日差し除けやちょっとした雨除けにも使用する事が出来ます。
用途各種イベントや喫煙所などの設営に
色ブルー
付属品収納袋、天幕、ロープ、ペグ
材質(フレーム)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
材質(天幕)ポリエステル
組立簡単なワンタッチタープ!イベントやレジャーでリビングスペースを確保できます。
支柱フレームに軽量なアルミフレームを採用。
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
種類アップテント
シンプルデザインのヘキサゴンタープ。風通しの良いオープンスタイルでキャンプやBBQが楽しめる。
程よいサイズ感でコンパクトに折りたためて、持ち運びも便利。天面は防水生地を採用し急な雨でも安心。
用途日よけ、シェード、タープとして。Campers/Collection/キャンパーズコレクション/キャンプ/アウトドア/レジャー/バーベキュー/BBQ/テント/タープ/ハウス/ドームテント/日よけ/シェード/簡単/おしゃれ/おすすめ/かっこいい/メーカー/ランキング/キャンプ用品/イベント/コンパクト/人気/軽量/大型/ファミリー/登山
材質フレーム:スチール、生地:ポリエステル
質量(kg)2.3
色ベージュ
組立時間約10-20分
耐水圧(mm)3500
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)420×357×200
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
寸法(cm)(約)310×330×H200
材質タープ:ナイロン190T(PU加工・防水)、スカート:PEクロス、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:スチールΦ19mm×200cm、スチールΦ16mm×165cm
質量(kg)約6
アズワン品番64-9354-28
収納時寸法(cm)(約)72×22×22
1セット
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
耐水性に優れたポリエチレンが使用されているので、雨をよける効果があります。
外出していても洗濯物を急な雨から守ることができ、軒下やベランダへの降り込みも防ぎます。
遮光性も兼ね備えている為、床や家具の日焼けを防止することができます。
上下部にサビに強いアルミ製ハトメがありますので、付属の取付けひもや別売のシェード取付金具などで固定することができます。
グレーとモカの2色からお選び下さい。
シェード付きのおしゃれなパーゴラをご自宅に簡単設置。図解入りの説明書付き。
用途シェード、サンシェード、オーニングとして。日陰/休憩所/屋根付き/屋外/防水/家庭用/テラス/ガーデン/庭/DIY
木漏れ日のような陽に包まれる。強い日差しを簡単に遮れるタープ。
ナチュラルな質感と透け感でつくられた屋外リビングは、ウチとソトをつなぐ心地よい空間を演出します。
イタリア語で「日よけ」の意のTendeが商品名の由来です。
生地はタテヨコ同じ物性で不要なノビがなく、コーティング層が厚いのが特徴です。
シャンパン色…透過率28%、反射率57%、吸収率15%、可視光線透過率(放射面入射)26%,(水平面入射)14%です。光を約70%遮り、防炎認定の生地です。
ペッパー色…透過率18%、反射率27%、吸収率55%、可視光線透過率(放射面入射)17%,(水平面入射)16%です。光を約80%遮り、防炎認定の生地です。
取扱説明書(0.4MB)
材質[生地]ポリエステル([表面]PVCコーティング)
組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。
イベントやレジャーでリビングスペースを確保。
サイズ300×200cm。
フレームには丈夫なスチールを使用。
種類アップテント
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
材質フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)、UV加工、フレーム:鉄(粉体塗装)
質量(kg)約14.5
寸法(cm)約300×200×267・260・253
アズワン品番64-9354-44
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置!
手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置!
伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。
天井つっぱりタイプ。
シェードの角度は自由自在。
レバーを回して簡単操作。
全体を支える支柱を太くして強度をアップ!!
使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。
視線を遮るブラインドとして便利。
すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。
節電対策・省エネ効果
UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ)
撥水加工、突然の雨も安心
お客様組立式
寸法(幅W×高さH)(cm)約300×210~310(つっぱり式)
質量(kg)約10.5
材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100%
寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約286.5×200(最大)、すだれ:約286.5×98
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
1つのスタンダードマイクロプレートまたはディープウェルプレートをセットできます。
素材は、ステンレス(SUS304)です。
対象機種SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHEX1619DGJP
アズワン品番64-0974-74
1個
¥8,298
税込¥9,128
31日以内出荷
前カゴ用のカバーシェードです。取付けヒモを結びフックに掛けるだけで簡単に装着できます。使わないときは本体を丸めてコンパクトに収納可能。撥水・防水加工。反射帯付き。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)570×570×5
1枚
¥1,888
税込¥2,077
4日以内出荷
ステンレス・アルミ・プラスチック・金属塗装面などに。両面テープで固定。シャッター雨戸・外壁 (金属)に。
材質ABS樹脂、ナイロン樹脂
質量(g)約23
タイプ金属・樹脂・ガラスなどの凹凸のない平滑面用
耐荷重(kg)2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×3.6×11.7
1個(2個)
¥719
税込¥791
当日出荷
壁、柱等に直接ボルトで取り付け可能です。
用途壁、柱等
車輪径(Φmm)32
質量(g)180
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
使用荷重(kg)100
使用ロープ径(mm)~12
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車幅(mm)15.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハサミでお好みの幅に調整可能。両サイドに紐がどこでもくくれるホール付き。UVカット率:約70%。通気性:約2倍(※メーカー比)。3mの取付ロープ付属:4本入り
用途日よけ・目隠し・ベランダシェードに。涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード おしゃれ ベランダ 遮光 日差しカット UVカット 紫外線カット UV対策 省エネ 節電 暑さ対策 日よけ対策 通気性 ベランダ柵 手すり 雨よけ 窓 マンション 一軒家 ベランダ バルコニー お庭 プール ガーデン すだれ タープ 洋風 水洗い
付属品取付ロープ(3m)×4本
紫外線カット約70%
厚さ(cm)0.5
クイックシェードシリーズの中で軽量コンパクトなライトタープ。フレームの高さを変えることでシーンに合わせた使い方が可能。フレームを広げてフライをセットするだけで簡単クイック設営。背負える収納バッグでコンパクトに持ち運び。
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、収納バッグ1枚
材質フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)UV加工、メッシュ=ポリエステル フレーム:鉄(粉体塗装)
質量(kg)約8.2
寸法(cm)約組立サイズ:240×240×H217・208・168 パッキングサイズ:74×18×18
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
加工も生産も日本製!。車用サンシェード1台分 フロント リア フロントサイド リアサイド のフルセットです!。車内の着替えや宿泊(車中泊)、盗難防止、エアコン安定による燃費向上!
用途フロント リア フロントサイド リアサイド のフルセットです。フロント用、リア用を別々にご購入いただくよりもお買い得となっております!。車中泊 日よけ シェード車にプライバシー空間を!防水・遮光車種別サンシェード登場!。車内の着替え,宿泊、盗難防止、エアコン安定による燃費向上!。カーテンタイプと違ってレールを付ける必要もございません。吸盤による簡易脱着なので誰でも簡単に何度でも装着できます。キャンプ、海、サーフィン、スノボ、スキーに大活躍です!
材質SUS316L
ねじ山種類メートル並目
大光量と大容量を兼ね備えたLEDランタン。・Power Delivery(PD)対応でランタンを急速充電。・PD20W対応のUSB Type-Cポートで急速充電。・目的や状況に応じて選べる明るさ。・やわらかな光に拡散できるランプシェードが付属。・コンパクトでもしっかり明るく。・IP53の防塵・防水性能。・スタンドと吊り下げの2つの使い方。・5つの保護機能搭載で安心して使える。・緊急時にも安心「SOS点滅モード」。・安心1年保証
付属品専用ハードケース、ランプシェード、ランプシェードケース、USB Type-A to USB Type-Cケーブル、カラビナ、ボールチェーン、取扱説明書 兼 保証書
質量(g)510
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×32×104
対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー
定格出力USB Type-A:5V/3.0A、9V/2A、12V/1.5A [最大18W]、USB Type-C:5V/2.4A、9V/2.2A、12V/1.6A [PD20W]
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 24000mAh 88.8Wh
充電時間空の状態から満充電まで6.5時間[PD18W充電時]
色温度(K)電球色:2763K、昼白色:3751K、昼光色:5626K
保証期間1年間
保護機能過充電保護機能、過電流保護機能、過電圧保護機能、短絡(ショート)保護機能、温度保護機能
防塵防水性能IP53等級
動作温度(℃)0~35
充電可能回数300回(機器および使用条件による)
明るさ(Lm)電球色:480ルーメン、昼白色:540ルーメン、昼光色:480ルーメン
定格入力USB Type-C:5V/2.4A、9V/2A [PD18W]、microUSB:5V/2A、9V/2A
点灯時間約 13~57時間
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。
室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。
設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。
設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。
空間になじみやすいデザインです。
用途家屋や施設の軒下で日除けとして
取付け高さ(cm)約201~301
対象車種:エブリイワゴン。※走行時は視界を妨げないようにカーテンを開けてください。※カーテン&タープキット(標準ルーフ車用)、リヤプライバシーシェード(メッシュ付)と同時装着はできません
適合車種EVERYWAGON
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
ソロキャンプに最適なハーフシェルター。
通気性と斜熱性が高いTC素材でオールシーズン対応。
付属のポールでタープとしても使用可能。
側面にファスナー付きで出入りが楽々。
通気性抜群で虫などの進入防止するインナーメッシュ付き。
用途パップテント/ハーフシェルター/タープとして、BBQなどのアウトドアやキャンプ/レジャーなどに、日よけ シェード 簡単 ミリタリー メーカー ランキング キャンプ用品 イベント コンパクト 人気 軽量 登山 ソロキャンプ ソロテント ソロベース ソロ 一人用
セット内容フライシート×1、インナーテント×1、本体用ポール×2、タープ用ポール×4、ペグ×16、ガイドロープ×8、ハンマー×1、キャリーバッグ×1
材質ポール:(金属)スチール、張り材:ポリコットン(ポリエステル・コットン混紡)
質量(kg)6
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3400×1800×1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)340×180×110
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
ソロキャンプに最適なワンポールテント。
通気性と斜熱性が高いTC素材でオールシーズン対応。
火の粉にも強いコットン混紡生地。
通気性が抜群で虫などの進入防止するインナーメッシュ付き。
効率の良く使用できるスクウェアフロア。
用途パップテント/タープとして、BBQなどのアウトドアやキャンプ/レジャーなどに、日よけ シェード 簡単 ミリタリー キャンプ用品 イベント コンパクト 人気 軽量 登山 ソロキャンプ ソロテント ソロベース ソロ 一人用 TC素材 TC
セット内容フライシート×1、インナーテント×1、センターポール×1、フライポール×1、ペグ×13、ガイドロープ×6、ハンマー×1、キャリーバッグ×1
材質ポール:(金属)スチール、張り材:ポリコットン(ポリエステル・コットン混紡)
質量(kg)5.5
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×2400×1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)240×240×150
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
防水加工和紙シェードのあかりシリーズ。手漉き和紙に特殊なラミネート加工を施すことにより、防水性と破れにくさを実現しました。絞り和紙の風合いをそのままに、軽い汚れを水拭きで落とすことができます。メンテナンス性と耐久性を確保した、画期的な和紙シェードのあかりシリーズです。
仕様ハンドメイド
材質セード美濃和紙絞り和紙・樹脂ラミネート加工
質量(kg)0.6
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×230×120
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
プロ仕様の防水シート(ターポリンシート)、50M定尺品ですので様々な用途にご利用いただけます。
用途養生・防水・テント・シェード・オーニング・シート等
材質ポリエステル+塩化ビニル
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.7
質量(kg)約40
色深緑色
長さ(m)50
1本
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。
用途区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。
トラスコ品番225-8530
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
長さ(mm)200
タイプJ型
径(mm)9
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
高い光透過率のアクリルランプシェード。
光の効果は柔らかく絶妙で、眩しくありません。
こだわりのディテール
安定のサークルベース
防水プラグ
足踏みスイッチ
電圧(V)100~220
光源LED光源23W
明るさ(Lm)2840-4480
光色中性光
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。
用途区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。
材質スチール
径(Φmm)6
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。
用途区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。
材質スチール
タイプJ型
表面処理ユニクロメッキ
径(mm)10
入数(本)10
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。
用途区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。
トラスコ品番225-0537
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
長さ(mm)250
タイプ丸型
内径(mm)17
径(mm)6
1本
¥139
税込¥153
13日以内出荷
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。
用途区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。
材質スチール、表面処理:クロメート
タイプJ型
口幅(mm)20
径(mm)6
マイクロプレートシェーカー(マイクロウェルプレート2枚または4枚で使用します。)スピードとストロークは、マイクロウェルプレート用に最適に調節されています。電子スピード制御。タイマーは1~99分でデジタル表示。タイマーが切れた場合、シグナル音で知らせます。医学診断の分野に最適。アタッチメントは標準装備(マイクロウェルプレートは別売)
種別digital
アズワン品番61-0005-97
1式
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ