1,438件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ターボフレックス
エコ商品
105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
用途工作機械など移動部分の配線。 種類FA用ケーブル 全長(m)100 材質(導体)細線化軟銅集合より線 材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)水中2000 絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時) 撚り合線芯を円形に撚り合わせ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

アカギターボ用羽子板
エコ商品
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質電気亜鉛めっき 寸法D(mm)Φ11×18 寸法P(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アカギステンターボ用羽子板
エコ商品
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質SUS304 寸法D(mm)Φ11×18 寸法P(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。焼入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断も可能。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断 刃厚(mm)2.0 仕様乾式 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石 チップ幅(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質溶融亜鉛めっき ねじ径W3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
電源(V)交流100/110(50/60Hz) 消費電力(W)60/70 仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃ 電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8 研磨角度(°)5~60(ホイール突起部使用時:120) 主研磨剤の種類ボラゾン 研磨内容手動 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納に便利なカラビナ付。六角棒レンチとボールポイントが1つになったターボール!
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 セット内容1.5、2、2.5、3.0、4.0、5.0mm 全長(mm)130 質量(g)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
869 税込956
当日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター
エコ商品
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業レーザーターボ8X
エコ商品
高い安全性 レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。 焼き入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。 切れ味の向上 御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断が可能。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断 刃厚T(mm)2.3 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石 チップ高さX(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ12mm 12P 差込角(mm)9.5 適合車種VW・AUDI、V6、TDiディーゼルエンジン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,288 税込6,917
5日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボカッター用インサート
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル R220
エコ商品
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
仕様●RMPX°:1.7●RPMX:14200●ZEFP:5 トラスコ品番429-6100 寸法(mm)APMXE:7、APMXS:11 寸法C(mm)(min)91.5、(max)102 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)52 適合インサートXO.X12.. 寸法DCSFMS(mm)47 寸法DCB(mm)22
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

1セット(5個)
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高風量・高静圧・低騒音・省エネです。 板金部分は耐食性に優れたステンレスを使用しています。 ファン動作に連動して開くシャッター機能付です。 オプションのフィルター(SFT-F17・30)を取り付けることでIP性能がIP45からIP55に向上します。 屋内使用時には天井取付可能(屋外使用時は天井取付不可)です。
仕様屋内・屋外兼用 付属品取付ナット、取扱説明書、カバー用L型レンチ 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格IP45 使用温度(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 入力端子リード線(2m) RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)95以下
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター S
エコ商品
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します
仕様●RPMX:18400●ZEFP:3●ZNP:12 トラスコ品番428-5233 寸法(mm)APMXS:44、DMM:25、LUX:58 取付部(形状)セコ- ウェルドン 寸法LS(mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)32 寸法OAL(mm)125.5 適合インサートXO.X12.. 寸法DCSFMS(mm)40
1個
91,980 税込101,178
翌日出荷

淀川電機製作所ターボ型電動送風機
エコ商品
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。 トラスコ品番453-4981 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)30 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×532×545 構造(羽根車)ターボ型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
96,980 税込106,678
10日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター XO
エコ商品
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
寸法(mm)APMXE:9、APMXS:15 取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートXO.X16
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

淀川電機製作所ターボ型電動送風機
エコ商品
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 ターボ型電動送風機は高静圧、大風量タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集じん機、包装機械、搬送装置など製品・設備組込。 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 構造(羽根車)ターボ型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX12
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)5.07 寸法W1(mm)8.2 寸法LE(mm)11.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX18
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)11.2 寸法LE(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX10
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)3.8 寸法W1(mm)6.9 寸法LE(mm)9.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX06
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)2.45 寸法W1(mm)4.1 寸法LE(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX18
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)6.4 寸法W1(mm)11.2 寸法LE(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R217
エコ商品
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター C5
エコ商品
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します
取付部(形状)Seco-Capto RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荒・中仕上げ用です。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮します。
用途金型用研磨砥石、粗仕上げ、中仕上げ用。 粒度240 長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3 トラスコ品番121-7534 こげ茶 質量(g/本)4
1箱(20本)
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX0602・
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)2.45 寸法W1(mm)4.1 寸法LE(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX16
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R220
エコ商品
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R220.69
エコ商品
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に15度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃ 粒度#170 電源(V)交流100/110(50/60Hz) 消費電力(W)60/70 外径(Φmm)60 本体質量(kg)4 電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×240×195 電極長H(mm)15以上 適合電極径(Φmm)3.2以下 主研磨剤の種類ボラゾン 研磨角度(°)10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 研磨内容ホルダー使用自動回転、タイマー付(120sec)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX16
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R220
エコ商品
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

淀川電機製作所高圧ターボ型電動送風機
エコ商品
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。 燃焼用や粉体・固体の空気輸送用など、高静圧を必要とする機器に最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)33 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×315×570 構造(羽根車)高圧ターボ型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX09
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)6.35 寸法LE(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX10
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)3.83 寸法W1(mm)6.9 寸法LE(mm)9.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX12
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)5.03 寸法W1(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX09
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)3.65 寸法W1(mm)6.35 寸法LE(mm)9 材種H15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)