50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。 トラスコ品番384-7772 材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ 高さ(mm)12.5 質量(g)898 内径(Φmm)70 均等荷重(kg)100 外径(Φmm)160 取付穴径(Φmm)8.1 取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

乗せる物を選ばない万能型ドラマワール 小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに 500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転 小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利 回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能 ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転リング
用途簡易作業台、中華テーブル 仕様上向き用 トラスコ品番868-7743 質量(kg)1.2 高さ(mm)11.8 内径(Φmm)338 均等荷重(kg)40 材質(リング)アルミニウム
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。 寸法d(Φmm)4.8 主な用途テレビ、モニターの回転台
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転台 モノタロウ 動画あり
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。 材質ABS樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転台 サンワサプライ 動画あり
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。 付属品滑り止めシート(4枚) 材質ABS樹脂 総耐荷重(kg)30
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪タイユー回転台ルルマン
ベアリングの代用として機械に組み込むことも可能、さらに縦に使用することが可能です。高い回転精度で軸芯フレ1.5mm以下、面フレ2.0mm以下です。
用途コンベヤラインのターンテーブル。 材質本体:スチール(S33C) 2018年トラスコ掲載ページ8 0835
1個
128,800 税込141,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番287-4172 質量(kg)3.2 高さ(mm)20.5 内径(Φmm)360 均等荷重(kg)500
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30 材質(本体)スチール(シルバー塗装) 材質(内部)樹脂製ベアリング
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動 高さ(mm)33
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM63TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 軸受種類ガイドロッド:(M) すべり軸受 ポートねじの種類(TF) G
1個
76,980 税込84,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

搬送台等に取付けることにより、製品等の移動や方向転換がスムーズに行えます。
用途製品搬送台・ターンテーブル等 部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ターンテーブル付シリンダ MGT SMC CADデータあり
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
1個
73,980 税込81,378
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ターンテーブル付シリンダ MGT SMC CADデータあり
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
1個
129,800 税込142,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

RS Pro ヘビーデューティコンベアターンテーブル、直径 400 mm 、負荷容量 7.5 kNRS Pro ヘビーデューティコンベアターンテーブルは、精密ボールベアリングを装備し、トレーラーや農業車両に固定できるスイベルアタッチメントです。これにより、ターンテーブルの回転動作を制御し、異なる可動部品間の摩擦を低減できます。 モジュール式コンポーネントは、 A フレームをトレーラシャーシに接続しているため、簡単に回転させることができ、コーナーやベンドを移動するときに便利です。ヘビーデューティのスチール構造を採用し、過酷な作業や過酷な作業条件にも十分な強度を備えています。取り付けは簡単で、ターンテーブルの下部リングを A フレームにボルト止めすることで機能します。上部リングはシャーシに接続します。 このターンテーブルは最大 7.5 kN 又は 7500 kg の荷重で使用可能で、ドリル加工なしで提供されます。ターンテーブルには付属していないボルトを忘れないでください。ボルトは直径サイズが M10 または M12 である必要があります。特長と利点.ヘビーデューティコンベアターンテーブル .モジュラコンベアシステム . 組み立てが簡単 .精密ボールベアリング付き .未ドリル供給 . 7.5 kN の負荷容量 .直径 400 mm . T U V (技術検査協会)への適合 安全規定及び自動車安全基準( StVZO )が必要です ドイツRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 400mm許容荷重 = 7.5kN重量クラス = ヘビーデューティ
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

ターンテーブル付シリンダ MGTM6 SMC CADデータあり
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
1個
73,980 税込81,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ターンテーブル付シリンダ MGTL8 SMC CADデータあり
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 軸受種類(L)ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-)Rc テーブル回転位置検知用金具(23)180°位置決め角度(スイッチ取付金具2個回転位置検知用金具(a・c))
1個
129,800 税込142,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターンテーブル付シリンダ MGTL6 SMC CADデータあり
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
1個
81,980 税込90,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ターンテーブル付シリンダ MGTL1 SMC CADデータあり
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)200 作動方式複動 軸受種類(L)ボールブッシュ軸受 オートスイッチ個数【シリンダ部】(-)2ヶ付、【テーブル部】(4)4ヶ付 ポートねじの種類(-)Rc オートスイッチ種類【シリンダ部】A93V、【テーブル部】A93 テーブル回転位置検知用金具(11)90°位置決め角度(スイッチ取付金具4個回転位置検知用金具(a・b・c・d))
1個
199,800 税込219,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430) 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)12 仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm)12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ターンテーブル付シリンダ MGTM8 SMC CADデータあり
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
1個
93,980 税込103,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM63) SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL80) SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL100) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 軸受種類ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc
1個
159,800 税込175,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL63) SMC CADデータあり
1個
87,980 税込96,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM80) SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM100) SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM63TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 軸受種類ガイドロッド:(M) すべり軸受 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) テーブル回転位置検知用金具(13) 90°位置決め角度 スイッチ取付金具2個回転位置検知用金具(ac)
1個
77,980 税込85,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL63TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 軸受種類ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
76,980 税込84,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM100 SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MGTM100TN-100-23 MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM100TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 軸受種類ガイドロッド:(M) すべり軸受 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) テーブル回転位置検知用金具(23) 180°位置決め角度 スイッチ取付金具2個回転位置検知用金具(ac)
1個
149,800 税込164,780
15日以内出荷

MGTL80-50-15A90-A902 ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTL80 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 ストローク(mm)50 作動方式複動 リード線(m)シリンダ部:(-) 0.5 、テーブル部:(-) 0.5 スイッチ数シリンダ部:(-) 2ヶ付、テーブル部:(2) 2ヶ付 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類シリンダ部:A90、テーブル部:A90 テーブル回転位置検知用金具(15) 90°位置決め角度 スイッチ取付金具1個回転位置検知用金具(a)
1個
109,800 税込120,780
17日以内出荷



MGTL80TN-125-15 MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL80TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 軸受種類ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) テーブル回転位置検知用金具(15) 90°位置決め角度 スイッチ取付金具1個回転位置検知用金具(a)
1個
129,800 税込142,780
17日以内出荷

異素材を組み合わせたハイブリッドシャーシ SAEC x TEACコラボのナイフエッジトーンアーム XLRバランス出力 正確で安定した回転をサポートするPRS3ベルトドライブ機構 オートアームリフト機能 MM型カートリッジOrtofon 2M REDを標準搭載 人工大理石/和紙/MDFの異素材を組み合わせたハイブリッドシャーシに、ナイフエッジベアリング採用の9インチS字ユニバーサルアームを備えたMCバランス出力対応のアナログターンテーブルです。 MCバランス伝送に最適なXLRバランス出力端子搭載 アナログ出力には一般的なRCA端子の他に、XLR端子を搭載。 PE-505などXLRバランス入力に対応する外部フォノイコライザーとの接続に、市販の様々なケーブルをお使いいただけます。 演奏終了時のオートアームリフト機能 電動式のアームリフターを採用し、ワンボタンでアームの上げ下げを行うことが可能。 演奏終了後は、非接触の光センサーにより自動でアームが上がるオートリフトアップ機能も搭載しています。 規格外の盤を再生する際には、オートアームリフト機能をキャンセルすることも可能です。 20mm厚のアクリル製プラッター 高い平面性と内部損失を持つアクリルをプラッターに採用。 20mm厚のアクリルは1.7kgの重量があり、高い慣性モーメントを実現しました。 異種素材を組み合わせたハイブリッドシャーシで不要な共振を遮断 内部損失が大きく重量のある36mmのMDF製のベースプレートに、優れた剛性を持つ12mmの人工大理石を組み合わせた、積層構造のシャーシを採用。(キャビネットの重量は約8.8kg。) 優れた剛性と制振性を備え、高いハウリングマージンを実現しました。 適応カートリッジ重量:15~23g (ヘッドシェル含む)
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

薄型で重荷重に耐える小型のマワールミニです。
用途電線の寸法切りの取り出し作業に。 溶接用の回転式作業台に。 コンベアの上での回転式の作業パレットに。 材質スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)(ニッケルクロームメッキ仕上げ) 高さ(mm)21
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)