RoHS指令(10物質対応)対応
ロープやワイヤーやタイロッドなどの張力を調節する金具。溶接用。
材質スチール(SS400)
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両ハッカー
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA948EC-16
全長(mm)217
ねじ径(mm)M16×32
最小全長(mm)217
先端形状ネジ付
1個
¥8,210
税込¥9,031
当日出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両オーフ
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638SG-16
ねじ径M16
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別フック&フック
表面処理ユニクロメッキ
先端形状両フック
エスコ品番EA948EC-8
全長(mm)116
ねじ径(mm)M8×16
最小全長(mm)116
先端形状ネジ付
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
ステンレス製ターンバックルです。
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
種類チェーンボルト・ターンバックル
硬度HRC33~39
仕様ダブルエンド型
材質SUS304
質量(g)2400
寸法L(mm)300
ねじ径M-20
寸法L1(mm)430
寸法A(mm)140
寸法S(mm)20
寸法B(mm)220
寸法L2(mm)620
寸法W(mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)6.86
使用荷重(N)6860
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
鉄:ドブメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
材質鉄 ドブメッキ
両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
包装JAN付袋入り
パッキンの取り替え作業を容易に行う工具です。
用途ポンプのグランド部に挿入されたパッキンの抜き出しと挿入に。ランタンリングの引く抜きに。油圧シリンダー等の各種ポンプの取り替えに。
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード