22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 表面処理ユニクロ 先端形状両ハッカー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 表面処理ユニクロ 先端形状両オーフ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。 種別フック&フック 表面処理ユニクロメッキ 先端形状両フック
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 材質亜鉛ダイキャスト 先端形状両フック
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 材質ステンレス(SUS304)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
3,298 税込3,628
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ターンバックル
規格M6X45L 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.76MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.73MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(1MB) 図解NoBSA-536シリーズ -A オプション スライドモータ交換キット Lシリーズ部品_No.53、BSM-830L 1998ネン 第2段ブーム 右部品_No.44、KBM-502D 第2段ブーム駆動 右部品_No.10、BSM-1510L 第2段ブーム 左部品_No.32、BSM-1100L 第2段ブーム 左部品_No.58、BSA-535 シリーズ オプション スライドモータ交換キット Lシリーズ部品_No.53、BSA-650-1 -2シリーズ 第2段ブーム駆動右左部品_No.10、BSM-820L-D 第2段ブーム 左部品_No.47、TSB2-10 2002ネン 第2段ブーム駆動 右部品_No.4、KBM-500D-1(改訂版) 第2段ブーム駆動 左部品_No.10、BSM-1110L 第2段ブーム 右部品_No.32、BSA-662 1062シリーズ 第二段ブーム駆動 右部品_No.12、KBM-501D 第2段ブーム駆動 左部品_No.10、BSM-1020L-D 第2段ブーム 左部品_No.47、FP250 羽根車部品 ターンバツクル_No.86など
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷


1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。 材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格) 付属品専用ビス×4本 使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。 種類Fタイプ 表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。 材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格) 付属品専用ビス×4本 使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。 表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)