連続伝票用紙など薄手の書類のとじ穴の補強・修理にお使いください。
穴径(mm)Φ6
寸法t(mm)0.05
材質PET
汚れにくく、記入した文字も鮮やか。
透明保護フィルム付き。
フリーにカットして、文字面を保護する透明フィルム
材質フィルム:OPP
ラベルサイズ(mm)95×122
1袋(15枚)
¥269
税込¥296
当日出荷
種類備品用ラベル
材質フィルム:OPP
ラベルサイズ(mm)28×40
フィルム寸法(mm)34×46
1袋(8片×7枚)
¥289
税込¥318
当日出荷
材質フィルム:OPP
ラベルサイズ(mm)24×20
フィルム寸法(mm)34×30
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750
化学組成Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]
弾性率(GPa)380
フィットテスト用サンプリングアダプターです。このFTフィルタはフィットテスト専用です。通常の作業で使用をしないでください。
仕様●規格:定量的フィットチェック用
アズワン品番65-6485-90
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
筆のすべりがよく、ほどよいにじみが書き心地の良い書道半紙です。書道愛好者の練習用に最適です。
枚数1000
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
筆のすべりがよく、ほどよいにじみが書き心地の良い書道半紙です。小中学生の練習用に最適です。
枚数1000
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
材質SUS304
規格JIS10K
呼び圧力1.4MPa
マキタ製電気カンナ用に取付けることができるカンナ刃です。刃先素材には独自のハイス鋼を使用し、なめらかな切れ肌を実現しています。
用途建築・家具・建具の平面加工、厚み出し加工。
材質刃本体:SKH材
入数2枚
手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。
用途木彫、版画、小細工。
材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木
材質SS400
規格JIS10K
呼び圧力1.4MPa
高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
適合電線(mm2)本線150、分岐線150
1箱(10個)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
外径(mm)125
穴径(Φmm)15.9
粒度36
トラスコ品番814-6741
質量(g)28
1セット(10個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
外径(mm)150
穴径(Φmm)22.2
粒度40
トラスコ品番814-6754
質量(g)36
1セット(10個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
外径(mm)150
穴径(Φmm)22.2
粒度24
トラスコ品番814-6751
質量(g)52
1セット(10個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
外径(mm)125
穴径(Φmm)15.9
粒度30
トラスコ品番814-6740
質量(g)29
1セット(10個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
形状丸
食器の種類洋食器
容量(mL)220
寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×86
TKG品番9-1694-1001
TKG品番(2017)6-1512-1001
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
形状丸
食器の種類洋食器
容量(mL)115
寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×63
TKG品番9-1694-1501
TKG品番(2017)6-1512-1501
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
高圧架空電線と高圧引下線との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
外径(mm)180
穴径(Φmm)22.2
粒度80
トラスコ品番814-6769
1セット(10個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
外径(mm)125
穴径(Φmm)15.9
粒度14
トラスコ品番814-6736
1セット(10個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
外径(mm)100
穴径(Φmm)15.9
粒度40
トラスコ品番814-6730
1セット(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
アベイルオリジナルのABU アンバサダー2500C用メカニカルブレーキノブです。カラーは7色ご用意しました。別売のスプール・リテーナー・ハンドルナット・ノブキャップなどと共にカラーコーディネートが可能です。従来のBCAL-25Cとは異なるローレット目を採用しています。※BCAL-25C-2(タイプ2)・BCAL-25C-3(タイプ3)のローレット目は同じ加工です。 形状や使用用途に応じて、お客様のお好みでデザインをお選びください。
適合【リール】ABU アンバサダー 150PLUS/1500C/1600C/1601C/2500C/2501C/2600C/2601C/3500C/ ※1500CAリミテッド、3500CAリミテッドは不適合。 アンバサダーライト オールドアンバサダー 5000/5000C/5500Cのスプールキャップ (ハンドル側のメカニカルブレーキノブ)など
材質超ジュラルミン
高さ(mm)約8.0
深さ(mm)約6.9(内部の段の外側の深さです)
アベイルオリジナルのメカニカルブレーキノブ20MTです。シマノ 20メタニウムに適合致します。重量はわずかに増えてしまいますがリテーナー、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトが可能です。
適合【リール】20メタニウム 22メタニウム シャロ―エディション 23メタニウム100/101 ※各ギヤ比、左右ハンドルいずれも使用可能。
材質アルミ合金
質量(g)約 2.1(メカニカルブレーキノブ本体のみ)純正品 1.5(20MT)
シマノ バンタム100 マグキャスト用のマイクロキャストスプールです。純正スプール(バンタムマグキャスト100SG:約23.7g)に対し、約10.2g軽量化しました。※Avail製スプールの取り扱いについて。2022年7月リニューアルを実施。従来モデルと同じく、溝深さは3.9mmに設計しました。ラインキャパシティも重視しつつ、軽量化を実現いたしました。
適合機種バンタムマグキャスト100SG/100XSG/10XSG(前期)
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス ブレーキローター:ジュラルミン
質量(g)約13.3
糸巻量フロロカーボン2号(8lb)-75m
適合機種バンタムマグキャスト100SG/100XSG/10XSG(前期)
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス ブレーキローター:ジュラルミン
色ガンメタ
質量(g)約13.3
溝深さ(mm)3.9
糸巻量フロロカーボン2号(8lb)-75m
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
23カルカッタコンクエストBFS用マイクロキャストスプールです。軽さと強度に優れた超々ジュラルミンを採用。純正スプールと比べ糸巻量を減らすことでスプール全体の重量を軽量化しました。 バックラッシュを低減し、軽量ルアーをより低弾道で送り込むことができます。PEラインを使用したアジングや渓流トラウトなど、ライトゲームに最適な設計となっております。※別売の補助マグネット8ヶセット Φ4×1mmを必ず取り付けた上でご使用ください。
適合機種21カルカッタコンクエスト200 21カルカッタコンクエスト 201 21カルカッタコンクエスト 200HG 21カルカッタコンクエスト 201HG 22カルカッタコンクエスト 200XG 22カルカッタコンクエスト 201XG
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン
質量(g)約5.0 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量
溝深さ(mm)1.6
ベアリング内径(Φmm)4 (※純正は3)
ベアリング外径(Φmm)8 (※純正は8)
ベアリング幅(mm)3 (※純正は2.5)
糸巻量PE0.4-100m / PE0.6-75m / PE0.8-60m フロロ6lb-40m / フロロ8lb-30m
純正部品に比べアームを長く設計していますので、パーミングをしながらの中指等で糸ふけを巻き取る作業がやりやすくなりました。ジュラルミンの採用により、重量の増加を最小限に抑えました。
適合機種22アルデバランBFS 左右ハンドル、各ギヤ比のモデルに対応
材質アルミ合金(超々ジュラルミン)
質量(g)SD-22ALD:6.7 純正:約3.8
アーム長さ(mm)SD-20MT:28.5 純正ドラグ:約27
アベイルオリジナルスタードラグ シマノ 19SLXMGL用です。他にも21SLXBFSや16メタニウムMGLにも取り付け可能です。純正ハンドルはもちろん、AvailオリジナルのオフセットハンドルLT、STi、STi2各サイズにも対応する形状です。
材質アルミ合金
質量(g)SD-19SLX:7.11 純正スタードラグ:5.45(19モデル)
対応機種21SLX BFS 19SLX MGL 13メタニウム 15メタニウムDC 16メタニウムMGL※各リールの左右ハンドルに対応します。※20SLXDCは適合未確認です。
アーム長さ(mm)SD-19SLX:28 純正スタードラグ:25(19モデル)※ドラグ中心からの寸法です。
ABU・イスズ・シマノ バンタム・ダイワなど、M8規格のハンドルシャフトに対応したシングルハンドルです。アンバサダーなどの純正でシングルハンドルが採用されているモデルは、純正の雰囲気を壊す事無く、軽量化する事が出来ます。ラインナップは32.5mm、35mm、37.5mm、40mmの4サイズをご用意しました。また、ハンドルノブはピュアハンドルSおよびSトラッドハンドル専用設計ものが装着可能です。ページ下のラインナップより材質、カラーなど、お好みの物をチョイスし、別途お買い求めください。カウンターウェイトは付属しています。
適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。
材質7×4×2.5mm 2個
質量(g)14.7
タイプノブ軸:ショート
外径(mm)150
穴径(Φmm)22.2
粒度30
トラスコ品番814-6752
1セット(10個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ