20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タ-PS3X5N ワンパッチスタンプ専用つめ替えシール コクヨ 動画あり
スタンプ感覚で簡単にパンチ穴を補強できる<ワンパッチスタンプ>専用のつめ替えシールです。 補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。 ストックに便利な10個入り。保管しやすいように、しっかりロックがかかるパッケージを採用しました。
穴径(Φmm)6 シール標準サイズ(透明タイプ) 材質(シール)PET(t0.05mm) 外径(mm)14.5
1パック(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

タ-PS3N ワンパッチスタンプつめかえ用補強シール コクヨ 動画あり
ワンパッチスタンプの補充用シールです。 一枚ずつきれいにはがれて付きが良いドット形状の「のり」を採用。
材質PET 厚さ(mm)0.05 透明 外径(Φmm)14.5 仕様標準サイズ 穴径(Φmm)6
1パック(200片×2個)
619 税込681
当日出荷

連続伝票用紙など薄手の書類のとじ穴の補強・修理にお使いください。
穴径(mm)Φ6 寸法t(mm)0.05 材質PET
1袋(270片)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コクヨ独自の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。 面倒なパンチ穴の補強が2穴同時にできます。位置合わせ用のガイドは色付きで、一度に5~10枚程度セットできるから、位置合わせもシール貼りも作業を効率的に進めることができます。 軸を取り出してつめ替える簡単かつ経済的なつめ替え式です。(つめ替えシール別売) 補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。 専用詰め替えシール(タ-PS3N、タ-PS3X5)をお使いいただけます。
ブルー 幅(mm)107 高さ(mm)99 穴径(Φmm)6 シール標準サイズ(透明タイプ) 奥行(mm)40 材質(シール)PET(t0.05mm) 外径(mm)107×40×99 パッチ径(Φmm)14.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ワンパッチスタンプ コクヨ 動画あり
スタンプ感覚でカンタン・スピーディに。ファイリング書類のパンチ穴をしっかり補強!。新開発の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。パンチ穴と位置合わせ用のガイドをフタ中央に設けました。わずらわしい位置合わせが簡単になり、使いやすくなりました。補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。一枚ずつきれいにはがれて付きが良いドット形状の「のり」を採用。
付属品ビニールパッチ(標準サイズ・透明タイプ)200片 シール標準サイズ(透明タイプ) 材質(シール)PET(t0.05mm) 穴数1 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×25×97 パッチ径(Φmm)(外径)14.5、(穴径)6
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続伝票用紙などの薄手の書類とじ穴の補強・補修にお使いください。 ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
材質PET(t0.05mm) 穴径(Φmm)6 タイプロールタイプ
1袋(200片)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(270片)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タ-PSM10BX3 ワンパッチスタンプ 3個パック コクヨ 動画あり
スタンプ感覚で簡単にパンチ穴補強シールを貼ることができるワンパッチスタンプのお得な3個パックです。 はくり紙を使わないので不要なゴミも出ず、簡単かつ経済的なつめ替え式です。(つめ替えシール別売) 補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。
幅(mm)77 高さ(mm)98 シール標準サイズ(透明タイプ) 奥行(mm)37 材質(シール)PET(t0.05mm) パッチ径(Φmm)14.5、穴径:6
1パック(3個)
1,398 税込1,538
当日出荷

書類のパンチ穴の補強、補修に便利なラベルです。
用途パンチ穴の補強・補修に ! 質量(g)12 内径(Φmm)6 基材ポリエステルフィルム 外径(Φmm)14.5 粘着剤アクリル系 剥離紙ノンポリラミ紙
1パック(35片×8シート)
189 税込208
当日出荷

スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
商品構成セット品
1セットほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。 電圧(V)3
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。 仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。 はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。 はく離強さ、たわみ性に優れています。 トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。
用途ゴム・金属・皮革・硬質プラスチックなどの接着。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
1本(180mL)ほか
728 税込801
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(10組)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。 タイプスプレー 粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃) 粘度指数95 引火点(℃)212 流動点(℃)-5.0以下 成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する 使用温度範囲(℃)-12~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コクヨペーパーパッチ
エコ商品
雑誌古紙として貼ったまま廃棄できます シール部分に弱アルカリ水溶液で溶ける粘着剤を使用しています 再生紙を使用していますので、光の当たる場所で使用・保管されると変色致します。
サイズ標準サイズ 材質ラベル/古紙パルプ配合 呼び外径(mm)14.5 穴径(Φmm)6 エコマーク認定認定 紙質再生材配合率/本体シール:古紙パルプ配合率70% グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 043
1袋(280片)
299 税込329
当日出荷

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)スパナセット
化粧箱寸法(mm)W256×D106×H152 商品構成セット品
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョインテックスパンチラベル
書類や手帳のパンチ穴の補強・補修に。ラベルの厚みが薄いので、書類をたくさんとじてもかさばりにくい!
材質基材:ポリエステルフィルム タイプ35片×8シート、JOINTEXオリジナル 種類パンチラベル 内径(Φmm)(ラベル)6 外径(Φmm)(ラベル)14.5
1パックほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ乾電池 単3 モノタロウ 動画あり
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形 電圧(V)1.5
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブのパンクを強力な1貼りで完封!。コールド布折敷の貼付けですから、火気不用で安全です。周辺部に段差がありませんので接着を完璧にします。重ね貼りも出来ます。
適合乗用車
1箱(100個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)