22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。
トラスコ品番764-1095 適合機種SDC-51E 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.8
1枚
9,898 税込10,888
翌日出荷

鉄筋直角切断機(ダイアソー) ダイア 動画あり
新型チップソー搭載で生まれ変わった切れ味と耐久性!
電源(V)AC100(50/60Hz) 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)(2芯キャプタイヤケーブル)5 モーター整流子電動機(電子制御過負荷保護回路付)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。
外径(Φmm)135 厚さ(mm)1.5 トラスコ品番764-1087 適合機種SDC-32C1、SDC-38A 質量(g)135
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷

1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷


DC-16LZ 鉄筋カッター DIAMOND 動画あり
抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。 ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。 3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16) 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105 付属品工具セット、油圧オイル 切断時間(秒)2 使用作動油(油圧)VG46相当品 仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」 質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む) トラスコ品番280-0128
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。
外径(Φmm)122 厚さ(mm)1.5 トラスコ品番764-1079 適合機種SDC-32D 質量(g)100
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。 替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス) 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。 スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。 幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。 M20までの全ネジボルトの切断も可能です。 全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。 小型軽量で、使用場所を選びません。
付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429 質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む) 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100 機構二重絶縁、セーフティスイッチ 切断可能径(Φmm)10~20
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷

新型刃物採用でランニングコストが大幅低減! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!
電圧(V)直流18 付属品チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860B バッテリーリチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B) 充電器出力DC7.2V-18V・直流9A 充電器入力単相交流100V・410VA(50/60Hz)
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツライチカッターの元祖が作る究極の1台。二重絶縁ブラシレスモーター搭載。調整ガイド・チップソーカバー工具レス。ギアケースが軽量・コンパクトに。Φ110フランジレスチップソー対応で、ランニングコストを削減。
付属品工具セット(六角レンチ5ロング)、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース 質量(kg)3.3(コード含む) 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×128×109(ハンドル除く) 切断速度約7秒(SD345 D25切断時) 切断能力(mm)鉄工10~25(切断可能径)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1箱(4枚)
27,980 税込30,778
当日出荷

AP-130 アングルプロトラクタ 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)アングルプロトラクタ
エコ商品
溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。 圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。 板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)
用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定 仕様開先(ベベル)角度:はさみ角度30~30°(最小読取値:1°)突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180° トラスコ品番412-1465 材質ステンレス(SUS410) 質量(g)100 測定精度±0.5(角度) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

適合機種SDC-25A、SDC-25B、SDC-25C、SDC-25R 関連資料(1.6MB)
1枚
4,498 税込4,948
3日以内出荷

ステンレス製で錆にくい。 堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。 溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)鉄筋カッタ
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。 安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、 切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。 切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、 SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭ダイヤモンド工業マーブル
様々な被削材の切断の切断に優れた切れ味を発揮する電着ポータブルカッタ
用途大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦 チップ厚さ(mm)1.8 適合材大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド交換で多彩な作業が可能です。コードレスタイプで360度回転ヘッドと早送り機構で作業効率がアップします。
充電時間(分)60 トラスコ品番130-3325 質量(kg)4.2 電圧(V)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×75×252 圧着範囲(mm2)14~250 出力(kN)127
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

外径(Φmm)85 適合機種CC300D 厚さ(mm)0.9 高さ(mm)4 内径(Φmm)15
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷

自分好みの描き心地が見つかる!メーカー製品の抵抗タイプ・極細タイプ・極細透明タイプ3種類のペン先をセットにした交換ペン先アソートです。描きたい線、画面やフィルムの種類によってペン先を交換できます。Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)に使用可能です。
用途メーカー製品の抵抗タイプ(P-TIPAPY01WH)、極細タイプ(P-TIPAP02)、極細透明タイプ(P-TIPAP04CR)3種類のペン先をセットにした交換ペン先アソートです。 。描きたい線、画面やフィルムの種類によってペン先を交換できます。 。Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)に使用可能です。 。※本製品はApple Pencil専用です。 。抵抗タイプのペン先は滑りにくく、しっかりとした書き心地を実現。文字のとめ・はねなども滑らず書くことができ、紙とペンの使用感に近づけています。 。極細タイプのペン先は約1mmと細く、接地点とのズレを軽減しているので狙ったところに描き込みやすい形状で、漫画やイラスト制作のような細かい作業にも使いやすいです。 。※完全にズレがなくなるわけではありません。 。極細透明タイプは、ペン先が細く、透明度が高い樹脂を使用しているので、接地点が見えやすいです。 。金属製のペン先は摩耗しにくい高感度の銅製素材を採用しています。 。※iPadの画面を傷つけるおそれがあるため、必ず画面保護フィルムを貼ってご使用ください。 。※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。 。※紙心地フィルムと一緒に使用するとペン先の摩耗が早くなるおそれがあるのでご注意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 材質TPEE(抵抗タイプ(P-TIPAPY01WH))、本体:ポリアセタール・ペン先:銅(極細タイプ(P-TIPAP02))、本体:ポリカーボネート・ペン先:銅(極細透明タイプ(P-TIPAP04CR)) 外形寸法抵抗タイプ(P-TIPAPY01WH)ペン先径:約1.8mm、極細タイプ(P-TIPAP02)ペン先径:約1mm、極細透明タイプ(P-TIPAP04CR)ペン先径:約1mm 対応機種Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS) 材質PS樹脂,ステンレス針 全長(mm)54 赤、青、ピンク、緑、黄
1ケース(6本)
249 税込274
翌々日出荷