190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340 本体質量(kg)0.32 風向上下180°左右45°まで可能
1台
3,498 税込3,848
当日出荷

エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.265 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイアン・サービスクリーンフィルタースリー
チリ、ホコリ、花粉、タバコのヤニを効率的にキャッチして空気をきれいにします。
仕様初期~5PA効率(%)48%
1袋(2枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/120×500、アダプター/40×340 本体質量(kg)0.17 風向角度調整180°まで可能
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

ローマカミツレエキスを配合した、ヘアサロン専売品シャンプーです。そのほか、数種類のハーブエッセンスも配合。パーマやヘアカラーなどで乾燥して傷んだ髪をやさしくいたわり、つややかな髪に洗い上げます。
商品タイプ本体
1本(980mL)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

SP/CN/ROTに有効成分配合。 ステップ使いで地肌のかゆみ、乾燥、頭皮臭、フケを防ぐ。 継続使用で、健康で美しい髪へ。 地肌バランスを整え、毛先までまとまる髪へ 新バリアント「リペア」発売。
シリーズh&s
1個(315mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに 材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系 ホワイト 幅(cm)21.3 長さ(cm)50~69.8 高さ(cm)14.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個(350mL)
789 税込868
8日以内出荷

1個(180g)
899 税込989
翌日出荷

1個(300g)
1,288 税込1,417
当日出荷

エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。波型パターンのウィングプレートで結露防止。エアコンの吹出口に合わせてウィングプレートの長さ調節可能。アームの部分が前後に180度、上下にも大きく動かせるので風向設定が自由自在。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。さまざまなエアコンにフィット!伸縮調整プレート (最小伸縮54cm/最大伸縮70cm)。対応エアコンタイプ:天井埋込カセットタイプ、天吊りタイプ、家庭用壁掛けタイプ。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 材質プレート部/アーム部:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂 質量(kg)0.25 アイボリー 寸法(縦×横)(mm)120×700
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

【高保湿成分 椿オイル配合】 芯からうるおうつややかな髪へ 保湿成分 アミノ酸配合で、パサついた髪にうるおいを与えます。 傷んだ毛先や髪の内部までしっかり集中補修。なめらかな指通りを実感します。 髪へのダメージをふせぎ、根元からしなやかで美しい髪へ。
使用場所浴室 商品タイプ本体
1本(230g)
499 税込549
当日出荷

1個(330mL)ほか
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイアン・サービスエアーウィングスリット
エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。横長スリットとS字形状で結露防止。本体ウィングは上下に180度動かせるので風向設定が自由自在。クリック機構採用でお好みの角度をキープ。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。並べて使えるスタイリッシュデザイン!長い吹出口に並べて使用するのに便利。ライン型吹出口各種タイプに対応。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 セット内容取付アダプター4本、ストッパー4個 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.13 本体寸法(縦×横×高さHmm)120×500×33
1セット(2台)
4,190 税込4,609
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


モイスチャーミルクEXが髪になじんで内側まで浸透し、うるおいを届ける。 髪の外側をベールのようにつつみこみ、うるおいを守る。 ダヴの2Wayケアで、髪の内側も外側もうるおいケア。うっとりするほど、なめらかな髪へ。
使用場所浴室
1個(350g)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イセトーエアコン風よけカバー 伊勢藤 動画あり
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シアバター由来の洗浄成分で洗うたび、髪、潤う。天然由来保湿成分・シアバター由来の洗浄成分とアミノ酸系洗浄成分を使用。きめ細かい豊かな泡立ちで、頭皮と毛髪を優しく洗います。天然ラベンダー&オレンジの精油の香りで、リラックスのひとときを。
シリーズMAMA BUTTER 香りラベンダー&オレンジ 商品タイプ本体
1個
1,400 税込1,540
11日以内出荷

1個(300mL)ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭で手軽に干物が作れます!! 風通しバツグン! 細かいメッシュで害虫をシャットアウト! 干し野菜できます!!
材質アミ:ポリエチレン、枠:鉄(焼付塗装)
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイアン・サービスエアーウィングプラス
お手持ちのエアーウィングPro/Multiに連結して大型吹出し口に対応するワイドなウィングに。断熱用マット標準装備で結露防止。自由な風向設定で不快な直撃風も解消。本体ウィングは上下に180度可動しお好みの角度でキープ。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。エアーウィングPro/Multiに対応するエアコン各種タイプに取り付け可能 (天井埋込カセットタイプ、壁掛けタイプ、円型吹出しタイプ、天吊りタイプ、床置きタイプ、壁面吹出しタイプ)。専用連結クリップで簡単に合体。エアウィング単体でも使用可能。
用途'事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 材質本体・クリップ:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂、断熱マット:ポリエチレン樹脂、裏面にアクリル系粘着材塗布 質量(kg)0.13 アイボリー 寸法(縦×横)(mm)160×250
1台
1,678 税込1,846
当日出荷

ダイアン・サービスエアークエストグリーン
エステー共同技術開発、トドマツ成分でPM2.5のもととなるNO2を除去、ホルムアルデビドも90%以上除去し空気をきれいにします。
仕様NO2除去、ホルムアルデビド除去、アンモニア消臭、硫化水素等80%以上
1袋(2枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーウイングプロの予備用別売りアダプターです。エアーウイングマルチにも使用可能です。
トラスコ品番116-1208 材質ABS樹脂 縦(mm)40 横(mm)340
1本
539 税込593
当日出荷

用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 トラスコ品番116-1246 セット内容アダプター(長:1本、短:2本)×4セット、断熱マット4枚×4セット、セキュリティ(落下防止)キット3本×4セット 材質本体(主体、側面):ポリプロピレン、アダプター(長、短):ABS樹脂 縦(mm)主体面 160 横(mm)500、側面体 160
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイアン・サービスエアークエストEX
凸版印刷共同技術開発、天然成分でカビの増殖を99%以上抑制、アンモニア消臭、抗菌作用も99%以上で空気をきれいにします。
仕様カビ増殖抑制99%以上、アンモニア消臭99%以上、抗菌99%以上
1袋(2枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラウンドフロータイプのエアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。エアーウイング スクエア1辺モデルです。1辺ずつでも使用可でワイドに風向きを調整致します。
用途エアコンの直撃風防御、風向き調整に。空調の暑すぎ、冷えすぎの温度ムラ解消に。省エネに。幅広吹き出し口に。 付属品アダプター(長1本、短2本)×1セット、断熱マット4枚×1セット、セキュリティ(落下防止)キット3本×1セット トラスコ品番116-1247 材質本体(主体、側面):ポリプロピレン、アダプター(長、短):ABS樹脂 アイボリー 縦(mm)160 横(mm)主面体500、側面体250
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ダイアン・サービスJOKINAIR貼るだけエアコン用
エアコンにワンタッチで貼るだけの後付フィルターです。 シールのように簡単に貼るだけで汚れた空気をフィルターがキャッチし、キレイな気流に変えて放出します。 エアコンのサイズに応じてハサミで簡単にカットできます。
用途エアコン後付フィルターとして。 トラスコ品番244-6282 セット内容フィルター(不織布)×1枚、貼り付け用両面テープ×2枚 タイプ家庭用 縦(mm)380 横(mm)800
1枚
2,398 税込2,638
翌々日出荷

ダイアン・サービスJOKIN AIR 貼るだけエアコン用57
エアコンに貼るだけ!除菌と消臭が出来るエアコンフィルター 二酸化塩素をエアコン気流に乗せて、ウイルス・細菌・ニオイを除去 浮遊ウィルスを99%以上除去、浮遊菌を99%以上除菌、臭気ガスを90%以上消臭 エアコンがOFFでも効果はあり、24時間除菌が可能です
適合エアコン:自由にカットして、各種エアコンサイズに対応可能 交換目安約2ヶ月 寸法(cm)57×57(業務用エアコンサイズ) アズワン品番64-8913-51
1箱(60個)
149,000 税込163,900
3日以内出荷

ダイアン・サービスJOKIN AIR 貼るだけミニ
トラスコ品番226-4655 セット内容二酸化塩素パック2個、ペーパーケース2枚、丸型面ファスナー2セット 質量(g)22.5
1箱(96個)
66,900 税込73,590
4日以内出荷

エアコンの風を利用して効果的にウイルス、細菌、ニオイを除去。エアコンの風に乗ってシャワーのようにお部屋に広がる二酸化塩素。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバー、消臭剤、匂い消しとして。 セット内容二酸化塩素パック、除菌ウィングボックス(エアーウィングPro専用) 材質二酸化塩素パック(亜塩素酸ナトリウム、焼成ケイ酸マグネシウム) 質量(kg)0.04 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×16×120
1個
1,390 税込1,529
6日以内出荷

メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ モノタロウ 動画あり
本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
用途12V車専用 適合12V車 セット内容本体×1個9V用配線(230mm)×1本ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本 ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250V ヒューズ容量(A)6
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

鍵2本、ネームタグ20個、取付アンカー、取付ねじ2個付 壁掛け式 4桁ダイヤル式、番号設定可能 色分類できるキーホルダーが便利です。 キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付
仕様●キーハンガー数:20個●サイズ(mm):185×90×250(H)●重量:1.5kg●材質:スチール ホルダー数20 設置方式壁掛け型 アズワン品番65-2293-42 施錠方法ダイヤル錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×90×250
1個
5,650 税込6,215
当日出荷

サンワサプライデジタル顕微鏡
光学倍率最大300倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。200万画素、フルHDの高画質仕様です。ドライバのインストール不要、接続するだけで使えます(別途ソフトウェアが必要です)。USB Aコネクタ、マイクロUSB、タイプCコネクタの3種類の接続が可能です。ダイヤルを回転させるだけで簡単にフォーカス調整が可能です。プリント基板や印刷物の確認に使用できます。植物や昆虫の観察など夏休みの自由研究などのSTEAM教育向けにも最適です。被写体を照らす高輝度LED付。明るさ調整可能です。自由な角度で固定できる専用スタンドを付属。手ブレ防止に役立ちます。
セット内容本体、スタンド一式、取扱説明書兼保証書 質量(g)約70(スタンド含まず) ケーブル長(m)約1.5 倍率最大300倍 対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ、タイプC、microUSB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×117 センサーCMOS インターフェースUSB LED色白色 解像度静止画:最大1920×1080 フォーカス手動 画素数200万画素 LED使用数(個)8灯
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。 測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く) ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
アンビル(mm)Φ10フラット 測定子(mm)Φ10フラット 平行度(μm)測定子・アンビル5以下 シリーズ7 アンビルΦ10フラット
1台ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
シリーズ547 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
1台ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B 質量(g)245 測定範囲(mm)0~10 シリーズ547 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 測定子(mm)Φ10フラット 差込深さ(mm)30 平行度(μm)10以下(測定子・アンビル) アンビル(mm)Φ10フラット アンビルΦ10フラット 指示誤差(μm)±20 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長方形に散水するスプリンクラーです。 ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。 ホースを接続するコネクタ付。
用途散水用。 散水範囲(m)2~14 トラスコ品番381-4009 材質ABS樹脂 質量(g)383 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠する事で未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド 材質本体/PBT/PC樹脂、ベース/ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げベース/電着塗装 タキゲンコード24710
1個
6,007 税込6,608
欠品中

1個
3,998 税込4,398
当日出荷