ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別#2(中タップ)
材質合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質HSS(SKH)
こんなお得な商品も!

六角サラエナットダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
ねじ山の修正に便利です。
レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正
材質SKH
用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用
仕様丸穴用(厚板用)
適合機種E55-0619A、PMW-24
寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32
最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質低合金鋼SKS2
厚さ(mm)9
質量(g)25
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)25
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
ねじの種類M
材質SKS2
厚さ(mm)約9
外径(Φmm)25
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質SKS
こんなお得な商品も!

丸ダイスハンドル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
タイプダイス用
こんなお得な商品も!

タップ・ダイスセット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正
トラスコ品番751-2970
セット内容【中タップ】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1本、【ダイス25径】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1個、【タップハンドル10mm】1本、【ダイスハンドル25径】1本
質量(g)765
タップの等級P3級
加工ねじメートルねじ
1セット(20個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
用途リスレッディングツールセット(LN-RTTL)のスペアパーツ
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。
用途ボルトのネジ切り
つぶれたボルトのネジ山の修正用
仕様直径25mm丸型ダイス用
トラスコ品番361-7432
適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)
質量(g)100
タイプダイス用
適合ねじ径(M)(mm)2~10
作業手順1)加工物の先端を面取りして下さい。2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。6)作業完了です。
加工長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
MC4、MC4Evo2向け 4mm2、6 mm2 コネクター用です。
用途マルチクランプマガジン式圧着工具9733-03用交換ダイス
寸法(mm)50×16
1組
¥12,980
税込¥14,278
90日以内出荷
用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用
仕様丸穴用(厚板用)
適合機種E25-0615、PMW-24
寸法(幅W×奥行D)(mm)35×27
最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正
トラスコ品番751-2988
セット内容【中タップ】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75/M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5/1/4NF28/1/8PT28 各1本、【ダイス38径】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75 各1個、【ダイス50径】M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5 各1個、【タップハンドル10mm・20mm/タップホルダー6mm/ダイスハンドル38径・50径】各1本
質量(kg)7
タップの等級P3級
加工ねじメートルねじ
1セット(59個)
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正
タップの等級P3級
加工ねじメートルねじ
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
加工ねじメートルねじ
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正
加工ねじメートルねじ
タップの等級P3級
用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用
仕様長穴用(厚板用)
適合機種E55-0619A、PMW-24
寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32
最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
圧着システムプライヤー(PEW12)用の圧着ダイスセットです。
適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)65
並目
ダイスハンドル付
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mm
アズワン品番65-2233-25
1セット
¥8,670
税込¥9,537
当日出荷
奥まった箇所のねじ山立てに最適
用途丸型ダイス用(JTC5214 M6~M18が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。
関連資料(0.17MB)
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
交換用ダイス(9733-01、9733-02用)
用途9733-01/9733-02用
質量(g)45
用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用
仕様長穴用(厚板用)
適合機種E25-0615、PMW-24
寸法(幅W×奥行D)(mm)35×27
最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
25.4・31.8mm クランプ 375g ハンドルバー用バッグサポート『バッグマ ン バーラック』。バッグを前輪から遠ざけ、 バイクとケーブルの干渉をサポート。取付 ユニバーサルクランプはハンドルバーの上 または下に対応し、多くのバッグサイズに 対応。 重さは 375g で、重量制限は 6kg。 。ラックには特別なアダプターやストラップ は必要なく、ハンドルクランプは、25.4・ 31.8mm に装着できる。クランプ上部に取 付けた場合の最大ドロップは 16cm で下部 に取付けた場合は最大ドロップは 22cm に なる。ストレートハンドルバーでは、あら ゆる種類のサドルバッグを取付けることが できるが、ドロップハンドルバーの場合は ハンドル幅内でブレーキレバーに支障のな いバッグをお勧めします。
材質クランプ:アルミ・レール:ステンレス
耐荷重(kg)6
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ