調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質低合金鋼SKS2
厚さ(mm)13
ねじピッチ2.00
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)38
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質SKS
材質SKS
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質HSS(SKH)
こんなお得な商品も!

六角サラエナットダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
被削材低炭素鋼
外径(Φmm)38
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
外径(Φmm)38
厚さ(mm)約13
材質SKS2
ねじの種類M
奥まった箇所のねじ山立てに最適
用途丸型ダイス用(JTC5214 M6~M18が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。
関連資料(0.17MB)
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質低合金鋼SKS2
厚さ(mm)9
質量(g)25
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)25
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
ねじの種類M
材質SKS2
厚さ(mm)約9
外径(Φmm)25
ねじ山の修正に便利です。
レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正
材質SKH
幅(mm)13
全長(mm)38.1
サイズM14
質量(g)80
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
六角形状のため、専用ハンドルを使用せずにお手持ちのソケットやメガネレンチ等で作業ができます。便利な収納ケース付です。
セット内容修正ヤスリ( P0.8/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0) 修正ナット(M6P1.0/1.25,M8P1.0/1.25/1.5,M10P1.0/1.25/1.5,M12P1.25/1.5,M14P1.25/1.5) ヤスリ用グリップ
六角ナットM6P1.0:10mm、M6P1.25:11mm、M8P1.0/1.25:13mm:P1.5:14mm、M10P1.0/1.25/1.5:17mm、M12P1.25/1.5:19mm、M14P1.25/1.5:22mm
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

タップ・ダイスセット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
RoHS指令(10物質対応)対応
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。
材質高速度工具鋼(HSS)
加工ねじメートルねじ
メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。
セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個
タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT
ダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)
材質合金工具鋼(SKS相当)
1セット(54点)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
切りくず穴数4
タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
一般被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

自動車用タップ・ダイスセット
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番751-3330
セット内容タップM3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PTダイス(調整ねじ付)Φ25(M3~M12)Φ38(M14~M18・1/8)タップハンドル10(M3~M10)、20(M6~M20)ラチェット式T型タップホルダーT型タップホルダー(M3~M6)ダイスハンドル、Φ25・Φ38ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)ダイス調整ドライバー
質量(kg)5
1セット(54個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ステンレス系被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正
トラスコ品番751-2988
セット内容【中タップ】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75/M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5/1/4NF28/1/8PT28 各1本、【ダイス38径】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75 各1個、【ダイス50径】M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5 各1個、【タップハンドル10mm・20mm/タップホルダー6mm/ダイスハンドル38径・50径】各1本
質量(kg)7
タップの等級P3級
加工ねじメートルねじ
1セット(59個)
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
ねじの種類M
材質SKS2
厚さ(mm)約16
外径(Φmm)50
ポイント溝の効果により、切りくずがダイスの前方に排出されるため切りくずトラブルが軽減し、高精度なおねじの連続機械加工が可能です。
用途被削材:真鍮、軽金属。
おねじ加工用。
材質高速度工具鋼(HSS)
関連資料(1.44MB)
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
材質低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)16
外径(Φmm)50
加工ねじメートルねじ
左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
M14L、M14LW、M14J、M14JW用ステンバスケットです。網目はΦ1.5とΦ2.0の2種です。《ご注意》バスケットはメーカーによっては合わないものがありますので寸法をご確認ください。
仕様●材質:SUS304
関連キーワード
1
2
次へ