164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。 材質低合金鋼SKS2 厚さ(mm)13 ねじピッチ2.00 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 外径(Φmm)38
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作 材質HSS(SKH)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正 材質SKH
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途細目のねじ山の修正。 材質低合金鋼SKS
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。 材質低合金鋼SKS2 厚さ(mm)9 質量(g)25 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 外径(Φmm)25
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷


全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。 被削材低炭素鋼 外径(Φmm)38
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
57,400 税込63,140
翌日出荷

1個
5,980 税込6,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)



1個
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1242種類の商品があります)

1個
49,700 税込54,670
翌日出荷


メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。 セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個 タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT ダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT) 材質合金工具鋼(SKS相当)
1セット(54点)
16,980 税込18,678
当日出荷

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

エスコ丸ダイス
タイプメートル並目 適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
1個
4,350 税込4,785
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

エスコ丸ダイス
メートル細目。
材質HSS 適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1個
4,280 税込4,708
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
5,980 税込6,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1本
2,530 税込2,783
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D
RoHS
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ローリングダイス
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。
用途おねじ加工用。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポイントソリッドダイス DPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番751-3330 セット内容タップM3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PTダイス(調整ねじ付)Φ25(M3~M12)Φ38(M14~M18・1/8)タップハンドル10(M3~M10)、20(M6~M20)ラチェット式T型タップホルダーT型タップホルダー(M3~M6)ダイスハンドル、Φ25・Φ38ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)ダイス調整ドライバー 質量(kg)5
1セット(54個)
19,980 税込21,978
当日出荷

並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M3~M16のハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。 セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製 トラスコ品番768-1925 セット内容T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38 材質低合金鋼(SKS) 質量(kg)2 ねじの種類メートルねじ 表面処理ノンコーティング
1セット(21個)
59,980 税込65,978
当日出荷

よく使われるサイズをセットにしました。
用途ネジ切、ネジ山の形成に セット内容タップ/ダイス(50径):M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M114×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M]22×2.5・M24×3.0タップハンドルM3-12、タップハンドルM3-12、タップハンドルM8-25、ダイスハンドルM8-25、ダイスハンドル(50径) 材質SUJ2
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
1セット(41個)ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。
1本ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)