20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋盤のセンターを使って雄ネジを切るためのアタッチメントです。 ドリルチャックを使ってダイスホルダーを掴みます。
用途雄ネジを切る 仕様対象ダイス:20径・25径、ドリルチャック:Φ6.5mmが把握できる物が必要 付属品ダイスホルダー、20径用リング、レンチ アズワン品番64-5177-59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

CNCダイスホルダー タップシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所) 動画あり
CNC旋盤やマシニングセンタによる精密雄ネジ加工が可能。 自動機でも安心の切粉排出設計です。 タップと同じシャンク形状なので市販のタッパーに取り付けてタッピング感覚でダイスによるオスねじ切りが出来ます。 お手持ちのタップホルダーやコレット、ミーリングチャックでもご使用頂けます。
用途ダイス加工用
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CNC旋盤やマシニングセンタによる精密雄ネジ加工が可能。 自動機でも安心の切粉排出設計です。 旋盤のターレットやコレット、ミーリングチャックに接続できます。
用途ダイス加工用
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DH50-J4S ダイスホルダー スライドタイプ GLOBE(旧堀内製作所) 動画あり
ダイスによるネジ切りをまっすぐ、正確に加工できます。 汎用機でのダイス加工に送りの必要がないスライドタイプです。 アーバーのセット位置により、オイルホールの位置が機械に合わせて変更できます。 シャンクは機械に合わせてアーバーを交換できるタイプです。
用途ダイス加工用 ダイス径寸法(Φmm)50 質量(g)2788
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

クリップボルト、エンジンスタッドボルト等の車両専用ダイスハンドルです。 回りに障害物があってもスピーディな作業が行えます。 ラチェットハンドル、ナットスピンナー、T型ハンドルが使用できます。
寸法D3(Φmm)38
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS B4451規格準拠のダイス駆動用ソケットです。差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途ダイス作業用。 材質クロムモリブデン鋼 タイプダイス用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

029-250 No.29 6角軸ダイスホルダー 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。
用途ボルトのネジ切り つぶれたボルトのネジ山の修正用 仕様直径25mm丸型ダイス用 トラスコ品番361-7432 適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) 質量(g)100 タイプダイス用 適合ねじ径(M)(mm)2~10 作業手順1)加工物の先端を面取りして下さい。2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。6)作業完了です。 加工長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マシニングセンター用ダイスアタッチメント DA-SS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
高品質なおねじの機械加工に最適なダイスホルダです!! ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたダイスホルダ。 切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。 旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として一面切り欠けを採用! 安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。 送りはピッチに対して90~95%で設定してください。
タイプダイス用 使用寸法M8×1.25 関連資料(7.22MB)
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6角軸ダイスホルダー 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのねじ切りとつぶれたねじ山の修正が簡単にできます。
用途ボルトのねじ切り。(NO29-DH-38は不可)つぶれたボルトのねじ山の修正。ボルトのネジ切り加工及びつぶれたボルトのネジ山修正加工。つぶれたボルトのネジ山修正専用品。 材質中炭素鋼(S45C) タイプダイス用 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ1 0424
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GLOBE(旧堀内製作所)ダイスソケット
ダイスホルダーを50mmずつ延長し、長ネジにも対応出来ます。
用途ダイスホルダースライドタイプ・固定タイプ用パーツ
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なダイスハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじのねじ山形成、つぶれ修正に。 材質スチール タイプダイス用
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


旋盤用ダイスアタッチメント DA-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)