1,500件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浅煎り中心に幅広く焼き分けた5ヵ国豆ブレンドにより、華やかな香りと軽快な余韻を実現。発売以来、変わらないこだわりの味わい。
栄養成分(100ml当たり)エネルギー:36kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:0.4g、炭水化物:7.4g、食塩相当量:0.10g 原材料牛乳、砂糖、コーヒー、脱脂粉乳/乳化剤 アレルギー シリーズダイドーブレンド 容器 入数(本)30
1ケース(185g×30本)
3,998 税込4,318
5日以内出荷

シリーズ史上最高の高級豆比率が実現する上質なコク!世界一の最高等級の旨さで最高の気付けを!<香料無添加>。3カ国の最高等級豆をベースに使用した贅沢な味わいのブレンド。シリーズ史上最高の高級豆比率85.7%。香りの浅煎りとコクの深煎りのWドリップ、厳選エスプレッソを使用したコーヒー本来の華やかな香りとコクをお楽しみください。
シリーズダイドーブレンド 容器ボトル缶 保存方法常温 本数24 アズワン品番65-0399-03 原材料コーヒー(コーヒー豆(コロンビア、ブラジル、その他))/乳化剤
1箱(260g×24本)
3,898 税込4,210
5日以内出荷

シリーズ史上最高の上質なコク!世界一の最高等級の旨さで最高の気付けを!<香料無添加>。2カ国の最高等級豆をベースに使用した贅沢な味わいのブレンド。シリーズ史上最高の高級豆比率61%。豆本来の香りとコクは、時間が経っても美味しさそのまま。高級豆がもたらす上質な香り、ミルクと相性抜群のブラジル産最高等級豆のコクをお楽しみください。
シリーズダイドーブレンド 容器ボトル缶 保存方法常温 本数24 アズワン品番65-0399-04 カロリー(kcal)23(100g当り) 原材料牛乳、コーヒー、砂糖、脱脂粉乳、クリーム/乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK)
1箱(260g×24本)
4,198 税込4,534
5日以内出荷

プレミアム豆を贅沢にブレンドし、香りとコクを最大限に引き出した、磨き抜かれたクリアな味わいのブラックコーヒーです。
シリーズダイドーブレンド 容器 本数30 アズワン品番65-0374-97 カロリー(kcal)100g当り:34 原材料牛乳、コーヒー、砂糖/乳化剤、カゼインNa、安定剤(カラギナン)、甘味料(アセスルファムK)
1ケース(150g×30本)
4,198 税込4,534
5日以内出荷

通常の1.5倍の豆量を使用。プレミアム豆を贅沢にブレンドし、牛乳を加えて絶妙に調和させた、深みきわまる味わいコーヒーです。
シリーズダイドーブレンド 容器 本数30 アズワン品番65-0368-40 カロリー(kcal)100g当り:36 原材料牛乳、コーヒー、砂糖/乳化剤、安定剤(カラギナン)
1ケース(150g×30本)
4,198 税込4,534
5日以内出荷

1セット(12個)
319 税込351
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)上敷鋲
カーペットやじゅうたんを留めるのに使用します。購入しやすい少量パックです。
寸法d(mm)1.5 入数(本)パック:16
1パック(16本)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用 材質スチール
1袋(28本)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

。ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。
仕様●昇降ストローク:前後方向/386mm、上下方向/500mm 材質アルミ、カラー鋼板、樹脂 ストローク(mm)【昇降】前後方向/386、上下方向/500 高さ(mm)635 奥行(mm)350 間口(mm)873 耐荷重(kg/段)最大7.5 設置寸法・幅(mm)900 最大積載量(kg)15 棚段数(段)2 アズワン品番65-8662-92 棚有効内寸法(mm)W667×D292×H448
1個
55,980 税込61,578
23日以内出荷

通常の1.5倍の豆量を使用。プレミアム豆を贅沢にブレンドし、甘さを低減した、深みとキレが冴える微糖コーヒーです。
シリーズダイドーブレンド 容器 本数30 アズワン品番65-0419-01 カロリー(kcal)100g当り:32 原材料牛乳、コーヒー、砂糖、クリーム/乳化剤、カゼインNa、安定剤(カラギナン)
1ケース(150g×30本)
4,198 税込4,534
欠品中


鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 長さ公差(mm)0~-0.3 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
97 税込107
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数1 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長油性フタル酸樹脂ワニスに鉛・クロムを含まない防錆顔料を配合したさび止め塗料です。 鉛・クロムを含まない防錆顔料と無鉛の乾燥剤を配合したさび止め塗料です。 塗装作業性が優れています。 上塗抵抗性が良いです。 防錆力が優れています。 JIS K 5674 1種の規格品です。 ホルムアルデヒド放散等級は規制対象外のF☆☆☆☆です。
用途小型鉄鋼・軽量鉄鋼・屋外鋼構造物の新設及び塗替用下塗に。 特性さび止め 使用方法素地に付着している油脂類、水分等はよく拭き取り、溶接による酸化物、スラグ、スパッタ、錆等はケレン用ハンマー、スクレーパー、ワイヤーブラシ、サンドペーパー等で充分に除去して下さい。 適合塗料(上塗り)セエコ#3000、ネオマリン、ダイドーマリンフラッシュ、ダイドーシルビア等 主な用途 希釈剤塗料用シンナー 表面乾燥時間(min)60(5℃)、40(20℃)、30(30℃) 塗布方法はけ塗り、エアスプレー塗り、エアレススプレー塗り 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 希釈率(%)(はけ)0~5、(エアスプレー)10~20、(エアレススプレー)5~10 半硬化乾燥時間(分)120(5℃)、60(20℃)、45(30℃) 塗装間隔16時間以上6ヶ月以内(下塗-上塗20℃) 塗付量(kg/m2)(はけ塗)0.14、(エアレス)0.17
1缶(20kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレープエキスにひと手間加えた素材により、ぶどうの濃厚な味わいを引き立たせました。リラックスしたい休憩時に最適な味わいです。ゼリーのぷるぷるした食感と炭酸のシュワシュワした爽快感をかけ合わせ、さらにナタデココの歯ごたえをプラスした、新感覚のゼリー炭酸飲料です。
容量280g 区分常温 保存環境常温 入数24本
1セット(280g×24個)
4,398 税込4,750
3日以内出荷


1液型変性エポキシ樹脂系(金属用)。水性1液型でありながら、高い次元で防錆力と作業性を融合させたプライマーです。水性ですが乾燥性にも優れており、臭気などの点で溶剤系が使用しにくい場所などでも安心して使えます。当然ながら鉛、クロムといった重金属は含んでおりません。
用途鋼構造物、鉄鋼品、鋼板、トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス等 危険物の類別非危険物
1缶(15kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

通常の1.5倍の豆量で、プレミアム豆100%使用、上質なコーヒーに牛乳を加えて絶妙に調和させた、深みきわまる味わいの微糖コーヒーです。
シリーズダイドーブレンド 容器 本数30 アズワン品番65-0400-31 カロリー(kcal)100g当り:34 原材料牛乳、コーヒー、砂糖/乳化剤、カゼインNa、安定剤(カラギナン)、甘味料(アセスルファムK)
1ケース(150g×30本)
4,198 税込4,534
5日以内出荷

3種のミルク素材(牛乳・北海道産生クリーム・練乳)を使用。ミルクのおいしさを引き立たせるオリジナルブレンドにより、ミルクとコーヒーの調和を極めたカフェオレに仕上げました。
栄養成分(100ml当たり)エネルギー:44kcal、たんぱく質:0.9g、脂質:0.5g、炭水化物:9.0g、食塩相当量:0.11g 原材料牛乳、砂糖、コーヒー、加糖れん乳、クリーム/乳化剤、カゼインNa アレルギー シリーズダイドーブレンド 本数30
1ケース(185g×30本)
4,198 税込4,534
5日以内出荷

プレミアム豆を贅沢にブレンド 上質で深み極まる味わいのコーヒー
区分常温 保存環境常温 入数30個
1セット(150g×30個)
5,198 税込5,614
3日以内出荷


3種の高級豆を使用し、豆本来のおいしさと上質なコクを追求するとともに、3段火入れにより、香ばしさとキレの両立を実現。さらに、3段ろ過により雑味を抑えてキレの良さを追求。香り・コク・キレを極めた微糖コーヒー。
栄養成分(100ml当たり)エネルギー:25kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:0.2g、炭水化物:5.1g、食塩相当量:0.13g 原材料牛乳、コーヒー、砂糖、脱脂粉乳/乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) アレルギー シリーズダイドーブレンド 本数30
1ケース(185g×30本)
4,198 税込4,534
5日以内出荷

清涼菓子ブランド「FRISK」とコラボした、世界初の炭酸飲料(機能性表示食品)が登場! 強刺激と冷涼感が体感できる新感覚のリフレッシュドリンク
容量250ml 区分常温 容器 保存環境常温 入数30本
1セット(250mL×30個)
5,098 税込5,506
3日以内出荷



三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途片面取りの六角ナットです。1種 材質スチール ナット1種
1パック(4個)
510 税込561
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途全長が長い6角ナットです。 材質スチール
1パック(2個)
473 税込520
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途一般的な平ワッシャーです。 材質スチール 表面処理電着塗装
1パック(4個)
516 税込568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界一のバリスタ監修 、22種焙煎豆ブレンドで豊かな香りが広がる微糖。
区分常温 保存環境常温 入数24個
1セット(260g×24個)
5,298 税込5,722
3日以内出荷

三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。 材質スチール 長さ(mm)285 表面処理電着塗装
1パック(2本)
657 税込723
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種
材質スチール(SWP-A) 質量(g)640 長さ(m)10 線径(Φmm)3.2
1巻
2,998 税込3,298
5日以内出荷

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。
仕様●間口:900mm●昇降ストローク:前後方向/386mm、上下方向/500mm●素材:アルミ、カラー鋼板、樹脂●積載最大重量:8kg 材質アルミ、カラー鋼板、樹脂 ストローク(mm)【昇降】前後方向/386、上下方向/500 高さ(mm)635 奥行(mm)324 間口(mm)873 耐荷重(kg/段)最大8 設置寸法・幅(mm)900 最大積載量(kg)8 棚段数(段)1 アズワン品番65-8662-95 棚有効内寸法(mm)W667×D262×H448
1個
49,980 税込54,978
16日以内出荷

ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。
仕様●間口:750mm●昇降ストローク:前後方向/386mm、上下方向/500mm●素材:アルミ、カラー鋼板、樹脂●積載最大重量:15kg 材質アルミ、カラー鋼板、樹脂 ストローク(mm)【昇降】前後方向/386、上下方向/500 高さ(mm)635 奥行(mm)350 間口(mm)723 耐荷重(kg/段)最大7.5 設置寸法・幅(mm)750 最大積載量(kg)15 棚段数(段)2 アズワン品番65-8662-93 棚有効内寸法(mm)W517×D292×H448
1個
53,980 税込59,378
16日以内出荷

。収納ラックと扉が連動しているため、収納ラックの取っ手を引くと同時に扉が開き、「出す→使う→戻す」の一連の流れをワンアクションで行うことができます。収納ラックは25cm昇降し、手の届く高さまで降ろせるので、踏み台を使わず、誰でも最適な力でご使用いただけます。収納スペースを増やしたい場所に、自由にコーディネートできます。例)ランドリー上、ウォークインクローゼット、玄関収納。本製品は設置工事が必要な商品です。お近くの施工店様、リフォーム店様にご相談ください。
仕様●昇降ストローク:前後方向/261mm、上下方向/252mm●最大積載量:10kg●本体質量:7.3kg●本体サイズ:幅/869mm、奥行/293mm、高さ/376mm●カラー:ホワイト●原産国:日本
1個
54,980 税込60,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。
仕様●間口:750mm●昇降ストローク:前後方向/386mm、上下方向/500mm●素材:アルミ、カラー鋼板、樹脂●積載最大重量:8kg 材質アルミ、カラー鋼板、樹脂 ストローク(mm)【昇降】前後方向/386、上下方向/500 高さ(mm)635 奥行(mm)324 間口(mm)723 耐荷重(kg/段)最大8 設置寸法・幅(mm)750 最大積載量(kg)8 棚段数(段)1 アズワン品番65-8662-96 棚有効内寸法(mm)W517×D262×H448
1個
48,980 税込53,878
16日以内出荷

ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。
材質アルミ、カラー鋼板、樹脂 ストローク(mm)【昇降】前後方向/386、上下方向/500 高さ(mm)635 奥行(mm)324 間口(mm)1173 耐荷重(kg/段)最大8 設置寸法・幅(mm)1200 最大積載量(kg)8 棚段数(段)1 アズワン品番65-8662-94 棚有効内寸法(mm)W967×D262×H448
1個
67,980 税込74,778
16日以内出荷

収納ラックと扉が連動しているため、収納ラックの取っ手を引くと同時に扉が開き、「出す→使う→戻す」の一連の流れをワンアクションで行うことができます。収納ラックは25cm昇降し、手の届く高さまで降ろせるので、踏み台を使わず、誰でも最適な力でご使用いただけます。収納スペースを増やしたい場所に、自由にコーディネートできます。例)ランドリー上、ウォークインクローゼット、玄関収納。本製品は設置工事が必要な商品です。お近くの施工店様、リフォーム店様にご相談ください。
仕様●昇降ストローク:前後方向/261mm、上下方向/252mm●最大積載量:10kg●本体質量:7.3kg●本体サイズ:幅/869mm、奥行/293mm、高さ/376mm●カラー:ホワイト●原産国:日本 アズワン品番65-8663-03
1個
53,980 税込59,378
16日以内出荷