純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しに
メーカートヨタ・スズキ
ピン数(ピン)5P
ケーブルAVS0.5sq
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
純正AVナビゲーションの車速コネクターを他メーカー車の車速配線に接続します。
タイプ5ピン
メーカートヨタ・ダイハツ・スズキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥869
税込¥956
当日出荷
こんなお得な商品も!
車速配線接続オーディオハーネス
モノタロウ
¥519
税込¥571
純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブルAV0.5sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
こんなお得な商品も!
ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディな取り付けが可能。
用途ダイハツ ムーヴキャンバス用 純正ナビ装着アップグレードパック付車への市販オーディオ・ナビゲーションの取り付けに。
セット内容ワイドパネル(L・R):各1個、ブラケット(L・R):各1個、オーディオハーネス(10P):1個、オーディオハーネス(6P):1個、車速配線カプラー(20P・24P):1個、ビス ワイドパネル用:4個、タッピング ワイドパネル用:4個、タッピング ブラケット用:4個
メーカーダイハツ
適合車種ダイハツ ムーヴキャンバス 《型式》LA850S/LA860S 《年式》R4.7~ (純正ナビ装着アップグレードパック付車)
1セット
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。
用途ナビ用配線コネクター
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。
車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
ギボシ端子の圧着が簡単です。差し込み端子(ギボシ端子)の圧着に最適です。コードの切断にも使用できます。コードの被覆取りも可能です。
用途自動車の電装品の配線やホビー等。
仕様ボルトの切断:M2.6~M5、差込端子圧着:1.25・2.0・5.5、コードの被覆取り:07.5・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2
材質鉄
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ナビゲーションへの車速信号・パーキング信号を簡単に取出します。
メーカー日産/'08年~(H.20~)
仕様取付け用端子添付
タイプ12ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
逆ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
RoHS指令(10物質対応)対応
ナビゲーションへの車速信号・パーキング信号を簡単に取出します。
メーカー日産/'96年~(H.8~)
仕様取付け用端子添付
タイプ4ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥829
税込¥912
4日以内出荷
ナビゲーションへの車速信号・バック信号を簡単に取出します
メーカースバル/'03年~(H.15~)
仕様取付け用端子添付
タイプ15ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブルAVS0.5sq
アース端子黒色275mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途スズキ20P純正オーデオ
ピン数(ピン)20
ケーブルAVS0.5sq相当
適合スズキ20P純正オーデオ
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
こんなお得な商品も!
逆ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
フロントホイールの回転からスピードパルスを拾うスピードセンサーKITです。
スピードメーター使用時、ミッションASSYの交換により、ノーマルスピードセンサーの使用ができない場合に必要です。また、タイヤサイズの変更によるパルス微調整にも対応。
※付属のパルス変換ユニットは速度パルス変換ユニット(762-1432100)との互換性はありません。
○デフォルト設定:
タイヤ外周長:1500mm
検出ポイント:4
※社外品のディスクローターボルトによってはボルト頭の出量が変わり、センサーが反応しない場合があります。その場合はセンサーの位置調整、またはボルトの変更が必要になります。
グロム
JC61全車種
主な適合車種GROM 2013-2015年式:キタコ社製5速クロスミッション装着車
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ダイハツ タフトへ市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
セット内容ワイドパネル(L・R)、ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(6P・10P)、車速配線カプラー(20P・24P)、ビス(M5) ワイドパネル用×4個、タッピング(Φ5) ワイドパネル用×4、タッピング(Φ5) ブラケット用×2
メーカーダイハツ
適合車種daihatsu タフト 《型式》la900s/la910s 《年式》r2年6月~ ※純正ナビ装着用パノラマモニター付車は適合不可
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
200mm窓口付車(オーディオレス車・純正ナビ装着用アップグレードパック付車)に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(ダイハツ)タント[R4/10~現在](LA650S,LA660S)、[R1/7~R4/10](LA650S,LA660S)、タントカスタム[R4/10~現在](LA650S,LA660S)、[R1/7~R4/10](LA650S,LA660S)、タントファンクロス[R4/10~現在](LA650S,LA660S)
主な適合車輌型式(スバル)シフォン[R4/10~現在](LA650F,LA660F)、[R1/7~R4/10](LA650F,LA660F)、シフォンカスタム[R4/10~現在](LA650F,LA660F)、[R1/7~R4/10](LA650F,LA660F)
構成部品パネル(ピアノブラック)、ブラケット(L)(R)、コネクター(10P/6P)、車速用配線コネクター(24P)、アンテナ変換コード、その他
適合メーカーダイハツ/スバル
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
9インチ窓口付車(オーディオレス)に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(トヨタ)ライズ[R3/11~現在](A201A,A202A,A210A)、[R1/11~R3/10](A200A,A210A)
主な適合車輌型式(ダイハツ)ロッキー[R3/11~現在](A201S,A202S,A210S)、[R1/11~R3/10](A200S,A210S)
主な適合車輌型式(スバル)REX[R4/11~現在](A201F)
構成部品パネル(ピアノブラック)、サブブラケット(L)(R)、コネクター(10P/6P)、車速用配線コネクター(24P)、その他
適合メーカーダイハツ/トヨタ/スバル
1個
¥11,700
税込¥12,870
9日以内出荷
ダイハツ車へ市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
セット内容ワイドパネル(L・R)、ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(10P)、オーディオハーネス(6P)、車速配線カプラー(5P)、ビスM5×8mm(ワイドパネル用)×4、タッピングΦ5×8mm(ワイドパネル用)×4、タッピングΦ5×16mm(ブラケット用)×4
質量(g)345
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:230×155×40
1セット
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディな取り付けが可能。
用途ダイハツ ムーヴ用 純正ナビ装着アップグレードパック付車への市販オーディオ・ナビゲーションの取り付けに
セット内容ワイドパネル(L・R)各1個、ブラケット(L・R)各1個、オーディオハーネス(10P)1個、オーディオハーネス(6P)1個、車速配線カプラー(20P・24P)各1個、ビス ワイドパネル用4個、タッピング ワイドパネル用4個、タッピング ブラケット用2個
型式LA850S/LA860S
年式R7.6~
取扱説明書(0.59MB)
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
用途ダイハツ ミラトコットへカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに
セット内容ワイドパネル(L・R)×各1、ビスワイドパネル用×4、ブラケット(L・R)×各1、タッピングワイドパネル用×4、タッピングブラケット用×4、オーディオハーネス(10P)×1、オーディオハーネス(6P)×1、車速配線カプラー(5P)×1
質量(g)273
適合車種ダイハツ ミラ トコット(型式:LA550S/LA560S)(年式:H30年6月~)
取扱説明書取扱説明書-1(0.7MB) 取扱説明書-2(0.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ハブユニットは、ハブベアリングと取り付け用のフランジ、車速検知用ABSセンサを一体化し、組付け性を向上させたベアリングユニットです。
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
用途ダイハツ アトレー・ハイゼットカーゴ(デッキバンを含む)・ハイゼットトラックへの市販オーディオ・ナビゲーションの取り付けに
セット内容ワイドパネル(L・R)×各1個、ブラケット(L・R)×各1個、オーディオハーネス(10P)×1個、車速配線カプラー(20P・24P)×1個、ビス ワイドパネル用×4個、タッピング ワイドパネル用×4個、タッピング ブラケット用×4個
適合車種ダイハツ アトレー・ハイゼットカーゴ(デッキバンを含む)(型式:S700V、S700W、S710V、S710W、年式:令和3年12月~※スペシャルクリーン/スペシャル/デッキバンL/MT車(デラックス/スペシャル/デッキバン)は取り付け不可)、ダイハツ ハイゼットトラック(型式:S500P、S510P、年式:令和3年12月~※スマートアシスト非装着車は取り付け不可)
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
トヨタ ルーミーへの市販カーナビ・オーディオデッキの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。オーディオハーネス(10P)は他の機器の接続に便利なサブ電源付き。アクセサリー(ACC)電源と常時電源がギボシ端子で接続可能。
セット内容2DINワイド変換パネル、ワイドパネル(L・R)、ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(6P・10P)、車速配線カプラー(20P・24P)、ビス(M5) ワイドパネル用×4個、タッピング(Φ5) ワイドパネル用×4、タッピング(Φ4)2DINワイド変換パネル用×4、タッピング(Φ5) ブラケット用×2
メーカートヨタ、ダイハツ
適合車種トヨタ ルーミー《型式》M900A/M910A、《年式》2020年9月~、ダイハツ トール《型式》M900S/M910S、《年式》2020年9月~
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
モニター重量2Kgまで取付け可能で、モニターの配線収納まで考慮した親切設計。上下、左右、前後、更に角度まで調節可能な設計により、モニター画面を自分にとってベストの位置に取付け可能。オーディオ取付け窓口の上部がモニター取付け位置になるため、ドライバーの視界とエアバッグのスペースを確保。オーディオ取付け窓口への市販カーAV装着まで考慮したパーツをワンパッケージ。モニターの脱着はノブを起こすだけのワンタッチ装着。トヨタ200mm窓口付車で10/6Pコネクター付車用です。取付けには純正ブラケットを併用します。市販の200mmワイドナビゲーションを取付ける場合には使用できません。モニター取付位置はカーAVの手前になりますので以下のことに注意して取付けてください。モニターの位置の調節は、ロッドに取付けた回転ブラケットAss'yで行います。(助手席エアバックに干渉しない位置・運転の妨げにならない位置・市販カーAVや車両ダッシュ部のスイッチ操作を妨げない位置・市販カーAV、ダッシュ周り、シフトレバーに干渉しない位置・画面を見やすい位置)。取付可能なモニターは、背面にスライドレール付のものか、底面に1/4インチ(6.35mm)ネジ穴のあるものになります。8型ワイドモニターの取付けが可能です。(重量2Kg以内、モニターコード径Φ8以内の)
主な適合車輌型式(トヨタ)bB[H12/2~H28/8]、FJクルーザー[H22/12~H30/1]、iQ[H20/11~H28/3]、ist[H19/7~H28/5]、RAV4[H12/5~H28/8]、アイシス[H16/9~H29/12]、アリオン[H19/6~H28/6]、アルファード[H14/5~H27/1]、アレックス[H13/1~H18/10]、イプサム[H13/5~H21/12]、ヴァンガード[H19/8~H25/11]、ウィッシュ[H15/1~H29/10]、ヴィッツ[H22/12~H26/4]、[H11/1~H17/1]、ヴェルファイア[H20/5~H27/1]、ヴォクシー[H19/6~H26/1]、[H13/11~H19/6]、エスティマ[H18/1~H28/6]、[H12/1~H18/1]、オーリス[H24/8~H30/3]、[H18/10~H24/8]、ガイア[H13/4~H16/8]、カムリ[H23/9~H29/7]、[H18/1~H23/9]、カルディナ[H14/9~H19/6]、カローラ[H12/8~H1/10]、カローラアクシオ[H24/5~R1/9]、[H18/10~H2485]、カローラスパシオ[H13/5~H19/6]、カローラフィールダー[H24/5~R1/9]、[H18/10~H24/5]、[H12/8~H18/10]、カローラランクス[H13/1~H18/10]、カローラルミオン[H19/10~H28/1]、クラウン[H24/12~H30/6]、グランドハイエース[H11/8~H14/5]、グランビア[H11/8~H14/5]、クルーガーV[H12/11~H15/8]、サクシード[H14/7~H26/9]、スペイド[H24/7~現在]、タウンエース[H20/2~R2/9]、ツーリングハイエース[H11/8~H14/5]、ナディア[H13/5~H15/7]、ノア[H19/6~H26/1]、[H13/11~H19/6]、ハイエース(ワゴン/バン)[H25/12~現在]、[H16/8~H25/12]、ハイエースワゴン[H11/7~H16/8]、ハイラックスサーフ[H14/11~H17/8]、パッソ[H16/6~H28/4]、パッソセッテ[H20/12~H24/3]、ピクシススペース[H23/9~H29/1]、ファンカーゴ[H11/8~H17/10]、プラッツ[H11/8~H17/11]、プリウス[H21/5~H27/2]、プリウスα[H23/5~現在]、ブレイド[H18/12~H24/4]、プレミオ[H19/6~H28/6]、プロボックス[H14/7~H26/9]、ベルタ[H17/11~H24/6]、ポルテ[H16/7~現在]、マークX[H21/10~R1/12]、ライトエース[H20/2~R2/8]、ラクティス[H22/11~H28/9]、[H17/10~H22/11]、ランドクルーザー 200[H21/4~H27/8]、ランドクルーザープラド[H21/9~H25/9]、[H14/10~H21/9]、レジアス[H11/8~H14/5]、レジアスエース[H25/12~R2/5]、[H16/8~H25/12]
主な適合車輌型式(ダイハツ)COO(クー)[H18/5~H25/12]、ブーン[H16/6~H28/4]、ブーンルミナス[H20/12~H24/3]
主な適合車輌型式(スバル)トレジア[H22/11~H28/3]
構成部品パネル(L)(R)、配線コネクター(10P/6P)、車速信号用コネクター(5P)、モニター取付アタッチメント、その他
適合メーカートヨタ/ダイハツ/スバル
1個
¥7,605
税込¥8,366
9日以内出荷
関連キーワード