スリット効果で研磨クズを効率よく排出
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他
外径(Φmm)100
ダイヤ層厚さ(mm)1.0±0.1
穴径(Φmm)20
仕様両面
付属品15mmブッシュ
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプゼブラタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
ダイヤ層幅(mm)22
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ダイヤを隙間無く電着、滑らかな研磨が可能
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
仕様両面
付属品15mmブッシュ
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
粒度#180
タイプノーマルタイプ
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。
用途オービタルサンダー用のガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。
寸法(mm)105×73
品種レジンダイヤ
加工湿式
裏面面ファスナー
使用機械リュービミニサンダーS-550M(推奨)
穴径(Φmm)25.4~32
粒度140~325
砥粒ダイヤモンド
結合剤BW(湿式)、BD(乾式)
結合度L(軟)、N(中)、P(硬)
サービス分類オーダー・加工
ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しました。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。難削材の細部を無駄なく正確に磨きます。レジンボンドのダイヤでできています。なめらかなあたりが特長です。柔軟性に富むので、小型工具で使用可能となりました。
用途難削材の研削研磨。
トラスコ品番806-3437
材質ダイヤモンド
幅(mm)10
粒度200(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
最大幅(mm)10
外径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着したプレートに作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
用途焼入れ鋼の成形・修正、金型仕上、超硬工具・ハイス・セラミック工具・ナイフ・包丁などの刃研ぎに使用します。
適合材焼入れ鋼、超硬工具、ハイス、セラミック
厚さ(mm)12
全長(mm)145
質量(g)20
全幅(mm)16
ダイヤ寸法(mm)44×12
ハサミ・カッターナイフ等で、必要な大きさに切って使える。
裏面がシールになっているので、様々なものに貼付して使用可能。
用途セラミック・ガラス・陶器の研磨。
寸法(縦×横)(mm)200×100
厚さ(mm)約0.4
質量(g)約25
基材銅板(ニッケルメッキ)
適合材セラミック・ガラス・陶器
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
金型、セラミック、光ファイバー関連部品の研磨に最適です。フィルムベースのレジンボンドタイプ。裏面は両面テープ加工。加工精度の高い作業に適しています。
タイプ両面テープ式
適合材金属、セラミック、光ファイバーなど
サイズ(mm)100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。研磨面を目視しながら作業ができます。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。
用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。
仕様ジスクグラインダー用
材質レジボンドダイヤモンド砥石
回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下
外径(mm)80
用途刈払い用チップソー・鉄工・木工用チップソー・丸鋸・草刈鎌・農業機械刃物・ハサミ・庖丁・ナイフ・超硬タガネ等の研磨
粒度#180
外径(mm)Φ100
穴径(mm)Φ20/Φ15
幅(mm)(ダイヤ部片面)20
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20(付属リング15)
厚さ(mm)1.3
粒度#150
仕様研磨/切断
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
表面処理チタンコーティング
ダイヤ幅(mm)20
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6
粒度1000
トラスコ品番272-6335
材質/仕上S45C
質量(g)57.2
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ダイヤモンド砥粒と高強度耐熱樹脂を混和した画期的な研磨シートです。シートの樹脂はダイヤの保持力が極めて強く、砥粒の脱落がなく研磨力が抜群で耐久性に優れています。鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。
用途超硬合金、高速度鋼、合金鋼など各種焼入れ品の仕上げ、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属の仕上げなどに
適合材超硬合金、高速度鋼、合金鋼、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属など
用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石
砥材炭化ケイ素質
≪従来ペーパーと比べて3~5倍に作業効率が向上≫
従来の空研ぎペーパーでは研磨しにくい硬い塗膜への研磨が、楽に早く良く仕上がる。
摩耗が少ないダイヤモンド砥粒なので、サンダーによる高回転使用にも対応。初期切削性が持続し、耐久性良く使用できる。
目詰まり、絡みが少ない新製法。
しなやかさのあるフィルム基材で、深い傷が入らず均一に研磨。
用途新品パーツ高硬度電着プライマー足付け研磨用(梱包キズ取り、肌落とし研磨用)
RoHS指令(10物質対応)対応
頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。
用途日常のお手入れに便利な手磨きタイプです。ガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。
厚さ(mm)25(スポンジ)
寸法(mm)105×55
品種レジンダイヤ
加工湿式
基材厚みが均一なポリエステルフィルムを使用することにより、加工精度の高い作業に適しています。
ダイヤモンドにより難削材の研磨に最適です。
用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨。
砥材ダイヤモンド砥粒
質量(g)2
基材ポリエステルフィルム
寸法(幅W×長さL)(mm)100×100
適合材金属、セラミック、光ファイバー、超硬など
不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。
適合材金属、セラミックス
砥材人造ダイヤモンド
基材不織布
幅×長さ(mm)100×100
ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り
焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨
ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。
適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等
厚さ(mm)16
全長(mm)145
質量(g)20
全幅(mm)16
砥石サイズ(mm)45×12×5
ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途超厚膜・多重層の弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離に。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
ダイヤモンドホイルに目詰まりが発生したとき、砥粒の目つぶれが生じたとき、短時間で砥粒を傷つけずにドレスします。
適合ダイヤ・CBNホイル
材質酸化アルミナ、二酸化ケイ素
質量(g)80
タイプ乾式
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×20×20
ビトダイヤ:セラミックボンドの優れた砥粒保持力を生かして設計された、研削力の強い、長寿命荒削りタイプです。メタルダイヤ:メタルボンドの優れたダイヤモンド保持力を生かしつつ、独自の製法で曲面にも馴染むように設計された、仕上がり面精度に優れた粗削りタイプです。レジンダイヤ:レジノイドボンドのソフトさを生かしつつ、細かいダイヤ粒子を保持しながら粗研磨から艶下作業まで粒度バリエーション豊富なタイプです。つや砥石:つや出し用のバフです。スピーディに良質のつやを作ることが出来ます。バフ:艶粉が配合された艶出し専用のバフで、石材の色と質感を際立させた光沢が得られるタイプです。石の色によって黒・白を使い分けて下さい。
用途石材(御影石)の粗研削から鏡面仕上げ工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作る事ができます。
被削材花崗岩
仕様必要工具オプション:専用パット
加工湿式
インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
高品質の先端パーツ30本組。彫金・シルバーアクセサリー・ガラス彫金・プラモデル・ネーム入れなどの加工に最適。使用可能工具:電動式ミニルーター、電池式ミニルーター、フレキシブルシャフト。
軸径(Φmm)(ビット)2.35
全長(mm)59、(ビット)45
質量(g)80
適合材ガラス
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ガラス、石材等非鉄金属用。高い研磨力で精密仕上げができます。弾力に富み、オールタイプは加工物にもなじみ易く作業性が向上します。電着本格ダイヤシート使用。
用途難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。
使用工具ストレートグラインダー
ダイヤモンド粉末を2カラット配合
油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤です。
スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されますので無駄がありません(1プッシュ約0.05ml)。
スプレー1本で600から700回の定量噴射が出来ます。
用途超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の粗仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。
適合材超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレス、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など
用途ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材加工に最適。
全長(mm)172
ダイヤ寸法(mm)29×10.5
質量(g)20.0
適合材ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)などの軽作業用として最適。ダイヤ層を柔らかめのボンドで固定。良好な切削感が得られます。
高さ(mm)7
先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)1/2
長さ(mm)100
形状の整った人造ダイヤモンドを採用しています。(安定したダイヤモンド特性)
ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。(ダイヤモンド先端研磨仕上げ)
用途平面研削、円筒研削、内面研削などに使用される、外径510mm×厚み50以下の砥石ドレス
全長(mm)100
質量(g)80
電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理による驚きの研磨力です。電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理を施しており、切れ味が持続します。コンパクトサイズで取り回しが簡単です。
用途粗研磨、刃物の刃付けや砥石面直し。
材質電着ダイヤモンド
寸法(mm)25×100×5
先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)3/4
長さ(mm)100
HRC57を超える超硬、焼入鋼(SKD,STAVAXなど)を効率的に研磨可能。
適合材HRC57を超える超硬、焼入鋼(SKD、STAVAXなど)
色モスグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
縦(mm)150
横(mm)75
高さ(mm)40
トラスコ品番811-4756
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ホビールーター用パーツセット
用途ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂などの彫刻・研磨に
セット内容ダイヤビット10pcs(粒度#180)(丸x2本・円錐x2本・棒状x2本・三角x2本・矢型x1本・円盤x1本)
軸径(Φmm)2.35
対応材質ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂
1パック(10本)
¥659
税込¥725
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ