53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 寸法(mm)Φ95×203 1目盛(mL)50 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電着ダイヤで精密な研磨が可能です。 ガラスやセラミックの研磨に最適で、刃物等の研磨にも向いています。
用途焼入鋼の修正、金型の仕上げ。 ステンレスや鋼のナイフ・包丁等の切刃の研磨。 ガラス・陶磁器の加工。 寸法(mm)20×55 適合材焼入鋼、ステンレス、ガラス、陶磁器など RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤ 刃研ぎ用
エコ商品
刃研ぎ専用のダイヤディスク。両面ダイヤで大変お得です。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20(15) 粒度#100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1本ほか
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。 トラスコ品番256-9327 材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング) 軸径(Φmm)3 粒度(#)170 寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×1.35×5.75×5.5 全長(mm)130 刃長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。 トラスコ品番256-9329 材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング) 軸径(Φmm)3 粒度(#)270 寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×1.30×4.15×4.0 全長(mm)130 刃長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。 トラスコ品番256-9331 材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング) 軸径(Φmm)3 粒度(#)170 寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×1.30×4.25×4.0 全長(mm)130 刃長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。 トラスコ品番256-9330 材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング) 軸径(Φmm)3 粒度(#)170 寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×2.70×2.25×2.0 全長(mm)130 刃長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。 トラスコ品番256-9328 材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング) 軸径(Φmm)3 粒度(#)270 寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×2.70×2.15×2.0 全長(mm)130 刃長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。
種別フィルム 材質ポリエチレン 粘着性片面粘着 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷崩れ防止に最適。 防水・防塵・汚れ防止に最適。
種別フィルム 材質ポリエチレン 支持体低密度ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL)500 材質ポリプロピレン、PET 高さ(mm)232 ノズル長(mm)180 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 底径(Φmm)94 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×270×240 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。
種別フィルム 材質ポリエチレン 質量(g/本)2470 粘着性片面粘着 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。 優れた粘着力。 透明度も抜群。
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースが動いて、どんな角度でも楽・軽・噴霧。 ホースが動くので、本体を傾けても噴霧可能。ハンドル操作も軽く、霧の角度も簡単に調節できます。 スウィングシリーズの300mLタイプ。コンパクトでかわいいモデル。
容量(mL)300 質量(g)83 幅(cm)10.7 ボトル径(Φmm)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的ご利用頂いているパレット包装用ストレッチフィルムの規格です。 運送中の荷崩れ防止や在庫中のホコリ・汚れ防止に最適です。 重量物~軽量物の梱包まで、幅広い規格でご対応頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドを小径のステンレス線に電着した商品です。電着ダイヤモンド糸で自由に曲がります。手の届きにくい箇所や狭い箇所の研磨に最適です。
長さ(mm)300 外径(Φmm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤスプレーミエールスプレー 500
エコ商品
液が見える透明ペットボトルタイプ500mL。肩の丸いかわいらしい透明ボトル。コンパクトでも機能はしっかり。軽いハンドル操作で細かい霧が噴霧できます。
容量(mL)500 ブラック 質量(g)116 幅(cm)12 ボトル径(Φmm)95 全高(cm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ダイヤストレッチシリーズに新規格がラインナップ!品質、コストパフォーマンスに優れたストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属・超硬・ガラス・石材の削り、刃研ぎに最適です。
用途超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎ 材質鉄、ダイヤ 対応機種インパクトドリル、電気ドリル、充電ドリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フルプラダイヤスプレーミエール
エコ商品
容量(mL)500 仕様透明ボトル 材質(ビン)PE/(本体)PP/(ノズル)樹脂 アイボリー 高さ(mm)212 1目盛(mL)100 底径(Φmm)95 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

キレの良い細かい霧で、ホルモン剤散布に最適です。紫外線防止剤入のタンクになります。
用途家庭園芸など。野菜・果実・草花などへのホルモン剤散布 トラスコ品番126-0155 材質タンク:ポリエチレン、ノズルパイプ:ガラス繊維強化ポリプロピレン、ノズル:真鍮、ホース:ポリ塩化ビニル 幅(mm)140 高さ(mm)350 奥行(mm)145 容量(L)1 最高圧力(MPa)0.4 ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)500 ノズル一頭口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

容量(mL)1000 材質ポリプロピレン、PET 高さ(mm)300 ノズル長(mm)180 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 底径(Φmm)104 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的ご利用頂いているパレット包装用ストレッチフィルムの規格です。 運送中の荷崩れ防止や在庫中のホコリ・汚れ防止に最適です。 重量物~軽量物の梱包まで、幅広い規格でご対応頂けます。
質量(g/本)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
8,498 税込9,348
3日以内出荷

1箱(6巻)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ダイヤスプレーロングミエールスプレー 500
エコ商品
液が見える透明ペットボトルタイプ500mL。 18cmロングノズル付きで植物の葉裏に噴霧しやすく用途が広がります。 肩の丸いかわいらしい透明ボトル。軽いハンドル操作で細かい霧が噴霧できます。
容量(mL)500 ブラック 質量(g)140 幅(cm)27.5 ボトル径(Φmm)95 全高(cm)25.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1セット(48個)ほか
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

司化成ダイヤストレッチHNP-S
エコ商品
プラスシリーズは、 従来のストレッチフィルムをベースにエッジ(端部)を強化したフィルムです。 包装作業中にフィルムエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。また「 ふんわり」エアーを抱き込んで巻いているので、フィルムの取り出しが非常に簡単でフィルム自身の落下によるダメージも軽減することができます。うっかりフィルムを落としてもキズがつきにくいので、余分なフィルムロスと作業ロスを削減することができます。 フィルムは非常に軽いので、包装作業の負担軽減が期待できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(8巻)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

長く支持されているプレッシャー式噴霧器のロングセラー商品です。
用途家庭園芸など。 付属品スポイト トラスコ品番126-3231 材質本体:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮 幅(mm)120 高さ(mm)320 奥行(mm)330 容量(L)1000 最高圧力(MPa)1 ノズル長(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ジーベックテクノロジーXEBEC ダイヤスティック
エコ商品
HRC57を超える超硬、焼入鋼(SKD,STAVAXなど)を効率的に研磨可能。
適合材HRC57を超える超硬、焼入鋼(SKD、STAVAXなど) モスグリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2.5インチ紙管で輸送コストと保管スペースを軽減。 ストレッチフィルムの紙管は、一般的に3インチが主流となる中で2.5インチを採用いたしました。 容積が少なくなったので箱への入数が増え、経済的にご利用頂けます。 2.5インチ紙管は細すぎず扱い易いです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(8巻)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

2.5インチ紙管で輸送コストと保管スペースを軽減。 ストレッチフィルムの紙管は、一般的に3インチが主流となる中で2.5インチを採用いたしました。 容積が少なくなったので箱への入数が増え、経済的にご利用頂けます。 2.5インチ紙管は細すぎず扱い易いです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(8巻)
9,698 税込10,668
3日以内出荷

容量(mL)300 材質(ビン)PET/(本体)PP/(ノズル)ニッケルメッキ、真鍮 仕様透明ボトル レッド 高さ(mm)176 1目盛(mL)100 底径(Φmm)90 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

1箱(6巻)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1箱(6巻)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤスポンジシート
エコ商品
電着シートの為、作業性、耐久性に富んでいます。手のひらにピッタリフィットする弾性スポンジシート付き。
サイズ(mm)50×100×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)