270件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤御影石等の硬質石材の切断に最適。
外径(Φmm)125 厚さ(mm)2.2 内径(Φmm)22 リング内径(Φmm)20 適合機種ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種カッタ:4101R、4105KB/KC 高さ(mm)7 適合材石材
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウ 動画あり
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様乾式(ドライタイプ) タイプセグメント ダイヤ層幅(mm)7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート・ブロック切断など 適合材コンクリート・ブロック チップ幅(mm)6 ダイヤ層幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


呉英製作所KIRIEMON 125
外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)22/20 トラスコ品番852-3917 質量(g)140 チップ高さ(mm)7
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

御影石用高級ブレードです。 御影石全般・硬質人工石の切断に最適です。 こば欠けの少ない美しい切断面を実現しました。 高速切断・長寿命タイプです。
適合材御影石 付属品リング
1枚
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランジ付のダイヤモンドホイール。 切れ味と耐久性のバランスがとれた刃を採用しています。 フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの切断やコーナー加工に 適合材コンクリート、ブロック、レンガなど 外径(Φmm)105 刃厚(mm)2 仕様乾湿両用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 ねじの呼び寸法M10 チップ幅(mm)7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

外径(Φmm)125 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)22/20 トラスコ品番852-3906 質量(g)150 チップ高さ(mm)10
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。 仕様乾式 材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他 チップ高さ(mm)7 2018年トラスコ掲載ページ5 0800
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味! 高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。 1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に 適合材コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等 外径(Φmm)100 ダイヤ層厚さ(mm)1.4 仕様乾式 付属品Φ15mmリング タイプターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)8 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様乾湿両用 タイプターボ ダイヤ層幅(mm)8 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワフルでイージーなダイヤモンドカッターです。
用途自然・人工石・鉄筋コンクリート・石膏ボード・セラミック・その他建材に。 適合材自然・人工石・鉄筋コンクリート・石膏ボード・セラミック・その他建材
1枚
6,698 税込7,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント LSP
エコ商品
本物志向の使用者が選択するプロユースのダイヤモンド工具です。 刃先を別途焼結して高強度基板にレーザー溶接してありますので、刃飛びの危険が極端に少なく、硬質材から一般建材まで被削材を選ばずに使用できます。 エアー工具、電動工具両対応です。
用途コンクリート二次製品、硬質コンクリート、一般建材、レンガ、瓦等 RoHS指令(10物質対応)対応 適合材(最適)鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、一般コンクリート、モルタルコンクリート、(良好)石材、(適合)ブロック、レンガ、カワラ、(可能)耐火レンガ、(不可)タイル
1枚
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 仕様乾湿両用 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプターボ 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T5-GSG-Sセキザイ ダイヤモンドカッタ金龍125 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。大理石、御影石、鉄平石、磁器タイル、耐火レンガ、陶器タイル、コンクリートの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途石材の切断。 適合材石材 内径(Φmm)22(20) 外径(Φmm)125 刃厚(mm)2 刃先形状セグメント 切断距離(m)300 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)12200
1枚
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ダイヤモンドカッタ青龍125 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石 外径(Φmm)125 内径(Φmm)22(20) 刃厚(mm)2 切断距離(m)350 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)12200
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッタ白龍125 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 モルタル、レンガ、コンクリート、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。
用途一般コンクリートの切断。 適合材モルタル、レンガ、コンクリート、ブロック 外径(Φmm)125 内径(Φmm)22(20) 刃厚(mm)2 切断距離(m)150 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)12200
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッタ金龍125 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石 外径(Φmm)125 内径(Φmm)22(20) 刃厚(mm)2 切断距離(m)450 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)12200
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッタ赤龍125 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。
用途一般コンクリートの切断。 適合材モルタル、レンガ、コンクリート、ブロック 外径(Φmm)125 内径(Φmm)22(20) 刃厚(mm)2 切断距離(m)250 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)12200
1枚
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石 適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径(mm)125 穴径(mm)22、(リング装着時)20 付属品リング
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

1個
7,430 税込8,173
翌日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドカッター
波形セグメントタイプで、長寿命と切れ味を両立しています。
用途コンクリート切断に。 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)20 仕様乾式 トラスコ品番377-9106 適合本体G10SH5、G10ST等 タイプ波形セグメントタイプ(長寿命+切れ味) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート チップ幅(mm)6 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
6,298 税込6,928
当日出荷

マルチダイヤモンドカッター SK11 動画あり
幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。 適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガ ダイヤ幅(mm)7
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モルタルライニング鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管の切断に最適です。
仕様●メーカー:LENOX(レノックス)●型番:2004946●外径(mm):125●刃厚(mm):1.3●穴径(mm):22●最大回転数(rpm):12,200●15・20mmアダプタ付●セグメントタイプ アズワン品番65-3892-61
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

EDW-50 ダイヤモンドカッター E-Value 動画あり
脅威の切断距離150m、スピード重視のセグメント形状ダイヤモンドカッターです。刃先セグメント形状で切れ味(スピード)重視設計です。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く、作業効率がアップします。
用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。 外径(Φmm)125 内径(Φmm)22(20) 刃厚(mm)2 適合機種ディスクグラインダー125mm タイプ乾式専用 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)12200
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:125、刃厚:2.0、穴径:22.0 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7939-86
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドカッタ
外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22 トラスコ品番767-7677 タイプS1カッター(波形セグメント) 砥粒層の高さT(mm)8 砥粒層の厚さX(mm)1.7
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドカッタ
タイプMr.レーザー(波形セグメント) 砥粒層の高さT(mm)8
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドカッタ
切断対象コンクリート、石材 タイプオフセット(コンクリート・石材用) 砥粒層の高さT(mm)7 砥粒層の厚さX(mm)2.4
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:125、刃厚:2.0、穴径:22.0 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7939-94
1枚
2,720 税込2,992
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:125、刃厚:2.2、穴径:22.0 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7939-90
1枚
3,280 税込3,608
翌日出荷

1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

用途鉄・ワイヤーメッシュ・鋳鉄管・鉄筋コンクリート・自然石・その他建材に。 適合材鉄・ワイヤーメッシュ・鋳鉄管・鉄筋コンクリート・自然石・その他建材 外径(Φmm)125
1枚
16,980 税込18,678
翌日出荷

ダイヤモンドカッター E-Value 動画あり
脅威の切断距離80m、切り肌重視のウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断面のチッピングが少なく、綺麗な切り口です。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。 仕様乾式専用 ダイヤ幅(mm)7
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート各種に最適
用途コンクリート・レンガ・クリンカー・その他建材 適合材コンクリート・レンガ・クリンカー・その他建材
1枚
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツイスターに次ぐ高級ブレードです。 高速切断・長寿命・消音タイプです。 コンクリート・ブロック・硬質レンガ等オールマイティに切断できます。
適合材コンクリート・ブロック・硬質レンガ等 付属品リング
1枚
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高級モデルが更にパワーアップしました。
用途花崗岩・コンクリート・鉄筋コンクリート・瓦・クリンカー・硬質レンガ・骨材・その他建材に。 適合材花崗岩・コンクリート・鉄筋コンクリート・瓦・クリンカー・硬質レンガ・骨材・その他建材
1枚
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)