商品豆知識
水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
油性 or 水性水性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダイヤモンド砥粒が、均一に分散している為、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。油溶性のペーストです。
用途プラスチック金型等の最終仕上げです。
質量(g)5
高仕上精度と高能率 : 使用しているダイヤモンド砥粒は、強度・形状・分級など厳選されたものを使用。また、均一な分散効果により、最高の鏡面と高精度仕上面が高能率に得られます。
優れた経済性 : 旭ダイヤモンドのノウハウが生んだ、特殊なペーストと稀釈液により、少量でも長時間にわたり高い性能が持続します。
錆びやすい材料の加工。
高い加工能率性。
広い面積の材料に有効。
用途一般加工用
超硬合金・工具鋼等・その他金属
ダイヤモンド・貴石
金属顕微鏡試料
軟質金属・その他
仕様油性
適合材各種金属、貴石
純粋な天然ダイヤモンドを独自の電子式自動選別機で。厳選した第一級のダイヤモンドだけを使用した製品です。電子式密閉全自動微粒子粉砕機の使用で、。均一で不純物の混入の無い最高純度の製品です。
仕様水溶性
ノリタケのダイヤモンドペーストは粒径、形状の揃ったダイヤモンド砥粒を厳選して、これをペースト状に均一に分散させたものです。硬質金属・非鉄金属・非金属などの粗仕上げ、精密並びに鏡面仕上げ用として使われ、高精度、高能率を発揮します。
用途超硬合金、熱処理鋼、ステンレス鋼などの硬質金属。アルミニウム・ジュラルミン・真鍮などの非鉄金属。ガラス、宝石、貴石類などの非金属。ゲルマニウム、シリコンなどの半導体材料。化学製品、金属製品、金属非金属の組合せ品など
適合材各種硬質金属、非鉄金属、非金属、半導体材料、化学製品、およびそれらの組合せ品
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドペースト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
厳選されたダイヤモンド砥粒が均一に分散。
安定した研磨力。
ペースト粘度が低いので作業効率が良い。
研磨力の追及から、悪影響を及ぼすような着色剤や化学物質を一切排除し非鉄金属に対しても安定しています。
単結晶の油性ペーストです。
ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。
用途プラスチック金型などの最終仕上げ。フェルトバフなどでご使用ください。
仕様油溶性のペースト
適合鏡面ラップ用
質量(g)5
1個
¥6,730
税込¥7,403
当日出荷
希釈液を配合済で、容器から出してすぐに使用できます。
材質ダイヤモンド・シリカ・シリコンオイル・変成シリコン
容量(g)6
超硬合金、高速度鋼、合金工具鋼など焼入れ後の鏡面、精密仕上げに適しています。厳選した天然ダイヤを使用しているため品質が優れています。注射器入り(5g)グリース状になっており、稀しゃく液で希望の濃度に薄めて、ラップング工具で仕上げができます。
付属品専用希釈液(30mL) ×1本
短時間、少量でペーストを分散し、均一に拡散します。
油性タイプにご使用ください。
用途ダイヤモンドペースト用。
適合材各種金属・樹脂
トラスコ品番432-8833
容量(mL)250
質量(g)200
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。
専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。
環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。
用途金属の微細研磨・鏡面研磨。
曲面や入り組んだ部分の研磨に最適。
DIYやホビー等の汚れ落とし、サビ落とし、キズ消しなど。
適合材各種金属
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドペースト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。
粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
適合材各種金属・樹脂
タイプ油性
RoHS指令(10物質対応)対応
専用の希釈液によりダイヤモンドの性能を維持したまま自由な粘度で使用できます。
付属品専用希釈液5mL
材質ダイヤモンド・シリカ・流動パラフィン・白色ワセリン
容量(g)6
ダイヤペーストの必需品
タイプ油溶性
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アキュラ多結晶ダイヤモンドペースト(SC)。※ 多結晶ダイヤはエッジ(角)が多数の方向に付いており、ほぼ全方位で研磨できますので、研磨クロス上に散布された砥粒上に試料を押し付けるポリッシング作業の場合、研磨面がきれいに仕上がります。※ エッジ(角)が鈍角なので、軟らかい試料に深い条痕をつけません。※ ダイヤ砥粒のキャリアに水溶性ワックスを使用しているので研磨クロス上に砥粒が留まり、長時間、研磨力が持続します。
粒径(μm)1
アキュラ多結晶ダイヤモンドペースト(SC)。多結晶ダイヤはエッジ(角)が多数の方向に付いており、ほぼ全方位で研磨できますので、研磨クロス上に散布された砥粒上に試料を押し付けるポリッシング作業の場合、研磨面がきれいに仕上がります。エッジ(角)が鈍角なので、軟らかい試料に深い条痕をつけません。ダイヤ砥粒のキャリアに水溶性ワックスを使用しているので研磨クロス上に砥粒が留まり、長時間、研磨力が持続します。
油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。
専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。
環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。
用途ダイヤモンドペースト専用うすめ液
付属品専用スポイト
タイプ油性
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
アキュラ多結晶ダイヤモンドペースト(SC)。※ 多結晶ダイヤはエッジ(角)が多数の方向に付いており、ほぼ全方位で研磨できますので、研磨クロス上に散布された砥粒上に試料を押し付けるポリッシング作業の場合、研磨面がきれいに仕上がります。※ エッジ(角)が鈍角なので、軟らかい試料に深い条痕をつけません。※ ダイヤ砥粒のキャリアに水溶性ワックスを使用しているので研磨クロス上に砥粒が留まり、長時間、研磨力が持続します。
粒径(μm)3
1個
¥49,980
税込¥54,978
15日以内出荷
1個
¥37,980
税込¥41,778
15日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
15日以内出荷
1個
¥53,980
税込¥59,378
15日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
15日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
15日以内出荷
容量(mL)300
アズワン品番3-4905-11
1個
¥3,590
税込¥3,949
13日以内出荷
ダイヤモンド粉末を2カラット配合
油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤です。
スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されますので無駄がありません(1プッシュ約0.05ml)。
スプレー1本で600から700回の定量噴射が出来ます。
用途超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の粗仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。
適合材超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレス、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など
ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な面が得られます。
油性で乾きづらく良く伸びます。
用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに
適合材金型・金属・セラミックなど
液性油性
関連キーワード
1
2
次へ