248件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドペーパー のり付 モノタロウ 動画あり
ハサミ・カッターナイフ等で、必要な大きさに切って使える。 裏面がシールになっているので、様々なものに貼付して使用可能。
用途セラミック・ガラス・陶器の研磨。 寸法(縦×横)(mm)200×100 厚さ(mm)約0.4 質量(g)約25 基材銅板(ニッケルメッキ) 適合材セラミック・ガラス・陶器 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切って・貼って・研磨!!カッターナイフなどで必要な大きさに切って使える。裏面はシールタイプでいろいろな物に貼り付けて使える。ダイヤモンドなので、鉄・ステン・超硬・ガラス・陶器などいろんな素材を研磨できます。
用途家庭用刃物から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(セラミック・ガラス・陶器など) 寸法(縦×横)(mm)200×100 厚さ(mm)約0.4 質量(g)約25 基材銅板(ニッケルメッキ) 適合材鉄・ステン・超硬・ガラス・陶器など
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

早く研げるダイヤモンドペーパー砥石。スベリ止め下敷き付。一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正不要。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど) 粒度人造砥石の約#3000相当 寸法(縦×横×厚さ)(mm)205×65×10 適合材セラミック、超硬など
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。 適合材金属、セラミックス 砥材人造ダイヤモンド 基材不織布 幅×長さ(mm)100×100
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

基材厚みが均一なポリエステルフィルムを使用することにより、加工精度の高い作業に適しています。 ダイヤモンドにより難削材の研磨に最適です。
用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨。 砥材ダイヤモンド砥粒 質量(g)2 基材ポリエステルフィルム 寸法(幅W×長さL)(mm)100×100 適合材金属、セラミック、光ファイバー、超硬など
1枚
2,188 税込2,407
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シート形状の両面シートが付属しますので、幅広い用途に使用できます。カッターナイフや金切りハサミでカット可能で、パットや棒状の物など、ご希望の箇所に張り付けてご使用下さい。ダイヤモンド部が、ドット形状で切り粉や研磨液を効率的に排出できます。目詰まりしにくく、冷却効果の高い作業を実現します。
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強力な接着性を持つ裏面処理加工をしております。必要なサイズに応じて、カッター・金切りバサミ等で切って使用できます。
用途石材、ガラス、セラミックスの面とり、表面仕上げ、溶射面の仕上げ。 長さ(mm)50 適合材石材、ガラス、セラミックス
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンド研磨シート
ダイヤモンド砥粒と高強度耐熱樹脂を混和した画期的な研磨シートです。シートの樹脂はダイヤの保持力が極めて強く、砥粒の脱落がなく研磨力が抜群で耐久性に優れています。鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。
用途超硬合金、高速度鋼、合金鋼など各種焼入れ品の仕上げ、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属の仕上げなどに 適合材超硬合金、高速度鋼、合金鋼、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属など
1枚
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

幅(mm)100 全長(mm)100 粒度6000 トラスコ品番852-8990 質量(g)14 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6 粒度1000 トラスコ品番272-6335 材質/仕上S45C 質量(g)57.2 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

両面使える2役タイプ。早く研げるダイヤモンド砥石。スベリ止め下敷き付。一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正不要。丸型だから刃渡りの長い刃物も研ぎやすい。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど) 粒度#400(荒研ぎ面) #1000(中仕上げ面) 直径(Φmm)150 厚さ(mm)7 適合材セラミック、超硬
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。
用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。 適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック 種別両面テープ式 材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド 寸法(mm)230×150 寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自由にカットできる粘着シール付きダイヤモンドシート。自由にカットできるので使いやすい大きさにカットできます。裏面に粘着加工をしていますので簡単に接着してご利用できます。刃物の刃研ぎ修正、工具の研磨から、釣り針、動物の爪の研磨などにも使えます。
寸法(mm)50×100
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)100 全長(mm)100 粒度3000 トラスコ品番852-8989 質量(g)14 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷

パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。 専用スポンジ台とセットして使用します。
用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等 材質グリップ:EVA、砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒 質量(g)20.5 ダイヤ寸法(mm)100×25 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1式
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由に切って使えます。接着テープ付き。切れ味の秘密、分散切れ刃。
用途機械加工後の金型の研削・研磨、セラミックやガラスの研削・研磨、刃物の研磨など 適合材金型、セラミック、ガラス、刃物など
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど 粒度#100 トラスコ品番852-9124
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

幅(mm)100 全長(mm)100 粒度400 トラスコ品番852-8984 質量(g)14 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

幅(mm)100 全長(mm)100 粒度800 トラスコ品番852-8986 質量(g)14 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

幅(mm)100 全長(mm)100 粒度1500 トラスコ品番852-8988 質量(g)14 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

幅(mm)100 全長(mm)100 粒度240 トラスコ品番852-8982 質量(g)14 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷

幅(mm)100 全長(mm)100 粒度600 トラスコ品番852-8985 質量(g)14 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

幅(mm)100 全長(mm)100 粒度1000 トラスコ品番852-8987 質量(g)14 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷

幅(mm)100 全長(mm)100 粒度320 トラスコ品番852-8983 質量(g)14 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷

基板材に真鍮を使用しているため、従来品に比べ、軟らかいので作業に応じて切りやすく、貼り付けやすいです。 裏面が粘着の接着シートになっていますので、使いやすい大きさにカットして簡単に接着できます。
用途刃物(ナイフ・ハサミ・のみ・カマなど)の刃研ぎ修正、スキー・スケートのエッジ、工具、金型、彫刻刀・ポンチ、釣針などの研磨、マイナスドライバーの先端に貼り付けて狭い場所の研磨になど。 長さ(mm)100 幅(mm)50 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター割りピン
サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。
材質スチール
1袋(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。 ダイヤモンドポリッシュパッド替刃となります。 別売のダイヤモンドポリッシュパッドに付属している専用スポンジ台にセットして使用します。※単品では使用できません。
用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等 材質砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒 質量(g)4.5 ダイヤ寸法(mm)100×25 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ダイヤTOPディスク
シリコンカーバイトとダイヤモンド研磨布を混合しています。チタンやセラミック等硬い材料の研磨に適しています。
用途石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミックなど硬い材料。 粒度400 砥材ダイヤ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。 寸法(mm)230×280 砥材WA 適合材プラスチック、金属、貴金属など
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)割りピン
サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
1パック(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ダイヤTOPディスク
ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
用途研磨作業。 粒度180 砥材シリコンカーバイト 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミック
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ダイヤTOPディスク
ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
用途研磨作業。 粒度100 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

自由にカット、接着できるダイヤモンドシート! 自由にカットできるダイヤモンドシートなので使いやすい大きさにカットできます。 裏面は粘着式になっていますので貼りつけて使用できます。 基盤材に真鍮を使用しているため、従来品に比べ柔らかいので作業に応じて切りやすく貼り付けやすいです。 裏面が粘着式シートになっていますので、使いやすい大きさにカットして簡単に接着できます。
用途刃物(ナイフ・ハサミ・のみ・カマなど)の刃研ぎ修正、スキー・スケートのエッジ研磨、工具の研磨、金型の研磨、彫刻刀・ポンチの研磨、返り取り、釣り針調整研磨・動物の爪の研磨など 寸法(幅W×高さH)(mm)50×100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウロコ取りパッド ガラス 鏡用 モノタロウ 動画あり
頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます! 酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ! ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。 厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。 【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。
用途鏡の汚れ除去 材質研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙 パッド部/ポリエチレンフォーム パターン形状ダイヤ型格子 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ソフトゴムパット
研削用、研磨用ディスク(ダイヤモンドディスク・サンドペーパーディスク・フェルトディスク)を貼り付けて使用します。柔軟性に富んだゴムを使用していますので、曲面などによくなじみます。加工品の形状に合わせてご使用下さい。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1パック(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。 店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。 ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。 スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。 用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。 用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。 また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本 材質アクリル 厚さ(mm)4(表)、2(裏)
1個
1,888 税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100とい同等の粗さです。 滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。 保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面のキズは最小限となります。 電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)ハンドル研助くん
ジスクグラインダー用アシストハンドルです。人間工学に基づいたグリップ型ハンドルで、ヘッドの動きを自在にコントロールできます。
用途ダイヤモンドカップ・カップワイヤー・ジスクペーパーなどへの装着。 材質グリップ:プラスチック、取付金具:鉄 タイプジスクグラインダー用
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ミニターアングロン
セット内容:装着コレット:KP-022(Φ3.0);付属コレット:KP-021(Φ2.34)。サンドペーパーディスク・ダイヤモンドディスク・ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します。アングロン/平面・曲面・端面をスピーディに研磨する90°のアングルグラインダーです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4 【手元スイッチ】グリーン 質量(g)273 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)5.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~14200 定格電圧 DC V3~30
1台
71,980 税込79,178
3日以内出荷

・ワークの滑り防止に最適。・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100とい同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面のキズは最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂 質量(g)3 DM4×0.7 C5 寸法B(mm)(±0.05)10
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷