82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)接続口変換ソケット
100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 適合機種AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN 呼称107
1個
579 税込637
当日出荷


換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製 ベージュ 適合パイプ換気パイプ100⇔150
1個
989 税込1,088
当日出荷


換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)167 適合換気パイプ:100⇔空調機器:150 材質樹脂製 ベージュ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
43 税込47
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適用パイプ:Φ148mm-Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×240
1台
2,298 税込2,528
当日出荷



1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷

モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。
材質自己消火性樹脂製
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。
適合●モールダクト用チーズ(70型)/モールダクト(40型)●分岐ボックス/モールダクト(40型)
1個
128 税込141
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ヤザワコーポレーションライティングダクトレール
引掛けシーリングorコンセント 用途に合わせて選べる2wayタイプ 取り付け簡単で工事不要! 店舗照明や、お部屋の演出に。
付属品AC変換アダプタ、本体取付用ネジ×2本、本体取付用アンカー×2 材質 コード長さ(m)0.6
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水金物にトラップが不要の場合、ジャバラホースを取付けるためのアダプターです。
材質黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン付き。呼32(W38山16)排水金物にトラップが不要の場合に、ジャバラホースを取付けるためのアダプター
材質POM
1個
1,198 税込1,318
欠品中

A-Gas Japan差圧変換器
空調/ダクト静圧、クリーンルーム、ポンプ圧縮冷却システム、空気圧制御、ダクト通気差圧監視などに。測定範囲の選択可能。自動温度補償
規格IP65 出力[アナログ]4~20mA/0~5V/0~10V、[デジタル]RS-485/Modbus RTUプロトコル 電源DC9~32V 150mA以下 精度±0.25%FS(25℃) 校正ゼロ&スパン調整機能 サンプリング2回/秒 ディスプレイ4桁LCD 使用環境[温度]0~+55℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと) 風速測定範囲(m/s)0~100(ピトー管を介して) 保存環境[温度]-20~+60℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと)
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン付き。呼25(W32山16)排水金物にトラップが不要の場合に、ジャバラホースを取付けるためのアダプター
材質POM
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションライティングダクトレール 1000mm
エコ商品
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。 照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。 付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
付属品L型ACプラグ変換コード約2m 材質 ホワイト 長さ(m)1 コード長さ(m)約0.6 本体質量(g)約800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1075×33×20 定格容量(W)600まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションライティングダクトレール 500mm
エコ商品
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。 照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。 付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
付属品L型ACプラグ変換コード約2m 材質 長さ(m)0.5 コード長さ(m)約0.6 本体質量(g)580 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×33×20 定格容量(W)600まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションリモコン付ライティングダクトレール
エコ商品
トラッキング火災を予防する絶縁カバー付きプラグです。 リモコンで簡単にON/OFFができます。
付属品L型ACプラグ変換コード(約2m)、本体取付用ネジ(1本)、本体取付用アンカー(2本)、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚) ホワイト 長さ(m)約1 本体質量(g)約680 最大消費電力(W)600まで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1181×33×20 使用電池単4乾電池×2本(電池別売) コード長さ(cm)約0.6 リモコン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

空調/ダクト静圧、クリーンルーム、ポンプ圧縮冷却システム、空気圧制御、ダクト通気差圧監視などに、測定範囲の選択可能、自動温度補償
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G11/2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。 材質ポリプロピレン
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。 材質ポリプロピレン
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に 材質鋼板(亜鉛メッキ) 板厚(mm)0.6 差込口長さ60mm
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。ALCの特性に対応した抜群の回転力で、ピアノ線・2分線をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには、鋭い穿孔力を発揮する、耐摩耗性に富み靱性の高い材質を採用。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
用途ALC板(ピアノ線、2分筋も切断)、石膏ボードの切削。 有効長(mm)135 全長(mm)317
1セット
39,581 税込43,539
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。2枚組刃で[金属板+断熱材+合板]等の複合材を一発で穴あけ可能。木質系の材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
用途金属系サイディング、木材、合板、薄鉄板、アルミ、ガルバリウム鋼板、2×4(釘も切断)、塩ビ板、FRP等の切削。 全長(mm)307 有効長(mm)135
1セット
61,206 税込67,327
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS-422Aインタフェースを使用した長距離のデータ伝送が可能。通信規格をRS-232CからRS-422Aへ、またはRS-422AからRS-232Cへ変換できますので、最大500mの長距離データ伝送が可能です。 電源が不要。RS-232C機器から+5V(150mA以下)をRS-232Cコネクタの6番ピンに供給することにより、変換ユニットを駆動するための外付けの電源ユニットが不要となります。 ダクト配線が可能。RS-422Aインタフェースは、着脱可能な端子台ですので、ダクトなど従来のD-SUBコネクタでは配線が難しかった配管でも使用できます(RS-232Cインタフェースは、9ピンD-SUBコネクタ)。
仕様RS-232C×1ポート、RS-422A×端子台 質量(g)200以下 定格電圧(V)+5±10%(RS-232Cコネクタ6番ピンを使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RS422A端子台カバーを閉じた場合/30×114×100.2RS422A端子台カバーを開いた場合/30×114×119.5 突入電流(A)0.8以下 定格電流(mA)150以下 端子台RS-422A/8端子 脱着端子台 M3.0 伝送速度RS-232C:最大115.2kビット/s、RS-422A:最大115.2kビット/s(RS-232Cの伝送速度に依存) 伝送距離(m)RS-232C/最大2、RS-422A/最大500
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TAGシリーズ専用プロペラ換気扇取替キット
用途換気扇穴ふさぎ板(ダクト付)、L形ダクト、変換アダプターセット 関連資料(0.19MB)
1個
21,390 税込23,529
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DCライン ACアダプタ
DC電源用配線ダクトDCライン。コンセントからのAC電源をDCライン用のDC電源に変換するために使用します。DCコネクタ付(端末加工不要)
ブラック 定格220W、入力:AC100~240V 2.5A、出力:DC24V 9.2A 電源プラグ2Pアース付 入数内1/外4 有効長(m)ACコード:1.5、DCコード:1.5
1個
18,980 税込20,878
29日以内出荷

外径34ミリのジャバラホースと呼40・50のVP・VU塩ビ管を接続し、悪臭のもれを防ぎます。 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。 アダプター内部の部材を取外し、変換アダプター用パッキン(カクダイ品番:458-416)を取付けることで呼40塩ビ管を接続できます。 ジャバラホースの接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)1~60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

パイプ形状変形ジョイント 材質鉄製(メッキ管) 全長(mm)180 タイプエキスパンド、スリット無し 外径D1(Φmm)50.8 内径B1(Φmm)47.6
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本製品は、マグネットで簡単に結束して持ち運べる蛇腹タイプの充電&通信ケーブルです。 フラットなUSBケーブルはしなやかで取り回しも楽に行えます。 ケーブルは必要な長さをマグネットから分離して最大1mまで伸ばすことができます。 端子部分はスタイリッシュなメタル製カバーを装備。 マグネットで簡単結束 蛇腹状に折り畳まれたUSBケーブルは、マグネットにより簡単に結束してコンパクトに収納できます。 ケーブルは約13cm間隔で纏まり、絡まることなくカバンなどにスッキリと収まります。 最大電流 2.4A対応 本製品は、最大2.4Aまでの電流に対応し、 iPhoneやiPadを高率よく充電いただけます。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なメタル製カバーを装備し、スタイリッシュなデザインとなっております。 フラットでしなやかなUSBケーブル 本製品は、フラットなUSBケーブルを採用し、スッキリと折り畳める構造となっております。 また、非常にしなやかなケーブルで取り回しを楽に行うことができます。 選べる2カラー ブラックとホワイトの2カラーをラインアップ。
寸法(cm)約14~100×1.3×3.5 質量(g)約40 長さ(m)約1.0 入力端子USB(A) 出力端子iOS(2.4Aまで対応)
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

本製品は、マグネットで簡単に結束して持ち運べる蛇腹タイプの充電&通信ケーブルです。 フラットタイプのUSBケーブルはしなやかで取り回しも楽に行えます。 ケーブルは必要な長さをマグネットから分離して最大1mまで伸ばすことができます。 端子部分はスタイリッシュなメタル製カバーを装備。 マグネットで簡単結束 蛇腹状に折り畳まれたUSBケーブルは、マグネットにより簡単に結束してコンパクトに収納できます。 ケーブルは約13cm間隔で纏まり、絡まることなくカバンなどにスッキリと収まります。 最大電流 3.0A対応 本製品は、最大3.0Aまでの電流に対応し、 スマホやタブレットを高率よく充電いただけます。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なメタル製カバーを装備し、スタイリッシュなデザインとなっております。 フラットでしなやかなUSBケーブル 本製品は、フラットなUSBケーブルを採用し、スッキリと折り畳める構造となっております。 また、非常にしなやかなケーブルで取り回しを楽に行うことができます。 選べる2カラー ブラックとホワイトの2カラーをラインアップ。
寸法(cm)約14~100×1.3×3.5 長さ(m)約1.0 質量(g)約40 入力端子USB(A) 出力端子Type-C(3.0Aまで対応)
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷