20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 全負荷電流(A)11 コード2心・5 ベースアルミ 取付穴径(mm)20
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
789 税込868
当日出荷

1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

集じんホースと電動工具の間に接続して集じんするためのノズルです
用途丸ノコ使用時の切り粉等の集じん
1個
539 税込593
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷


HiKOKI(旧:日立工機)集じんアダプタC
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等 備考カッター用 アズワン品番64-7053-92
1個
6,998 税込7,698
当日出荷


乾湿両用掃除機と電動工具との接続用アダプターです。SK11・E-Value乾湿両用掃除機及び他メーカー集塵機ホース径22mmまたは38mmのものと、SK11・E-Value各電動工具との接続ができます。
用途集塵機と電動工具集塵口との接続。 材質硬質ゴム 寸法(mm)集塵機接続側:(1段目)22~23、(2段目)30~33、(3段目)38~39、電動工具接続側:(1段目)31~33、(2段目)34~37、(3段目)37~39 硬度硬質ゴム:80~90度
1個
799 税込879
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


コードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。 コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。 サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。 リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。 切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。 切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。 丈夫で高精度なアルミベース仕様です。 ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断 蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) ノコ刃外径(Φmm)165 取付穴径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°時)57 最大切込深さ(mm)(45°時)38 質量(kg)3.4(電池装着時) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800 使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池 蓄電池形名BSL1820M バッテリー電圧(V)18 関連資料(0.8MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。 材質M42(ハイス鋼SKH59相当) 適合電動機電気ドリル、ボール盤 適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック 付属品- ドリル径(Φmm)6.35 有効切断能力(mm)3.2
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



エルアングルフィット シンワ測定 動画あり
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 突き当て部が長く、電気丸ノコのモーターを気にせずしっかり固定できます。 23cmはツーバイ材・野物材・造作材などの切断に、30cmはフロア材などの切断に最適な長さです。 ガイドの裏面にゴムが付いているので、スベリにくく、材料にキズもつきにくくなっています。(30cmのみ) 5mmピッチの目盛付です。
直角度(mm)100につき0.2以下
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くろプラス(木工チップソー) SK11 動画あり
鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5 加工フッ素樹脂コーティング 適合材木工
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)