電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
付属品タッピンねじ(Φ4×6L) 4本
材質(ダクト接続口)亜鉛鋼板
色調(ダクト接続口)マンセルN5(近似)
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
1個入り
材質鋼板
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×146×90
色調N-5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
柔軟に排気方向を変更できます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能
材質亜鉛メッキ鋼板
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。
排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。
長さ(m)5
仕様レデューサー付
規格(財)日本防炎協会認定品
線径(Φmm)(硬鋼)3
表面処理塩ビシートをラミネート加工
耐熱温度(℃)80
材質(基布)ポリエステルターポリン
材質(金具)吊り金具(SUS430)
本体生地厚さ(mm)0.35
材質鋼板
適合パイプ径(Φmm)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×175×61
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
材質樹脂製
色ベージュ
施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。
※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)4(圧縮時1)
温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質亜鉛鋼板
圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質EPDM
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
ジャバラが伸縮して、ドアのすき間をカバーし指を挟む事故を防止します。
ドアと柱を覆うように、ジャバラを取り付けます。
材質硬質PVC(塩ビ樹脂)・軟質PVC
全長(mm)440
構成合成樹脂一体成型品・両面テープ付き
アズワン品番7-1689-01
1パック(2本)
¥1,770
税込¥1,947
当日出荷
断熱材付ダクトが内蔵されているため、外壁部まで容易に断熱材が達します。
厨房排気ダクト用の外壁貫通スリーブです。
用途ダクト用外壁貫通スリーブに。
トラスコ品番206-7755
材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板
幅(mm)191
厚さ(mm)鋼鈑:0.6、断熱材:20
質量(kg)1.5
サイズΦ150
長さ(m)0.17
呼び径(mm)150
呼称FADMスリーブ
アズワン品番64-8518-30
内径(mm)150
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
ドレンホースからの虫の侵入を防止します。ドレンホースのジャバラ部にワンタッチで取り付けできます。ドレンホースΦ14、Φ16兼用です。
適合(配管)ドレンホースΦ14、Φ16兼用
トラスコ品番836-4163
材質PP
色調アイボリー
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
ジャバラマット専用の強力両面テープです。
ジャバラマット小サイズと同じ大きさなので加工の手間が掛かりません。
用途ジャバラマットの取り付けに
トラスコ品番854-8002
質量(g)175
テープ幅(mm)600
粘着剤アクリル系
テープ長さ(mm)900
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
抗菌処理で衛生的。呼吸がしやすい。フィルター交換が簡単。静電フィルターがホコリを瞬間キャッチ。前面カバー式だから汚れにくい。
用途建設・土木・切削・木工・花粉・掃除などの比較的大きな塵埃が飛散している場所に。
種別取替式防じん
形状カップ型
ひもタイプお面式
対象花粉等
活性炭入り
適合フィルターNo.1561防臭・塵埃フィルター
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。
従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。
特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。
また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
ミストレーサや工作機械側に取り付けてダクトホースを接続します。
高温ミスト(80℃以下)に対応。電動機部を機外に出しているので、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。
ダクトホースを取付けたままでフフィルタ交換が可能です。(CRH-100T/E、200T/E除く)
サビに強い塗装。高級アクリル焼き付け塗装を採用し、サビにくくしています。
用途部品洗浄機、など
捕集効率(%)99.4
吸気温度(℃)(最大)80
コッくんPタイプ、ポリタンク用コックの注ぎ口に取り付け可能なジャバラ注ぎ口です。
アズワン品番61-7000-15
危険物の類別非危険物
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。
室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。
ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。
アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。
本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。
色アイボリー
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
ジャバラが自在に曲がるから傾けが少なくても出しやすい!。ジャバラ付きで上下左右に変形することができますので、従来のポリ蛇口よりも一斗缶の傾き角度が少なくても液体を注ぐことができるようになりました。取り付け部分が2重構造になっているため、注いている最中に内容物が漏れる心配はありません。実用新案登録申請済み
用途油・シンナー等の注ぎ口に!。食品等各種液体に
仕様青フタ・ジャバラ
材質ポリエチレン
寸法(mm)一斗缶適用サイズ:40
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ゴム管を元栓からはずさず、簡単に取付けられます。ジャバラ加工なので、ゴム管にピッタリフィットします。熱に強い材質を使用しております。
使用場所コンロまわり
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
・高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単、安全なメンテナンス。ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装。羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途:部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。
出力(kW)0.2
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200級
概略質量(kg)20
最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.7/3.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/63
吸気温度(℃)最高80
捕集効率(%)99.4
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.5/0.73
吸込相フランジ(mm)(外径)98
電動機仕様全閉外扇形
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。
通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。
磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。
防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。
25Aサイズ用のゴムパッキン付です。
ミニタイプは、さらにコンパクトなので狭いスペースにもスッキリ収まります。
適合呼び外径25・32
(特長)・.高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装・羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。・CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途・部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)・その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。 ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。
出力(kW)0.2
電源(V)三相200級
概略質量(kg)13
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.1/2.4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/60
吸気温度(℃)最高:80
捕集効率(%)99.4
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.42
電動機仕様全閉外扇形
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
樹脂製のジャバラホースです。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:PE
アズワン品番67-7257-28
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
(特長)・高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・使用条件に合わせてフィルタレス、フィルタタイプの組合せを自由に選べます。・1機種で6タイプの組合せができます。(実用新案登録出願中)・自社製のトップランナーモータIE3を搭載しました。(0.4kW除く)・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。・耐食性のある塗装・羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。・優れたモータ・保護等級IP65(耐じん埃・噴流水保護型式)を採用した安心設計です。・モータの焼損防止端子付・モータの巻線にサーマルプロテクタを取り付けていますので、電磁開閉器の操作回路に接続することで焼損を防止できます。・CE対応お客様のご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。・用途・部品洗浄機(水系洗浄剤)・その他ミストの発生する機械
タイプ横型
電源(V)三相200級
周波数50/60Hz
吸気温度(℃)最高:80
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。
通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。
磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。
防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。
25Aサイズ用のゴムパッキン付です。
適合呼び外径25・32
バス用段付ジャバラ接続ゴムです。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:EPDM
アズワン品番67-7254-54
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
(特長)モータ出力0.2kW~2.2kW、フィルタボックス側パーツ2 種、本体側パーツ3 種、横型・縦型の組合せ全機種60 パターン貴社に適した製品を短納期で提供できます。・使用条件に合わせてフィルタレス、フィルタタイプの組合せを自由に選べます。・1機種で6タイプの組合せができます。(実用新案登録出願中)・モータの焼損防止端子付・モータの巻線にサーマルプロテクタを取り付けていますので、電磁開閉器の操作回路に接続することで焼損を防止できます。・優れたモータ・保護等級IP65(耐じん埃・噴流水保護型式)を採用した安心設計です。・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフロントフィルタの交換が可能です。・自社製のトップランナーモータIE3を搭載しました。(0.2kW、0.4kW除く)・CE対応・お客様のご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。・用途・工作機械:NC旋盤、汎用旋盤、円筒研削盤、内面研削盤、フライス盤、マシニングセンタ、放電加工機、ダイカストマシン・その他ミストの発生する機械
タイプ横型
電源(V)三相200級
周波数50/60Hz
吸気温度(℃)最高:50
(特長)モータ出力0.2kW~2.2kW、フィルタボックス側パーツ2 種、本体側パーツ3 種、横型・縦型の組合せ全機種60 パターン貴社に適した製品を短納期で提供できます。・使用条件に合わせてフィルタレス、フィルタタイプの組合せを自由に選べます。・1機種で6タイプの組合せができます。(実用新案登録出願中)・モータの焼損防止端子付・モータの巻線にサーマルプロテクタを取り付けていますので、電磁開閉器の操作回路に接続することで焼損を防止できます。・優れたモータ・保護等級IP65(耐じん埃・噴流水保護型式)を採用した安心設計です。・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフロントフィルタの交換が可能です。・自社製のトップランナーモータIE3を搭載しました。(0.2kW、0.4kW除く)・CE対応・お客様のご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。・用途・工作機械:NC旋盤、汎用旋盤、円筒研削盤、内面研削盤、フライス盤、マシニングセンタ、放電加工機、ダイカストマシン・その他ミストの発生する機械
タイプ縦型
電源(V)三相200級
周波数50/60Hz
ミニトラップM6VM用のジャバラホースです。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:PE
アズワン品番67-7257-81
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ