84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BW-500 ジェットブロー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジェットブロー
60m一気通管!!(メーカーテストによる。60m4曲りまでOK) ブロワー本体は500Wと省電力・軽くてコンパクト 電配管16~75(内径16~73mm)に対応 リードロープ(電線索引用)も通せる強力シャトルライナー リードライン(ロープ索引用の糸)を瞬時に通す俊足ボールライナー 付属のリードラインは呼線やリードロープの引き込みに最適
セット内容ブロワー本体×1、ダクトホース(2m)×1、ホースバンド×2、リードライン(Φ0.7×200m)×5、先端ゴムアタッチメント6種類×各1、ボールライナー、シャトルライナー、ケース×1 質量(kg)(ブロワー本体)1.7
1セット
57,980 税込63,778
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)クリーニングブラシ
呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製。しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに 適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

暖炉や薪ストーブなどの煙突の掃除に
用途煙突の掃除時に煙突の太さに合わせて使い分ける 取付ねじ3/8 繰り返し・詰め替え対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。フレキシブル構造ですので、カーブがかったパイプ形状にも対応可能です。
材質(本体)バネ鋼 ねじ4分ネジ(1/2インチ) 寸法(Φmm)8 材質(ねじ部)スチールワイヤー
1本
2,398 税込2,638
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適 材質ワイヤー 軸径(Φmm)5 線径(Φmm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り 質量(g)130 タイプ樹脂製コーン 接続接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa)0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160 流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃)0~50 適合流体エアー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.13kg
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

スチール柄は曲げて使うこともできます。 シングルねじり、シングルステム型
仕様●ブラシ径:53mm●ブラシ長(mm):177●全長(mm):1200●ブラシ材質:真鍮 アズワン品番65-2107-81
1本
2,880 税込3,168
翌日出荷

22mm径の金属グリップで能率アップ。ジスクグラインダーで使用可能。 インナーシャフト取付可能。捩れに強いHATアウター
用途研磨・研削用 軸径(Φmm)3、6 仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、バフ(75×10)、ペーパー(60×25) 適合Φ3mm、Φ6mmコレット 質量(g)1000 長さ(m)1.5 許容回転数(min-1[r.p.m])1200~10000
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。 市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。 簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様バリュー・シングルワイヤー トラスコ品番475-3291 質量(kg)1.2 ワイヤー径(Φmm)8 本体質量(kg)1.2 ワイヤー長さ(m)7.6 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×180×330
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

エスコ品番EA109CA-1 セット内容EA109CB-1(110cm)×2本・EA109CB-51(ナイロンチューブブラシ)・EA109CC-51(真鍮チューブブラシ)・EA109CD-51(ステンレス煙道ブラシ)・EA109CB-2(Tハンドル)
1セット
15,800 税込17,380
当日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。 適合機種PH、PCK、FRE
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付き ワイヤー径(Φmm)9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)アダプター金具
釣り名人シリーズにクリーニングブラシを装着可能にするアダプター金具。釣り名人凸ネジ側に装着して、クリーニングブラシ(CB-~シリーズ)を装着可能にします
長さ(mm)30 最大径(Φmm)7
1個
769 税込846
当日出荷

静電気でホコリをキャッチ。ヘッドの角度が変えられるので掃除場所にしっかりフィットします。
用途手の届かない家具・エアコンなどのホコリ払いに。カーテンレールのホコリ払いにも。 材質穂:ポリプロピレン(抗菌加工)、芯:ポリプロピレン、ヘッド:ABS樹脂(抗菌加工)、ポリアセタール、ハンドル:アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、グリップ:ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工) 質量(g)353 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×1375~2030 伸縮範囲(cm)138~203 繰り返し・詰め替え対応
1本
2,398 税込2,638
欠品中

長さ(m)1.3 許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600 質量(g)900 仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量(m3/min)50Hz/60Hz50/60 トラスコ品番133-2579 質量(kg)13 電源(V)単相100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×355×380 騒音値(dB(A))(50/60Hz)78/82 アズワン品番64-9333-07 消費電力(kW)(50/60Hz)370/570
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

お掃除スクレーパー 土牛 動画あり
用途に合わせて選べるプロの清掃道具!。替刃式でサビに強いステンレス製。シロッコファン用・レンジフード用・サッシ溝6.5mm用の3タイプ展開。シロッコファン用:羽にフィットするR形状、左右非対称刃。Wフィンにも対応しています。レンジフード溝用:折り返し溝に溜まった汚れを取りやすい形状。サッシ溝6.5mm用:サッシ溝の汚れを取る専門道具。落下防止コード取り付け穴付き。
用途シロッコファン、レンジフード、6.5mmサッシ溝等の清掃に。 繰り返し・詰め替え対応
1丁ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャバラが伸びてお掃除快適!ジャバラが伸縮、さらにノズルの向きが360度変えられるのでとても便利です。レバー操作でシャワーとストレートの切替がカンタンにできます。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、キャップ・ノズル・キャップリング/スチロール樹脂、ジョイントリング・ジャバラリング/ABS樹脂、インナーリング・ジャバラ/ポリプロピレン、レバー・切替ドラム/ポリアセタール、O・リング/ニトリルゴム 水温(℃)50以下 対応水栓先端にふくらみのある外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】泡沫水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓
1個
949 税込1,044
当日出荷

ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト) 長さ(m)5
1本
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトムズホーステープ
RoHS
ジャバラホースの裂け・割れによる水もれなどを防ぐ補修用テープです。 特殊合成ゴム(ブチルEPTゴム)とビニルテープの併用ですから、水・寒さに強く、また柔軟で、こすり曲げなどのも強い特色を持っています。
用途洗濯機のジャバラホースの補修に、排水管のジャバラホースの補修に、掃除機のジャバラホースの補修に、その他、電気製品などの特殊ホース、一般ホースに
1個ほか
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気扇ファン(シロッコファン)の羽にフィット!付いた汚れを削ぎ落とすスクレーパーです。羽と羽の間が狭く、お掃除しづらいシロッコファンの隅々まで届く形状です。羽に沿わせて前後にスライドさせるだけ!
材質ナイロン 質量(g)約19 寸法(全長)(mm)約190 繰り返し・詰め替え対応
1個
669 税込736
当日出荷

五徳のコゲや換気扇のシロッコファンなど、こびりついてなかなか落としにくい汚れもしっかり落とせます。ブラシの先端がカーブしているので、スミ・ミゾ・細部までしっかり届きます。薄型ブラシなので、狭いすき間もお掃除することができます。握りやすく、力を入れやすいグリップ。多く密集しているブラシ毛で、ゴシゴシ擦ってもへたれません。ハウスクリーニングのプロのお墨付き!プロがすすめる圧倒的な汚れ落ちを実感してください。
材質(ブラシ)ポリプロピレン、(グリップ)ポリプロピレン 寸法(mm)約10×230×60 質量(g)約30 耐熱温度(℃)70 ブラシ幅(mm)約10
1個
529 税込582
当日出荷

頑固な油汚れのお掃除を簡単に ! 。換気扇のシロッコファンなどの油汚れをつけおきすれば、こすり洗いをする時間をかけずにお掃除ができます。つけおきタイプの洗浄剤が使えなかったアルミ製のシロッコファンやその他アルミ素材のつけおき洗いも可能です。
成分界面活性剤(16%アルカンスルホン酸ナトリウム・ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩)・キレート剤・アルカリ剤・溶剤 質量(g)約600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×230 使用の目安4~6Lに対して本剤100mL(40~60倍希釈) 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,398 税込1,538
欠品中

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、容易に作業が行えます。 フードで囲むことにより周囲に粉塵をまき散らしません。 掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。 簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC 寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ) タイプ制電カバー 径(Φmm)(ダクト)38 表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9 サイズ(mm)700×500×550 アズワン品番3-392-02
1個
55,900 税込61,490
当日出荷

頑固な油汚れのお掃除には「つけ置き」がおすすめ ! 。でも、五徳やシロッコファンは大きなバケツじゃないと入りません。そんな時はシンクを使ってまとめてつけ置き !。 この「つけおきくんシート」は、シンクの形をした四角いビニールシートです。
材質ポリエチレン 寸法(mm)水平面にマチをたたんで置いた平置き:約960×430 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×510×430
1セット(5枚)
539 税込593
当日出荷

鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5 質量(kg)1.7(本体のみ)
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SWT-JT500(K) スイトル シリウス 動画あり
switle<スイトル>は今ある家庭用掃除機の先に取り付けるだけで水洗い掃除機に早変わりさせる、世界初のクリーナーヘッドです。 すでにある掃除機に買い足すだけで、最大限に威力を発揮! スイトルには動力がありません。すでにお持ちのキャニスター型掃除機の先に付けるだけ。掃除機の吸引力だけを使って、”水を噴射”と”吸い取る”を同時に実現しています。ヒミツは噴射するノズル部分とタンク上部にある逆噴射ターボファンユニットにあります。どちらもスイトルだけの特許技術です。 また、水が掃除機本体に流れていかないように、ホース部分にも安全装置が施されています。 日本メーカーのキャニスター型掃除機(スティックタイプやロボット掃除機などは不可)、ダイソン(注:キャニスター型掃除機のみ)は取り付けが可能です。 ※その他海外メーカーは未対応。 お持ちのキャニスター型掃除機のハンドル部分に、スイトル付属のホースを繋ぎ、その先にスイトルを取り付けます。
タンク容量(mL)(清水タンク)500、(汚水タンク)FULLラインで600 材質ABSほか 質量(g)(本体のみ)約1200、(鋼球弁パイプ)130、(ホース)約300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×283×506 対応機種170W以上の床移動式キャニスター掃除機。27~42mmの丸型管に接続可能。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

工具不要で簡単に締め付けられます。 メンテンナスや清掃で頻繁に取外しが必要な散水ホース、ダクトホースなどに最適です。 手動なのでトルクの調整が簡単です。
用途散水ホース、ダクトホースなどの締付けに。 厚さ(mm)0.762 材質/仕上スチール(亜鉛コート処理) バンド幅(mm)9.9
1袋(20個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。フードで囲む事により周囲に粉塵をまき散らしません。掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC 寸法(mm)700×500×550 ダクト径(Φmm)Φ38 アズワン品番3-392-01 折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
41,900 税込46,090
翌々日出荷

蛇腹に折りたたんでフルフラットに収納・持ち運びが可能な折りたたみスクエアバケツ。10Lのバケツ容量で掃除、洗車、ガーデニング、アウトドアなど多彩なシーンで大活躍!。収納時は厚さわずか5cmで、洗面所やキッチンの引き出し、車のトランクなど、狭い場所にも省スペースで保管できます。
付属品保証書無 材質PP・TPR(本体) グリーン 質量(g)約535(本体) 容量(L)約10 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×29×24(使用時)、約29×29×5(収納時) 取扱説明書 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,198 税込1,318
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付Sトラップ
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。 フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。 パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単。 オーバーフロー用。
形状Sトラップ 仕様ポプアップ、アジャスト付 外径(Φmm)(排水栓)64
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

高効率シリーズ。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。OA・EAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体側面から着脱可能。本体内の部品は本体側面から交換可能。天地逆据付可能
用途居室系・洗面所 付属品天吊金具 適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く) 電源単相 種別温暖地タイプ 電圧(V)100 質量(kg)19 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)839×910×295 機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント 接続パイプ(Φmm)150
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井カセット形。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。副還気接続口付(バイパス排気)。パネルワンプッシュで開閉可能。外気清掃フィルター内蔵。結束端子接続。SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460 接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50 付属品ワッシャー・キャップ 材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック 適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く) ファンプラスチック(シロッコファン) 電圧(V)100 電源単相
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井カセット形。紙製全熱交換器。副還気接続口付(バイパス排気)。パネルワンプッシュで開閉可能。外気清掃フィルター内蔵。結束端子接続。SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ 電圧(V)100 質量(kg)13.2 適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く) 接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50 付属品ワッシャー・キャップ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460 機能24時間換気 ファンプラスチック(シロッコファン) 電源単相 材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形ベーシックシリーズ。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は1方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。速結端子接続。外気温センサー感知による自動給気停止機能。※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上位から行います)
用途居室系・洗面所 消費電力(W)(50/60Hz)[強]68/83[弱]41/43 機外静圧(Pa)[強]75/91[弱]32/23(50/60Hz) 処理風量(m3/h)[強]145/160[弱]95/80(50/60Hz) 付属品天吊金具 機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント・らくらく換気設計型式適合認定を取得 電源単相 質量(kg)15 適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません) 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]31/33[弱]22/21 温度交換効率(%)[強]70/68[弱]75/76(50/60Hz) 種別温暖地タイプ 電圧(V)100 接続パイプ(Φmm)100、125、150 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]65/63[暖房弱]70/72[冷房強]60/57[冷房弱]65/67 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)