63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-35~+100 使用流体外部ダスト
1個
449 税込494
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
418 税込460
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

阪上製作所SDBバイトンスクレーパ
エコ商品
材質RF 903 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

阪上製作所ソフトワイパーBIHI
エコ商品
材質BF 001 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油 仕様ダブルリップ 材質ゴム 最大圧力(MPa)0.03 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール 材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
1個
429 税込472
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

用途往復運動用ダストシール 材質アイアンラバー(PUR) 型式DWI
1個
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)




消臭と抗菌のW効果で臭いを防ぎます。軽いタッチでフタが開きます。
用途ゴミ箱 トラスコ品番249-8678 材質ポリプロピレン(PP) ホワイト 高さ(mm)440 タイプパッキン付・ワンタッチオープン 奥行(mm)355 容量(L)20 間口(mm)185
1個
2,298 税込2,528
当日出荷



阪上製作所SCKスクレーパ
エコ商品
材質RN 814 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
特価
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

臭いがもれにくいパッキン付きのごみ箱パッキンとロック機能でニオイ漏れを軽減できる33リットルのごみ箱。 生ゴミやおむつ、ペット用品など、においの気になるものに。コンパクトサイズだから置き場所も自在。 フタの内側にパッキンがついています。軽く握ってロック解除できるので簡単。 複数個使用する場合、容器側面に連結できます。
材質本体:PP(ポリプロピレン)、パッキン:PE(ポリエチレン) 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.9×44.4×52.2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハンドル付、臭い漏れ防止PEパッキン付、簡易ロック機能付、連結機能あり、フタオープン機能です。
用途工場、倉庫の屋内・外での使用可能なパッキン付き大型ゴミ箱 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(フタ)ポリプロピレン(PP) 材質(パッキン)発泡PE 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

阪上製作所SDRバイトンスクレーパ
エコ商品
材質RF 905 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能 材質ステンレス 付属品ゴムパッキン4本
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

持ち運びに適したハンドル付で密閉タイプのコンパクトなゴミ箱。発泡PEパッキン付き。 奥行18cmのスリムタイプ。 適合袋:買い物袋(幅45×高さ55cm マチ・持ち手込み)
材質本体、中容器、フタ、バックル、ハンドル/ポリプロピレン パッキン/発泡ポリエチレン 質量(kg)1.1 ホワイト 容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.8×18×32.3(ハンドル真上時/31.8×17.5×39.3 ハンドル真横時/31.8×18.8×32.3) アズワン品番64-8536-90 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

キャスター付きで移動ラクラク、分別も出来るダストボックス。フタパッキン付きでにおい漏れを防ぎます。
材質フタ・本体・袋止め・台座=ポリプロピレン、プッシュレバー=ポリスチレン、バネユニット=ポリアセタール、バネ=ステンレス鋼、パッキン=シリコーンゴム、キャスター=ポリプロピレン/ナイロン 寸法(mm)610×350×540 ホワイト
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

パッキン付きで臭いにくい、防臭ダストボックス。パッキン付きだから臭いが漏れにくい。※完全密閉ではありません。オムツや生ゴミの一時保管に。ドッグフードの保管にも。キッチンやトイレにもぴったり。便利なワンプッシュオープン。袋止め付き。適用ゴミ袋/20L(60×52cm)
材質本体、フタ、バネ部品、プッシュ部品、袋止め/ポリプロピレン 蓋用バネ/鋼 プッシュ用バネ/ステンレス鋼 パッキン/発泡ポリエチレン 容量(L)21 ホワイト 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.6×38.8×45.7 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

サンコープラスチックパッキンプッシュ ペール
ボタンを押してワンプッシュで開閉するゴミ箱です。パッキン付きでニオイをカット。袋がセットしやすいポリ袋押さえ付き。
容量(L)約20 ライトベージュ 材質ポリプロピレン 形状角形 質量(g)約891 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約224×306×420 フタの種類プッシュ式 商品タイプ本体+フタ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

パッキン付きフタで、臭いがもれにくい。消臭パッキンです。ペダル開閉式のごみ箱です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●容量:20L●サイズ(mm):367×225×465(H)●材質:本体・フタ・袋止め・ペダル/ポリプロピレン、パッキン/ポリエチレン、ペダルロッド/スチール(クロームメッキ)●重量:1.34kg●カラー:ホワイト アズワン品番68-1885-20
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

パッキン付きフタで、臭いがもれにくい。消臭パッキンです。ペダル開閉式のごみ箱です。
材質本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、パッキン:ポリエチレン、ペダルロッド:スチール(クロームメッキ) ホワイト
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット洗濯洗剤ボールストッカー タワー 山崎実業 動画あり
洗濯機横にマグネットでカンタンに取り付け。洗濯洗剤の詰め替えケース。ボールタイプの洗濯洗剤ストックに。マグネットでカンタン取り付け。 マグネットで取り付け。ラックいらずでスッキリ。直に置いても。片手で開けられる。 パッキン付きで洗剤のニオイをガード。洗濯小物入れやゴミ箱としても。
材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン 質量(g)約480 耐荷重(kg)約1.5 内容量(L)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×9.5×17 内寸(cm)約W16×D8×H15.5
1個
2,200 税込2,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙おむつ用ゴミ箱BR-NRオムツっ子NRと合わせてお使いいただける紙おむつ用ゴミ箱本体扉と投入口扉の周りにパッキンを回し、気密性を高めました。
仕様NR 材質MDF(中密度繊維板)・メラミン化粧板・ポリプロピレン・EPDMラバーフォーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/370×500×670、ダストペール/326×228×423 アズワン品番64-3967-90
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷

ごみから出る不快な臭いを抑える防臭ごみ箱。抗菌・防汚加工付きで、清潔に使えます。 発砲パッキンがゴミから発生する不快な臭いを閉じ込めます。※完全密閉ではありません。臭いや菌が気になる生ゴミ、ペットシーツ、オムツなどに最適です。 本体とフタ、フタロック(グリップ)には原材料に無機抗菌剤を練りこんだ抗菌加工付きです。SIAA認証。
質量(kg)1.9 内寸(cm)間口/27.5×35 底/幅20×28 深さ/53 外寸(cm)外寸幅34.1×奥行47.1×高さ59.2(フタ含む)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)オムツ交換車 スマート NO-345
ダストボックスはプッシュ式で、パッキンが付いており、臭いが漏れにくい仕様です。エプロンや小物類を収めるのに便利なトレー付きで、手前に引き出すことができます。手袋やティッシュケースが入る便利なグローブホルダーが2個付属しています。片面でオムツ交換作業が完結できます。
付属品ダストボックス×2個、グローブホルダー×2個、トレー×2個 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧合板、トレー・ダストボックス/PP(ポリプロピレン)、サイドハンガーネット・グローブホルダー/スチール(PE(ポリエチレン)コーティング) 質量(kg)20.4 材質(キャスター)エラストマー製双輪キャスター(静音タイプ、4輪ストッパー付き) 内形寸法(mm)グローブホルダー:240×132×70 天板寸法(mm)645×340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×345×990 キャスター径(Φmm)75 ダストボックス容量(L)20(2個付き) アズワン品番7-7747-01
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷