バイク用ヘルメット。ダックテールタイプ。防災用にも如何ですか!SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型用(125ccまでの排気量のバイクに対応)
適合頭囲(cm)57~61
説明不要!イクラちゃんプロデュースのコラボモデル!マットペイントにフチゴム無しが斬新!
サイズFREEサイズ(57~60cm未満)
仕様SG規格適合、 PSC規格適合、125cc未満対応
付属品スポンジパッド2枚
クールに決めるダックテールヘルメットです。新SG P.S.C規格適合品。あご紐はワンタッチ式。
用途125cc以下のオートバイ用
サイズフリー
適合サイズ(cm)56~61
定番のダックテールモデル
様々なユーザーに対応できるよう頭周りを57~60cm未満のフリーサイズに設定。
脱着に便利なワンタッチバックルに加え、ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
ワンタッチバックル
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる着脱に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
サイズフリー
規格SG、PSC(125cc以下用)
付属品サイズ調整スポンジ
材質帽体:ABS
質量(g)約700
頭囲(cm)57~60未満
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
主な適合純正品番18358-K0F-T00
主な適合車種(ホンダ)モンキー125
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
交換用のテールキャップ付きバッテリーカートリッジです。カートリッジが破損してしまった場合などに、交換してお使いいただけます。また、ライトのスイッチは消耗品です。経年劣化・継続使用による消耗や、反応が悪くなってきた場合には、交換してお使いください。
用途M7R 10桁シリアル品専用
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状キャップ
使用流体空気
チューブ外径(Φmm)3
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプミニタイプ
包装形態通常包装
質量(g)0.6
今までなかったスタンダードダックテールのビッグサイズ(60-62cm未満)。深くかぶれ、キャップの上からもかぶってもヨシ。あごひもはワンタッチホルダーを採用。SG規格125cc以下適合。BIG(60-62cm未満)
サイズ(cm)BIG(60~62未満)
ベーシックなタイプの半キャップヘルメットです。125ccまでの排気量のバイクに対応しています。
付属品サイズ調整パッド
適合車種125cc以下限定対応
適合頭囲(cm)約57~60
用途125cc以下
サイズBIGサイズ(60~62cm未満)
規格SG規格適合
SG安全規格品(A種)のダックテールヘルメット!
オートバイの排気量125cc以下が対象です。
ホルダーはワンタッチタイプになります。
後ろにはゴーグルなどを止めるベルトが付いています。
フリーサイズ(57~60cm)
用途排気量125cc以下対応(A種)
サイズフリーサイズ
規格PSC、SG(125cc以下)
帽体ABS
バイク用ヘルメット。ファミリージェットタイプ。SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型用(125ccまでの排気量のバイクに対応)
サイズフリー(57~61cm)
製品安全規格PSCマーク・SGマーク付。コストパフォーマンスに優れたハーフキャップヘルメットです。防災用にもどうぞ!
タイプハーフタイプヘルメット
型番KC-035
対象125cc以下
山城(yamashiro)。山城ヘルメット XD-001 ダックテール。ダックテールタイプのハーフヘルメット。・SG規格 125ccまで対応。・ストリートの定番、ダックテールタイプ。・ファッショナブルスタンダードヘルメット。・ラチェットバックル装備。※ラチェットバックルが画像と異なり、現在は赤色のラチェットバックルが標準装備になります。-------------------------------------。商品名:ダックテール。品番:XD-001。色:ホワイト、アイボリー、シルバー、ブラック、マットブラック。サイズ:フリーサイズ(57~60cm)。PSマークの種類:PSCマーク・SG規格。届出事業者名:株式会社山城。登録検査機関名称:一般財団法人製品安全協会
用途ブランド:山城ヘルメット。排気量:125cc以下用
サイズフリーサイズ(57~60cm)
規格SG
排気量125cc以下用
ベーシックなダックテールモデル
ストリートでは定番のダックテールヘルメット。
人気のマットカラー。
浮き上がり現象を抑えるV字バンド
着脱が簡単なワンタッチバックル
ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備
付属品サイズ調整スポンジ
色マットブラック
サイズフリー
質量(g)約700
規格PSC、SG(125cc以下対応)
帽体ABS
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
【UVカットシールド】シールドは硬質ポリカーボネイトを使用。お肌の大敵、紫外線を97%までカット!
【洗内装】インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。洗濯機などで洗うことが可能。
【エアーインテーク機能】エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。
【ダブルシールド構造!】スモークシールドを内側に内蔵。ヘルメットサイドのレバーで収納できます。強い陽射し時など必要に応じて使用できるスグレもの!
サイズフリー(58~59cm)
三つボタン式汎用シールド装着可能。(他社製品を取付の際はフィッティングをご確認の上お買い求めください)。あご紐の固定が簡単ワンタッチ式で、ヘルメットの脱着が便利。サイドにエアダクトを配し通気性アップ。清涼感メッシュ内装生地使用。
サイズフリーサイズ(58~59cm)
規格SG規格適合 125cc以下対応
色白
材質帽体:ABS, ライナー:発泡スチロール, アゴヒモ:ナイロンテープ
タイプ通気孔付
規格SGマーク付
RoHS指令(10物質対応)対応
スポーツ車を楽しむエントリーユーザーに向けたヘルメット。
スポーティなデザインで優れた通気性。
頭部うしろ側のダイヤルで簡単にサイズ調整可能。
バイザー付きで脱着可能
サイズM/L
質量(g)275
適合サイズ(cm)58~61
風通りのいいエアロフォルム。
小学校中学年~大人の方向け
色ブラック
適合規格SG規格
適合サイズ(cm)56~60
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
レトロなマットカラーのダックテールスタイルヘルメット
用途安全規格SG.PSC適合125cc以下用
サイズフリー(57~60cm未満)
スポーティーな本格派ジェット「SJ-8」のグラフィックモデル。
エッジを効かせたラインとストリームラインを融合させたグラフィックが目を引くモデル。スタイリッシュなデザインは走行風によるヘルメットのリフトを抑えたエアロダイナミック設計。風の流れを意識したエアベンチレーション~エアダクトは前頭部からヘルメット内部へ走行風を取り込み、後方から内部の熱を排出する高機能エアフローシステム。サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用でいつも清潔に保てます。
前頭部左右2箇所にエアベンチレーションを装備。走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。
見た目にもスタイリッシュなホルダーレスシールドを採用。ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。
サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる便利なワンタッチバックルを採用。
材質(帽体)ABS、(シールド)ポリカーボネイド
質量(g)1400
規格PSC、SG(全排気量対応)
関連キーワード