20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密な位置決め、極めて緩い送り速度を必要とするときにも、テーブル、サドル、主軸頭などの摺動部分のスティックスリップを防止し、機械の高精度な抑制ができ、かつ高荷重機械でも摩耗を最小限にとどめます。 コラムのような垂直な摺動面に塗布されても、粘着力が強いため過度に流れ落ちたり滴下することはありません。 淡色透明な潤滑油で、機械試運転後の保管中でも摺動面のオイルステインを抑制します。
用途工作機械の摺動面専用潤滑油で、治具中ぐり盤、NCマシンなど精密な、あるいは極低速な送りを必要とする機械に最適。 使用温度範囲(℃)常温
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

摺動面にかかる荷重および滑り速度の大小にかかわらず、スムーズなスタートが可能でスティックスリップを防止します。 水溶性切削油が飛散しても、加水分解しにくく、洗い流されにくい油性剤を使用しております。 水溶性切削油に混入した場合、細菌などの栄養源となる成分を極力排除しているため、水溶性切削油の耐腐敗性の低下が少ない摺動面油です。 水溶性切削油剤の乳化破壊を引き起こしやすい金属分を使用しておりません。 水溶性切削油との分離性を向上させる抗乳化剤を配合しております。このため、水溶性切削油に与える影響が少ない摺動面油です。
用途あらゆる工作機械に使用できる摺動面油で、特に水溶性切削油を使用している加工工程の機械に最適。 使用温度範囲(℃)常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般の極圧潤滑油に比べ、特に高温下の酸化安定性が極めて優れています。さらに錆止め性、消泡性を有し、摩擦係数も低い油で、水分離性にも優れます。 この油は工業用多目的潤滑油です。耐荷重性、耐熱性、安定性、水分離性が同時に要求される場合の軸受、歯車の潤滑油および油圧作動油として最適です。 高度に水素化改質処理したパラフィン系ベースオイルに、各種の添加剤を配合した高級潤滑油で、工業用多目的潤滑油タイプに属します。
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。
用途鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。 JIS規格JIS K 2219 仕様FZG歯車試験(OKステージ):12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナローカットなベースオイルを使用しているため、重質分が少なく、吐出弁や吐出管のカーボン推積が抑制されます。 特殊なベースオイルと添加剤の組合せにより、生成カーボンは剥落性に優れております。したがって吐出弁の清掃作業は容易です。 酸化安定性に優れているため、有機酸などの酸化生成物が極めて少なく、そのため、ドレンが乳化しにくく、ドレントラップの動作がスムーズです。 高温に強く、油分解ガスが生成しにくいため、清浄な空気が得られます。 銅不活性化作用があるため、クーラーの銅管の溶出や腐食を抑制します。 潤滑性、湿潤性に優れているので、給油量が節減でき経済的です。 腐食性ガスによる腐食を防止します。 一時的な運転停止時の発錆を防ぎます。
用途往復動空気圧縮機のシリンダー潤滑に。クランクケースの潤滑および圧縮機のエアフィルターオイルとして。 炭化水素ガス、硫化水素や亜硫酸ガスのような腐食性ガス、その他の各種ガスの往復動圧縮機および往復動真空ポンプに。 高温(100~200℃)の環境で使用される一般潤滑油として。腐食性防錆性が要求される各種潤滑部に。 適合範囲ポンプ・圧縮機 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
使用温度範囲(℃)常温
1缶(20L)ほか
11,900 税込13,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

摺動面オイル モノタロウ 動画あり
耐摩耗性・防錆防食剤・酸化防止剤などの添加剤を使用した各種工作機械用の摺動面オイルです。 耐摩耗性剤を使用しているので摺動面の摩耗や焼付き防止に効果があります。 また、作動油、軸受油と幅広く使用も可能です。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途各種工作機械の摺動面 成分鉱油、潤滑油添加剤 L1.0(ASTM) 適合範囲摺動面 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。 淡褐色 容量(L)1 質量(g)980 付属品注入ノズル 使用温度範囲(℃)150以下 適合範囲ギヤ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れた油圧作動油のため、スラッジの発生が少なく、タンクやフィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。 Zn系耐摩耗性油圧作動油に比較して、更油間隔を延長できるとともに、スラッジトラブルを軽減できます。 キャビテーションを抑制し、機器トラブル防止に効果を発揮します。 その他、油圧作動油としての必要な特性を兼ね備えております。
用途熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置をはじめあらゆる油圧装置に。 使用温度範囲(℃)常温 色(ASTM)L0.5
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

加工・生産において高精度化・高速化が進む工作機械に適応するよう開発された摺動面専用油であり、世界トップレベルの摺動特性を誇ります。さらに始動性にも優れ、低速送り時のスティックスリップや、高速送り時の浮き上がりを防止し、機械の高精度な制御を可能にします。また、水溶性切削液との分離性にも優れ、水溶性切削液の腐敗防止にも効果的です。精密加工や高精度加工を行う工作機械の摺動面専用油として、幅広い条件下で使用が可能です。 世界トップレベルの摺動特性。摩擦係数が低く、始動性に優れています。また低速送りの使用条件でもスティックスリップを発生せず、高い位置決め性を示すため、高精度な加工を可能にします。 油膜力が強い。、摺動面への張り付き性が高く、高荷重の使用条件でも強固な油膜を形成します。そのため、高速送りの使用条件でも機械の浮き上がりを防止し、高精度な制御を可能にします。 またコラムなどの垂直な摺動面においても油膜保持性が高く、円滑な潤滑が可能です。 引火点が250℃以上。XS 68、XS 220は250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。 水溶性切削液との分離性が良い。水溶性切削液との分離性に優れており、水溶性切削液に混入した場合でも除去が容易です。したがって水溶性切削液は腐敗しにくく、長期間使用することができます。 腐食防止性が良い。鉄・銅合金および鋳鉄の耐腐食性に優れ、さび・ステインの発生を防止します。また金属や特殊な樹脂を積層した摺動面の腐食も防止します。
銅板腐食(100℃×3H)1
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厳選された基油と新たに開発された特殊な添加剤の配合により強靭かつ安定した油膜を形成し、磨耗や焼付きを防止して効果的にスティックスリップを抑えます。 金属面に対する強い付着性により水溶性切削油によっても洗い流されることがありません。 優れた抗乳化性、酸化安定性、粘度指数、消泡性は油圧系統での使用も可能としています。
用途すべり面専用高級潤滑油 (ASTM)L5.5 全酸価(mgKOH/g)0.45 使用温度範囲(℃)常温 適合範囲すべり面 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高度に水素化改質したパラフィン系基油に、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤等の各種添加剤を配合したタービン油です。 酸化安定性に優れており、長時間の連続運転が可能です。 防錆性、消泡性等タービン油として必要な特性を備えています。
用途蒸気・船用・ガス各種タービン・送風機・ポンプ・電動機・遠心式冷凍機等の高速軸受潤滑用油として最適です。また油種統一の点から、油圧油としての使用も可能です。 銅板腐食(100℃×3H)1(1A)
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ギアオイル 工業用 モノタロウ 動画あり
高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 使用温度範囲常温 適合範囲ギア 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数97 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。 緑黄色透明 容量(L)1 質量(g)980 付属品注入ノズル 使用温度範囲(℃)150以下 適合範囲油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合範囲油圧 ブルー 使用温度範囲(℃)0~55 液色 主成分パラフィン系油 液性中性 比重0.85 引火点(℃)273 粘度ISO VG 32 粘度(cSt)30~34(at40℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.86 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ 動画あり
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器 成分鉱油、潤滑油添加剤 L0.5(ASTM) 使用温度範囲常温 流動点(℃)-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。水溶性切削液との分離に優れています。長時間使用が可能です。製品をサビから守ります。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
用途低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油 ISO粘度グレードISO VG46 適合範囲マシン 成分潤滑基油
1缶(1L)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)