426件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ【排水トラップ】40A(50Aへの変更可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×1050 質量(kg)58 タイプダブル 材質本体/メラミン化粧合板・アルミフレーム、ハンドル/ナイロン、シンク/ステンレス(SUS304) 仕様【蛇口】シャワー切替可能/浄水・微細シャワー・整流の切り替え可能/ホース長さ40cm アズワン品番7-9775-01
1個
599,800 税込659,780
35日以内出荷

スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
高さ(mm)800 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 材質SUS430 仕様アジャストボール調整巾+30m/m
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー 高さ(mm)800(+90立上り) 材質(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。完成品でお届けします。
仕様オーバーフロー/有、排水トラップ/有、完成品 質量(kg)18.5 荷姿完成品 槽寸法(mm)320×375×220 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90 ホース長さ(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 トラップ(mm)(排水)200
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460 高さ(mm)750 上板から下板までの高さ(mm)530 材質(本体)SUS430 ホース長さ(cm)70 槽寸法(mm)530×375×130 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東製作所二槽キャビネットシンク
エコ商品
材質SUS430 高さ(mm)800 槽深さ(mm)220 奥行(mm)450 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90 付属品レベル調整用アジャスター(+25mm)、ホース付き 荷姿完成品 ホース長さ(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
シリーズGKシリーズ 付属品排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード 材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス 高さ(mm)800 奥行(mm)550
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10 上板から下板までの高さ(mm)510
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すべり止めが付いて安定。
材質本体/18-8ステンレススチール、すべり止め/シリコーンゴム(耐熱温度200度) 高さ(mm)113 質量(g)495 縦(mm)197 横(mm)357
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

コップやお椀も転がらずに立てられるM字型スタンド。食器を移動しやすい斜めカット。
材質刃体/ハガネ複合材(刃材/炭素鋼、合わせ材/軟鉄)、口金/水牛、柄/天然木 寸法(mm)210×410×115
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんサビることがありません。排水ホース1.5m付です。
間口(mm)900 奥行(mm)500 高さ(mm)970 仕様完成品 トラスコ品番460-0045 質量(kg)31 槽深さ(mm)190
1台
139,800 税込153,780
24日以内出荷

サンワサプライヒートシンク
発熱の大きなM.2 SSD用ヒートシンク。アルミ製のヒートシンクと専用金属ケースの両面ではさみこみ冷却するのでダブルの冷却効果があります。M.2 SSDを両面から冷やすことができるので、両面実装タイプのSSDにも対応。もちろん片面実装タイプのSSDにも対応します。アルミヒートシンクはスリットが入った放熱性に優れた形状です。ヒートシンクとM.2 SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟む事で更に放熱高価が高まります。SSDをヒートシンクとアルミケースで挟んで固定。ネジ止めや別途工具は不要です。PS5に増設用SSDを取り付ける場合のヒートシンクとしても最適です
セット内容ヒートシンク×1、ヒートシンクケース×1、熱伝導シリコンパッド大×2、熱伝導シリコンパッド小×1 材質ヒートシンク/アルミ、ケース/ステンレス 熱伝導率(W/mk)1.32(付属の熱伝導シリコンパッドの熱伝導率です)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm)900 奥行(mm)450 高さ(mm)800 仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付 付属品水切りホース トラスコ品番465-5265 材質SUS430 質量(kg)22 槽内寸法(mm)間口395×奥行310×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー 高さ(mm)800(+90立上り) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質アルミニウム+ニッケルメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ダブルホース
・2層シンク用のホースです。・接続部はナット回転式です。
材質塩化ビニール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト×高真空×高機能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!! ガスバラストバルブ付 ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度3.3Pa(25ミクロン) 種別本体のみ 排気速度(L/min)40
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質アルミニウム
1個
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットでお好みの位置に取り付け可能な、2 段のスポンジホルダー。マグネットがつくキッチンパネルに簡単取り付け。マグネ ットがつくシンクにも取り付け可能。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン 質量(g)約105 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×6.3×11 内寸(cm)上部:約W6×D3.5×H5.5 下部:約W6×D5.7×H3
1個
1,250 税込1,375
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
1個
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気を使用しない真空用制御のダブルパイロット真空丸形バルブです。メインバルブ、パイロット用バルブに最適。
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

電気を使用しない真空用制御のダブルパイロット真空丸形バルブです。メインバルブ、パイロット用バルブに最適。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

蛇口にかけるスポンジホルダー タワー ダブル 山崎実業 動画あり
蛇口を挟み込むだけの簡単取り付け。スチールの取り付け部がしっかりホールドするので、ずれ落ちることなく快適に使用できるスポンジホルダーです。シリコンカバーが付いているので、蛇口やシンクを傷つけることがありません。
付属品クッション×2 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、カバー:シリコーン 質量(g)約105 対応蛇口:直径約3~6cm以内、シンクの端から奥行約9.5cm以内に設置されているもの、シンク:深さ約15cm以上、スポンジ:厚さ約3.5cm以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×16×15.5 耐荷重(g)約500
1個
1,350 税込1,485
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度3.3Pa(25ミクロン) 仕様コンパクト×高真空×高機能到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!!ガスバラストバルブ付この大きさで排気速度40 /min到達真空度3.3Pa(25ミクロン)本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口を挟み込むだけの簡単取り付け。 スチールの取り付け部がしっかりホールドするので、ずれ落ちることなく快適に使用できるスポンジホルダーです。 シリコンカバーが付いているので、蛇口やシンクを傷つけることがありません。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、カバー:シリコーン 寸法(mm)約60×160×H155 ホワイト 質量(g)約105
1個(1個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けできるスポンジホルダーシリーズ。フィルムフックでお好みの位置に簡単に取り付けできる2段のスポンジホルダー。浮かせるので早く乾いて衛生的。シンクやタイル、キッチンパネルなど、フィルムフックで光沢のある壁面に取り付けできます。スポンジを2個収納できるので食器洗い用や掃除用、金たわし等のスポンジを分けて収納できます。
付属品緩衝材×2 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン 取付取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石) 質量(g)約90 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.3×6×13(フィルムフック含まず) 耐荷重(g)約500 内寸法(cm)上ホルダー:約W7.3×D3.5×H3.5、下ホルダー:約W7.3×D5.5×H4
1個
1,350 税込1,485
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15本爪の先端が丸い形状で土に刺さりにくい。2段階に伸縮するするので、コンパクトで使いやすい
用途清掃作業に。 全長(mm)915 爪幅(mm)440 伸長(mm)1755
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

材料を入れた調理鍋を火にかけ沸騰した後、調理鍋ごと保温容器に入れるだけで余熱調理ができる保温調理鍋です。保温容器は本体だけでなく、蓋も真空断熱構造のため、熱が逃げにくく、長い時間高い温度を保つことができます。蓋を取り外すことができるので、保温だけではなくボトルクーラーなどとして保冷することもできます。14品目掲載のレシピブック付きです。
材質【保温容器】本体・ふた:ステンレス鋼(クロム18%)、ポリプロピレン【調理鍋】本体:ステンレス鋼(クロム18%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4mm) ホワイト 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。) 内径(Φcm)(最大)18
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
高さ(mm)800 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 ホース長さ(cm)70 アジャスター調整範囲(mm)30 仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430
1組
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

スナップオンタイプの新型イヤーチップ。付属品はイヤーチップ1組・バイノーラルを保護するラージネームタグ
用途高品質の新生児用聴診器 対象新生児用 材質(チェストピース)合金 全長(cm)76 質量(g)100 ダイヤフラム径(Φmm)22、ベル面:22 タイプ(ダイヤフラム)スタンダード、(イヤーチップ)スナップオンタイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
6,500 税込7,150
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

より広いエリアの魚を呼び寄せるため、リア、フロントともにブレードサイズをワンランクアップし、ハイアピール&スローアプローチに対応。乱反射の強いハンマードタイプのスキャッタードフラッシュに加え、ブレードパワーを大幅にアップし、D-ZONE独特の超波動がさらに広範囲にアピールします。魚が散ってピンポイントで狙いにくいエリアで絶大な集魚力を発揮するだけでなく、濁りがきつく魚がルアーを見つけにくいエリアや、魚がカバーやストラクチャーにタイトに付いてルアーへの反応が鈍い場合などでもトルクの有るブレード波動で大きく水を動かし、ストライクチャンスを広げます。
用途ハイアピール&ハイアプローチ。ワンランク上の集魚力を誇るD-ZONEパワーブレード。 1レースのみに照準を絞ったフォーミュラマシンと同一のコンセプト。デカバスキラーの名をほしいままにし、国内外のトーナメントで華々しい実績を誇るモンスタースピナーベイト「D-ZONE」。その血統を受け継ぎ、よりトルクフルなブレードを装着したものがD-ZONEパワーブレードだ。 トルクフルで抵抗の大きいブレードは、ノーマルモデルより浅いレンジをスローにアプローチすることができ、強烈なフラッシング、強力な波動で広範囲にアピールすることができる。アメリカの広大なトーナメントレイクにおいても絶大な集魚力を誇り、ノーマルモデルと使い分けることで幅広いレンジ攻略を可能にした。 スピナーベイトで確実に結果を残すために繰り返しテストされ生み出された、超実戦型チューンドモデル「D-ZONEパワーブレード」。 仕様(自重)1/2oz ブレードダブルウィローリーフ ブレードサイズフロント#4・リア#5 推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアムヘビー6'0"~7'0"ベイトロッド Line:フロロカーボン8~16lb. or ナイロン10~20lb.
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ダブルヘッドタイプ・エコノミーモデルの聴診器です。イヤーチップは柔らかいシリコンゴムを採用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069HS0001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
1,198 税込1,318
8日以内出荷

大人かわいいシンプルデザインのラピアスシリーズです。ふわふわな極上のタッチ感で暮らしに幸せをお届けします。表地にはフィラメント糸でふわふわなフェイクファーを使用しています。毛羽立ちが少なく、耐久性にも優れています。フェイクファーは毛が抜けにくいマイヤー織りで、毛足の長さは長すぎず使用感がほどよい約10mmを採用しました。裏地には柔らかく、肌触りの良いフランネル生地を使用しています。両面使用可能なリバーシブルタイプです。着脱簡単な全開ファスナー付きで、洗濯の時に非常に便利です。掛け布団を固定するひもが6か所ついています。通常サイズより10cm長いロングサイズです。洗濯機での丸洗いが可能なので清潔にご使用いただけます。※本商品は、同シリーズでも色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。※フェイクファーは、毛足の向きによって色の見え方が変わるのが特長です。※生産時期により同色でも若干色味が異なる場合がございます。※使い始めは遊び毛が出る可能性がございますので、ご使用前に掃除機でやさしく吸い取ってください。※滑らかな肌触りが特徴の製品です。ご使用中の転倒にご注意ください。※掲載写真は表記サイズと異なる場合がございます。※画面上のカラーはご使用ブラウザやモニターの設定により、実物とは若干異なる場合がございます。あらかじめご了承の上、ご注文をお願いいたします。
寸法(cm)190×210 アズワン品番60-0541-97 素材表地=ポリエステル100%(フェイクファー)裏地=ポリエステル100%(フランネル)中袋=ポリエステル100%
1枚
11,988 税込13,187
5日以内出荷

大人かわいいシンプルデザインのラピアスシリーズです。ふわふわな極上のタッチ感で暮らしに幸せをお届けします。表地にはフィラメント糸でふわふわなフェイクファーを使用しています。毛羽立ちが少なく、耐久性にも優れています。フェイクファーは毛が抜けにくいマイヤー織りで、毛足の長さは長すぎず使用感がほどよい約10mmを採用しました。裏面がゴムタイプの為、着脱が簡単で洗濯の時に非常に便利です。厚み25cmまでのマットレスに対応しております。洗濯機での丸洗いが可能なので清潔にご使用いただけます。※本商品は、同シリーズでも色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。※フェイクファーは、毛足の向きによって色の見え方が変わるのが特長です。※生産時期により同色でも若干色味が異なる場合がございます。※使い始めは遊び毛が出る可能性がございますので、ご使用前に掃除機でやさしく吸い取ってください。※滑らかな肌触りが特徴の製品です。ご使用中の転倒にご注意ください。※掲載写真は表記サイズと異なる場合がございます。※画面上のカラーはご使用ブラウザやモニターの設定により、実物とは若干異なる場合がございます。あらかじめご了承の上、ご注文をお願いいたします。
寸法(cm)120×200×30 アズワン品番60-0541-76 素材生地=ポリエステル100%(フェイクファー)中袋=ポリエステル100%
1枚
8,978 税込9,876
5日以内出荷


大人かわいいシンプルデザインのラピアスシリーズです。ふわふわな極上のタッチ感で暮らしに幸せをお届けします。表地にはフィラメント糸でふわふわなフェイクファーを使用しています。毛羽立ちが少なく、耐久性にも優れています。フェイクファーは毛が抜けにくいマイヤー織りで、毛足の長さは長すぎず使用感がほどよい約10mmを採用しました。裏面がゴムタイプの為、着脱が簡単で洗濯の時に非常に便利です。厚み25cmまでのマットレスに対応しております。洗濯機での丸洗いが可能なので清潔にご使用いただけます。※本商品は、同シリーズでも色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。※フェイクファーは、毛足の向きによって色の見え方が変わるのが特長です。※生産時期により同色でも若干色味が異なる場合がございます。※使い始めは遊び毛が出る可能性がございますので、ご使用前に掃除機でやさしく吸い取ってください。※滑らかな肌触りが特徴の製品です。ご使用中の転倒にご注意ください。※掲載写真は表記サイズと異なる場合がございます。※画面上のカラーはご使用ブラウザやモニターの設定により、実物とは若干異なる場合がございます。あらかじめご了承の上、ご注文をお願いいたします。
寸法(cm)140×200×30 アズワン品番60-0541-82 素材生地=ポリエステル100%(フェイクファー)中袋=ポリエステル100%
1枚
10,198 税込11,218
5日以内出荷