横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番257-7007
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
奥行(mm)15
寸法L(mm)94
寸法D(mm)3
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)34
使用荷重(kN)0.049
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番257-7006
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
奥行(mm)18
寸法L(mm)144
寸法D(mm)3
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)50
使用荷重(kN)0.049
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質SUS304
種類Sカン
横ブレしづらいSカン。二本線の構造になっているため、一本線のS字フックよりパイプにかけたときに横にぶれづらくなっています
用途S字フック、小物かけ
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)3.2
トラスコ品番849-2479
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)10
種類Sカン
参考使用荷重(kN)0.02
使用荷重(N)19.6(参考)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
材質被膜線
種類Sカン
材質(キャップ)塩ビ
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法d(mm)5
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.2
犬などペット用には使用できません摩擦や変形した商品は使用しないで下さい安全のため専用の商品をお使い下さい
材質ステンレスSUS304
種類フック
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

Sカン ステンレス
モノタロウ
¥54~
税込¥59~
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)15
材質鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)19
色シルバー
高さ(mm)319
奥行(mm)319
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
スペースをもっと有効活用!2重構造のワイヤーでズレにくい!。丈夫でサビにくい18-8ステンレスのS字フック。キッチンなど水廻りでもお使いいただけます。ポールなどに引っ掛けるだけで、収納場所として活用できます。
ラバー付きでツールを痛めない!
材質鉄/PVC/マグネット
耐荷重(kg)3
SOROUフックシリーズ!清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できます。シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。様々なインテリアテイストと調和するデザイン。家の中にあるモノは増加傾向。統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。すっきりとしたスタイリッシュなイメージのオフィスの内装にも最適です。H00345:ステンレスキャビネットフックは、キッチンのシンク戸やげた箱・洗面台の戸などに使用できます。クッション付きです。H00346:ステンレスドアフックは部屋のドアやクローゼットのドアに使用できます。クッション付きです。
用途ドアや扉に引っ掛ける収納として
取付方式引掛け
材質本体:ステンレス(18-8)、保護シート:発泡ポリエチレン
収納などに便利なアルミ製のS字フック。
材質アルミ
耐荷重(kg)10
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
Sフックもオシャレにアイアン製で。少し厚みのあるのが特徴です。
種類Sカン
奥行き(cm)1
材質/仕上スチール/クロームメッキ
ワンタッチ連結フックのすぐれものです。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
フタ付で輸送時に中のものが飛び出さない!
雨や汚れに強く、丈夫で長持ち
帆布製比約2割軽量(メーカー比)
低コスト
強靭なエステル帆布。ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた布帆布に代わる高耐久性生地です。
フタには樹脂製の芯が入って柔軟に潰れつつ形状を保持
丈夫で水や油に強いプラスチック製底部
引っ掛けに便利なS環フック付
開け閉め調整しやすいダブルファスナー
材質(本体):エステル帆布、(鉄芯):鉄、(樹脂芯):ポリエチレン、(S環フック):鉄(ニッケルメッキ)、(底):ポリエチレン
耐荷重(N)98
関連資料(0.79MB)
木製天板付なので組立・梱包などの軽作業が可能で、スーパーラック用フック・Sカンを使用して工具などの管理にも適しています。キャスター付のため、移動が楽にできます。車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
間口(mm)900
色(本体)ホワイト
最大積載量(kg/台)200
ツールの落下防止:-ツールの移動中に100%信頼できるソリューション。
ストラップでベルトに固定されているツールとは異なり、SLSHOOKシステムはユーザーの手首に固定されており、ツールが手から滑り落ちたときの落下高を低減します。
SLSHOOKダブルフックは、リストブレスレットWRT-SHSLSまたはベルトバッグSH-BAG1SLSと互換性があります。
SLSフックホルダーSH-SUPSLSもユニットごとにご用意しています。
ベルト、バックパックストラップなどの独自の機器に固定できます。
耐性:SLSHOOKダブルフックは、過酷な条件に耐えます:-軽量、耐衝撃性を組み合わせたアルミニウムボディ。
高い抵抗と耐久性のためのガラス繊維強化ポリプロピレンメカニズムとステンレス鋼スプリング。
用途スカイフック
質量(g)65
厚さ(mm)12.5(SLSフックダブルフックのみ)
耐荷重(kg)2.7(ステンレス鋼のねじスナップフック)
直径(Φmm)5(ステンレス鋼のねじスナップフック)
長さ(mm)50(ステンレス鋼のねじスナップフック)、62(SLSフックダブルフックのみ)
幅(mm)39(SLSフックダブルフックのみ)
1個
¥8,898
税込¥9,788
8日以内出荷
全ての吊り具に対応する、ユニバーサルコネクション
360°回転(WPP)、230°可動(WPP、WPPH)
チェーン、フック、マスターリンクの取付け間違いがない構造
WPPはダブルボールベアリング入りで、反転作業に最適
ダブルボールベアリング入り全方向アイボルト
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。
基本仕様荷重4倍の安全率
ニッケルクロムモリブデン鋼製
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
フックに開き限界値表示
ロット毎疲労試験実施済
100%磁気探傷試験済
機械指令2006/42/EGに適合
様々な吊り具にワンタッチ取り付けで、作業時間を短縮出来ます。
吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。
90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たしています。どの方向に対しても引っかかりを最小限に抑えています。
リング、フックは可動範囲が大きく、自由に動きます。
WPP-S/WPP-B/WPP-VIP:ダブルボールベアリングを採用し、反転・引き起こし作業に最適です。360°回転可能です。平面に溶接してください。
WPPとWPPHの違い:WPPHは回転しません。フック、リング、およびチェーンの向きを考慮して溶接して下さい。
高張力材料の使用により、コンパクト設計で高い耐摩耗性を実現しています。
溶接部ブロック材質1.6541(23MnNiCrMo52)(取扱説明書の指示に従ってください)
基本使用荷重は、全方向に対応しています。引っ張り方向によってはさらに高い使用荷重でご使用可能です。
DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、WPP認証番号: OA 1451023、WPPH認証番号: OA 1451022
短時間での溶接取り付けが可能なシンプル構造。
RoHS指令(10物質対応)対応
全ての吊り具に対応する、ユニバーサルコネクション
360°回転(WPP)、230°可動(WPP、WPPH)
チェーン、フック、マスターリンクの取付け間違いがない構造
WPPはダブルボールベアリング入りで、反転作業に最適
ダブルボールベアリング入り全方向アイボルト
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。
基本仕様荷重4倍の安全率
ニッケルクロムモリブデン鋼製
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
フックに開き限界値表示
ロット毎疲労試験実施済
100%磁気探傷試験済
機械指令2006/42/EGに適合
様々な吊り具にワンタッチ取り付けで、作業時間を短縮出来ます。
吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。
90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たしています。どの方向に対しても引っかかりを最小限に抑えています。
リング、フックは可動範囲が大きく、自由に動きます。
WPP-S/WPP-B/WPP-VIP:ダブルボールベアリングを採用し、反転・引き起こし作業に最適です。360°回転可能です。平面に溶接してください。
WPPとWPPHの違い:WPPHは回転しません。フック、リング、およびチェーンの向きを考慮して溶接して下さい。
高張力材料の使用により、コンパクト設計で高い耐摩耗性を実現しています。
溶接部ブロック材質1.6541(23MnNiCrMo52)(取扱説明書の指示に従ってください)
基本使用荷重は、全方向に対応しています。引っ張り方向によってはさらに高い使用荷重でご使用可能です。
DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、WPP認証番号: OA 1451023、WPPH認証番号: OA 1451022
短時間での溶接取り付けが可能なシンプル構造。
RoHS指令(10物質対応)対応
RサーディンTGは、高比重タングステンボディーにより、シルエットが小さく、更なる飛距離とレスポンスを実現。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。アイは従来の縦アイではなく鉄板を入れた横アイ仕様。ショアキャスティングゲームからSLJに対応した上下Wフックを搭載。ショア・オフショアで更なる釣果を約束します。
用途高比重タングステンモデル*アシストフック標準装備
仕様●フロント:ダブルフックS●リア:ダブルフックS
全長(mm)78
ウエイト60g
RサーディンTGは、高比重タングステンボディーにより、シルエットが小さく、更なる飛距離とレスポンスを実現。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。アイは従来の縦アイではなく鉄板を入れた横アイ仕様。ショアキャスティングゲームからSLJに対応した上下Wフックを搭載。ショア・オフショアで更なる釣果を約束します。
用途高比重タングステンモデル*アシストフック標準装備
仕様●フロント:ダブルフック2S●リア:ダブルフック2S
全長(mm)70
ウエイト40g
RサーディンTGは、高比重タングステンボディーにより、シルエットが小さく、更なる飛距離とレスポンスを実現。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。アイは従来の縦アイではなく鉄板を入れた横アイ仕様。ショアキャスティングゲームからSLJに対応した上下Wフックを搭載。ショア・オフショアで更なる釣果を約束します。
用途高比重タングステンモデル*アシストフック標準装備
仕様●フロント:ダブルフック2S●リア:ダブルフック2S
全長(mm)62
ウエイト30g
Sビット(スロービット)は、ショアスローに適した後方重心上下非対称によるボディーデザインで、抜群の飛距離を引き出します。ロッドワークでもジグに泳ぎのアクションを伝え、ただ巻きでもヒラヒラとフラッシングでアピールします。ボディーに対し垂直に設定されたアイは、フックの自由可動率を広くし、フォール時のフッキング効率を高めより小型のシルエットでアピールします。
用途フラット、青物、ロックまで幅広く使えるぶっ飛び系ショアスロー
仕様●フロント:ダブルフックS●リア:シングルフックショートS
ウエイト40g
Sビット(スロービット)は、ショアスローに適した後方重心上下非対称によるボディーデザインで、抜群の飛距離を引き出します。ロッドワークでもジグに泳ぎのアクションを伝え、ただ巻きでもヒラヒラとフラッシングでアピールします。ボディーに対し垂直に設定されたアイは、フックの自由可動率を広くし、フォール時のフッキング効率を高めより小型のシルエットでアピールします。
用途フラット、青物、ロックまで幅広く使えるぶっ飛び系ショアスロー
仕様●フロント:ダブルフック3S●リア:シングルフックショート3S
ウエイト20g
Sビット(スロービット)は、ショアスローに適した後方重心上下非対称によるボディーデザインで、抜群の飛距離を引き出します。ロッドワークでもジグに泳ぎのアクションを伝え、ただ巻きでもヒラヒラとフラッシングでアピールします。ボディーに対し垂直に設定されたアイは、フックの自由可動率を広くし、フォール時のフッキング効率を高めより小型のシルエットでアピールします。
用途フラット、青物、ロックまで幅広く使えるぶっ飛び系ショアスロー
仕様●フロント:ダブルフック2S●リア:シングルフックショート2S
ウエイト30g
関連キーワード