27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)重ねダボ
洋服ダンスなどの位置決めに最適です。CF-237-II(オス)にはスプリングが内蔵されており伸縮性があるため接続が簡単です。
材質黄銅(真鍮) 材質/仕上黄銅(真鍮)/素地 部品名称CF-237-Ⅰ、CF-237-Ⅱ 仕上素地
1個
879 税込967
4日以内出荷

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理 質量(g)6 タイプ金属タイプ 引張強度N(kgf)147[15]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(4個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)PC回転ピン
木製ラックの開閉に。回転式なのでスムーズに開閉できる蝶番。
用途回転式蝶番。 付属品取付けビス付き 寸法(mm)8
1袋(2個)
309 税込340
当日出荷

材質亜鉛ダイキャスト 種類ツマミ 仕上焼付塗装 ビスの呼び【M5×L10+アプセット組込ネジ(バネ座金+平座金)】+SUS:1本付
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼 種類ピボットヒンジ 仕上(軸)光沢クロメート処理(三価) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>255F型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/ブラック塗装 質量(g)6 タイプ樹脂タイプ 引張強度N(kgf)147[15] 許容荷重(N)147 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 モノタロウ 動画あり
幅広い用途で使用出来る濃縮油汚れ洗剤です。 製造現場の設備に付着した汚れの拭き掃除や床の油汚れをよく落とします。さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。 厨房・キッチンの油汚れや自動車・トラックのエンジンルームなど、汚れに合わせて原液や希釈してご使用ください。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。 厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし 付属品ノズル、Oリング 成分界面活性剤(8.6% ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、非イオン界面活性剤)、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エタノール、アルカリ剤、キレート剤、水 透明 pH11.0~12.0(1%水溶液) 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4kg)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
1パック(4個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/ニッケルメッキ 安全荷重(kg)20/4個(棚板を含む) 推奨穴径(mm)3 サイズ(mm)2.9/4Φx17.8
1箱(4個)
118 税込130
当日出荷

ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉 付属品止め輪 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げプラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
1セット
658 税込724
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ エスコ品番EA951CA-101 高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時) 材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類丸形 穴径(Φmm)(掘り込み)21 表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm)18~41 つまみ径(Φmm)22 台座径(Φmm)30
1個
1,540 税込1,694
当日出荷


ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理 質量(g)6 タイプ金属タイプ 引張強度N(kgf)147[15] 許容荷重(N)147
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ 材質アルミ挽物 呼び8 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

俺の道は俺が築く、JYADOU(蛇道)シリーズの腰袋です。ポケットに伸縮性のある生地を使用する事により、軽いフィット感が生まれ生地の無駄なダボつきをなくし、ツールの収納のしやすさにつながりました。
用途工具・パーツの収納。 材質(バイアス)ポリプロピレン タイプ2段 適合ベルト幅(mm)60 生地ポリエステル
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

らくらくストレッチでスクラブにフィットする、男性用のスリムストレートパンツ。 高い伸縮性をもつポラリスストレッチ生地の採用で、従来のパンツと比べて、動きやすく、すっきりとしたシルエットが特徴。男性は女性に比べて骨格や肉付きの違いが大きく、体型も様々です。運動量を確保し、様々な体型の人に合うシルエットにしました。 適度なゆとり感でダボついていないので、きちんとして見えて清潔感のあるスクラブパンツ。ジップスクラブとのコーディネートにおすすめです。
仕様脇後ゴム/両脇ポケット/前ファスナー/後右ポケット ダークネイビー 股下(cm)83(フリー) 素材ポリエステル100%
1枚
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

らくらくストレッチでスクラブにフィットする、男性用のスリムストレートパンツ。 軽くて丈夫な素材のアリオンストレッチは、伸縮性のよいストレッチ生地で、動きやすさはもちろん、ポリエステル100%で、優れたイージーケア性も嬉しいポイント。従来のパンツと比べて、動きやすく、すっきりとしたシルエットです。男性は女性に比べて骨格や肉付きの違いが大きく、体型も様々です。運動量を確保し、様々な体型の人に合うシルエットにしました。 適度なゆとり感でダボついていないので、きちんとして見えて清潔感のあるスクラブパンツ。ジップスクラブとのコーディネートにおすすめです。
仕様脇後ゴム/両脇ポケット/前ファスナー/後右ポケット ホワイト 股下(cm)83(フリー) 素材ポリエステル100%
1枚
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)プラダボ
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ABS 寸法(mm)5×7
1袋(10個)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好評だったSWDシリーズにネオプレンウェーダーが追加。5mm厚のネオプレンは伸縮性に優れ高い保温製を発揮します。 お尻、膝共にシリコン製の補強プリントを備え、高い耐久性を発揮します。 お尻、膝のシリコンプリントはブルーストームでお馴染みのマップ柄を採用。マップ柄のスリッドによって膝、お尻を曲げ伸ばした時には追従して曲げ伸ばしが容易になります。 これまでも好評だったセンターファスナーをネオプレンウェーダーにも採用。 。開口部は大きく着脱を容易にします。 ブーツはラバーとネオプレンのハイブリットフェルトスパイクブーツを採用。 ラバー素材は柔軟性に優れ高耐水圧状態によるブーツの潰れを防ぎ、長時間のウェーディングでも快適です。ブーツにもネオプレンを使うことによって保温製を向上させることによって厳冬期の長時間のウェーディングを可能にしました。またフェルトスパイクであることでフィールドを選ばずにご使用いただけます。肩ベルトは幅広の50mmベルトを使うことによってウェーダー全体の重みを分散できます。腰のバックルにはFIDLOCKの磁石式ワンタッチバックルを採用することで煩わしい脱着時スピードアップを可能としました。全体の裁断やサイズ感はSWDシリーズに極力近づけることによってネオプレンウェーダーらしいダボ付いたスタイルから、全体的にスマートに見えるようにデザインにしました。これによってウェーディング時の水流の影響も最小限に押さえることに成功しました。
材質5mmネオプレン素材 ブラック
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 20 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 10 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ベアリングタイプ:ボールベアリング●ストローク:20mm●空圧接続:M5●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):8085117●重さ:277.4g●動作温度 Max:+60℃●サイズタイプ:標準●コード番号:202-1991 アズワン品番65-8028-20
1個
109,800 税込120,780
欠品中

伸縮性×泡立ち。ふわふわ編みで泡立ちがよく、伸び縮みするタオルです。適度なシャリ感で洗い上がりがサッパリしています。水切れがよいので、すすぎがとても簡単で衛生的です。からだが大きな方も背中が楽に洗える120cmロングタイプです。
材質ナイロン65%、綿20%、ポリエステル15% 寸法(cm)【通常時】28×80【伸長時】28×120
1個
599 税込659
7日以内出荷

わずか535gのカーボンライティングスタンド。脚の伸縮はロックナット方式のため、スピーディーにロック・ロック解除することが出来ます。 脚の開脚角度は無段階調節が可能。188cm(ベタ置き時)から、225cmまでの高さ調整が出来ます。 収納時は脚を逆向きに折り畳むことで、縮長が48.5cmまで小さくなります。 カラビナフック付きウェイトホルダー付属。スタンドにウェイトを取り付けて安定性を高めることが可能です。
用途撮影、ライティング 付属品簡易ケース 材質カーボンファイバー、アルミニウム 形状ダボ:オスダボ(3/8インチネジ対応)、1/4インチ変換ネジ付属 質量(g)535 段数5段 最低高さ(mm)485 最大積載荷重(g)1500 収納寸法・高さ(mm)485 脚径(mm)Φ25~13 伸長(mm)1880、(全体)2250
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷