家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄
仕上ニッケルメッキ
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)4
径(Φmm)(棚受部)5.5
公差(mm)±0.5
1パック(8個)
¥159
税込¥175
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)4.8
径(mm)(棚受部)7
1パック(8個)
¥159
税込¥175
当日出荷
材質鉄
径(Φ)4.8
安全荷重(kg)(4本)20
推奨穴径(mm)(取付サイズ)5
仕上ニッケルメッキ
棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。
材質プラスチック/鉄
ネジ込み式ダボ、8m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
用途キャビネツト・下駄箱等へ
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
外径(mm)(本体)8
ネジ込み式ダボ、9m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質木材
真鍮製の差込み式の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●サイズ(W):138mm●サイズ(H):50mm●重量:106g●材質:アクリル樹脂
1パック(4個)
¥239
税込¥263
当日出荷
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差込んで使用します。
径(Φmm)5
差込サイズ(Φmm)4.8
材質プラスチック・軟鋼材
色透明
1セット(4個)
¥228
税込¥251
当日出荷
棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/ニッケルメッキ
安全荷重(kg)20/4個(棚板を含む)
推奨穴径(mm)3
サイズ(mm)2.9/4Φx17.8
1箱(4個)
¥118
税込¥130
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)5
径(mm)(棚受部)7
1パック(40個)
¥599
税込¥659
当日出荷
ワンバイ材やパイン材でナゲシレールを簡単に設置できます
用途ネジ及びピンで簡単に取り付け出来ます
材質本体:樹脂部品・ABS樹脂、ネジ類・鉄(メッキ)、ピン・ステンレス、両面テープ・ポリエチレンフォーム
色ホワイト
質量(g)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×11×80
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質木
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。
ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。
腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。
従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
用途建築石材のダボ穴あけ作業に
硬質ミカゲ石
硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
プラン木製シェルフのオプション棚板(別売)。棚板取付け用ダボ穴のピッチは32mmです。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
幅(mm)758
質量(kg)4.5
高さ(mm)25
奥行(mm)354
関連資料組立説明書・取扱説明書(11.68MB)
均等耐荷重(kg/段)【天板、棚板】20
石材に適した超硬を採用しています。ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない(SS-M)。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽にできます(SS-M)。
適合ドリル:振動ドリル用。
用途建築石材のダボ穴あけ作業。硬質コンクリート・一般石材への穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
パールカラーのグレーズを採用することで、ひと味違ったきらめきを放ちます。フードコートなど、ポップな食空間を演出します。
用途外食、従食、カフェテリア
材質メラミン
容量(mL)340
寸法(mm)146×45
対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
付属品特殊+4.5×50TPねじ(4本)、化粧キャップ白PE(4ヶ)、棚板S MDF t15(2枚)、棚受ダボPP(2ヶ)、取扱説明書、施工説明書
色(本体/扉表./扉裏)ホワイト
表面仕上げ(本体/扉表/扉裏)コート紙
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード