12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
クリア 適合2Pコンセント エスコ品番EA815HZ-19 質量(g)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×20×14 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプキャップタイプ
1パック(10個)
199 税込219
当日出荷

用途使用しない部分の穴塞ぎに 材質NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
839 税込923
当日出荷

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別Ad中継アダプタ コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
1個
特価
939 税込1,033
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

カメダデンキダミーブレイカー
エコ商品
プラグインブレーカーを使用し、空スペース(予備回路)が出来る場合にご利用ください。 協約取付台にワンタッチで取付可能です。 これ一個でプラグインブレーカー用・スリム、ネジ式ブレーカー用共通のダミーブレーカーとしてご使用いただけます。
用途ダミーブレーカー 材質PBT-GF-15樹脂/難燃性UL94V-0 黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

1個ほか
349 税込384
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)真空発生器 VLM用パーツ
エコ商品
用途VLM用オプションパーツ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組(2個)ほか
219 税込241
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(25個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(25個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 黒(973368100)
エコ商品
仕様定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 16A色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -25℃4 mm PR F 2 テストプローブ. 長さ: 97.5 、 Φ : 12 伸縮性と耐摩耗性に優れた絶縁を備えたテストプローブです。 ソケット( Φ 4 mm )を使用したプラグイン接続 スチール製のプローブ先端を 7 mm の長さのダミーに装着。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
7日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 赤(973368101)
エコ商品
仕様定格電圧 = 60V dc 許容電流値 = 16A 色 = 赤 プローブチップタイプ = 固定 チップサイズ = 2mm チップ材料 = ステンレス鋼 プローブソケット直径 = 4mm 動作温度 Max = +80℃ 動作温度 Min = -25℃ 4 mm PRU F 2 テストプローブ. 長さ: 97.5 、 Φ : 12 伸縮性と耐摩耗性に優れた絶縁を備えたテストプローブです。 ソケット( Φ 4 mm )を使用したプラグイン接続 スチール製のプローブ先端を 7 mm の長さのダミーに装着。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
7日以内出荷