32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。 脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 仮設工業会認定モデル
最大使用荷重(kg)160 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)300 踏ざん踏面幅(mm)50 規格仮説工業会:仮説工業会認定品 伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮はしご兼用脚立。 一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 安定度抜群のアウトリガー。 操作は簡単。水平レベルを保つ四脚伸縮脚で傾斜地や談幸での作業姿勢を安定させます。 50mmの幅広踏ざんをガッチリ固定するDカール構造が足元を守ります。 アウトリガーが付いても10.2kg(1.8m)の計量脚立。 一体式なので、着脱の必要がなく、計量で手間いらず。
最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)50 伸縮脚(mm)194(13mmピッチ) 天板寸法・幅(mm)308 天板寸法・奥行(mm)150
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

転倒を抑止する効果のあるアウトリガーを標準装備しています。アウトリガーは片側だけを収納することも可能なので、壁面に近付くこともできます。
用途高所作業全般 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)300 踏ざん踏面幅(mm)50 天板寸法(mm)150×308 天板寸法・幅(mm)150×308
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムエフMF 段吉 直用
階段の框と踏み板にそうようになっておりますのでカットする必要がありません。 ダンボールと一緒にリサイクルに回すことができます。
用途階段の養生 トラスコ品番104-1186 型番KD001
1ケース(16枚)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

階段の框と踏み板にそうようになっておりますのでカットする必要がありません。
用途階段の養生 型番KD004
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

階段の框と踏み板にそうようになっておりますのでカットする必要がありません。 ダンボールと一緒にリサイクルに回すことができます。
用途階段の養生 材質再生パルプ 幅(mm)730 奥行(mm)200~240 適合サイズ(mm)ケコミ/170~130
1ケース(48枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

エムエフ段吉 3段用
紙単一素材でリサイクルが簡単です。 階段の框と踏み板に沿うようになっているのでカットする必要がありません。 三段廻り・Uターンなど、廻り階段に応じて作れます。 直用は上から見た時の注意喚起として踏み板部分に3本のラインを引いています。
用途階段の養生に 材質再生パルプ トラスコ品番785-1162 質量(kg)4.5
1セット(13枚)
7,998 税込8,798
翌日出荷

階段の框と踏み板にそうようになっておりますのでカットする必要がありません。
用途階段の養生 トラスコ品番104-1187 型番KD002 入数直用10枚+4段 廻り用4枚+廻り用紙管
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷


外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。 工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。 締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。 ※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。 材質アルミ合金 トラスコ品番836-4243 適合本体JOB、MCX、CM、LM型 設置寸法・奥行(mm)85 設置寸法・幅(mm)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×85×390 2018年トラスコ掲載ページ7 1162 天板寸法・幅(mm)150×308
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

PAR1.0 L型アウトリガー 長谷川工業 動画あり
現場の安全対策に。横倒れの転倒防止にお役立ち。 蝶ボルトで収納操作も簡単。黄色ゴムで視認性UP。
材質アルミ合金 トラスコ品番836-9318 適合機種【作業台】DA、DAD、DB、DB(S)、DBG、EWA、DSK(DSK(S)は除く)、WDC、WD、【脚立】RAX、RS、RD、ESA、RW、KS、XAM、TAK、SWH、【足場台】DRX セット内容アウトリガー×2、ボルト×4、押え板×2 幅(mm)(張り出し)約200 パイプ径(Φmm)30
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

紙単一素材でリサイクルが簡単です。 階段の框と踏み板に沿うようになっているのでカットする必要がありません。 三段廻り・Uターンなど、廻り階段に応じて作れます。 直用は上から見た時の注意喚起として踏み板部分に3本のラインを引いています。
用途階段の養生に 材質再生パルプ トラスコ品番785-1154 質量(kg)4.5
1セット(14枚)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

はしご・脚立使用時に左右方向の安定性をアップさせ、転落・転倒防止につなげるアウトリガーです。 取り付けたまま収納ができ、アウトリガーの開閉は伸縮レバーでワンタッチ操作。 4mmピッチで長さを調整することができ、さまざまな現場に対応します。 自在に動くドームジョイント採用。
用途電気工事・塗装工事・工場内での安全対策に。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションPST型用 伸縮式アウトリガー
パイプ製足場PST型用の伸縮式アウトリガーです。 伸縮式のため、どんな場所でもしっかり固定できます。 ※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。 材質アルミ合金 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 質量(kg)2.3 わく寸法(m)(支柱中心)0.75×1.2
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷

四脚アジャスト式脚立 SCL型 ピカコーポレイション 動画あり
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

階段の框と踏み板にそうようになっておりますのでカットする必要がありません。
用途階段の養生 型番KD003
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

エムエフ段吉 3段用
階段の框と踏み板にそうようになっておりますのでカットする必要がありません。
用途階段の養生 トラスコ品番104-1188 型番KD006
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

エムエフ段吉 直用
紙単一素材でリサイクルが簡単です。 階段の框と踏み板に沿うようになっているのでカットする必要がありません。 三段廻り・Uターンなど、廻り階段に応じて作れます。 直用は上から見た時の注意喚起として踏み板部分に3本のラインを引いています。
用途階段の養生に 材質再生パルプ トラスコ品番785-1146 質量(kg)4.5
1セット(16枚)
7,998 税込8,798
翌日出荷

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 適合機種100Dディスクグラインダ各種 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)1.0 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 内径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材金属(一般鋼・ステンレス)
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)階段養生材 段吉
ダンボール素材の使い捨て階段養生材です。 環境に配慮して、ダンボールは再生紙を使用しています。 使用後は燃えるごみとして処分できます。
寸法(mm)730×370
1パック(16枚)
6,600 税込7,260
4日以内出荷

エムエフ段吉 直10+60°
階段の框と踏み板にそうようになっておりますのでカットする必要がありません。
用途階段の養生 型番KD005
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

ノートン(サンゴバン)切断砥石 秀吉1.0
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 適合機種100Dディスクグラインダ各種 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)1.0 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 内径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材金属(一般鋼・ステンレス)
1枚
169 税込186
当日出荷

新潟県の豪雪地帯で長年使われているスノーダンプです。 バケットの先端が二重になった先端補強付で、重い雪、硬い雪にも負けません。 ハンドル部も長く扱いやすくなっています。
用途重い雪や硬い雪の除雪に トラスコ品番115-5165 材質先端:スチール、皿:スチール、柄:スチール 全長(mm)1160 質量(kg)6 刃先(mm)幅:540 刃先長(mm)540
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

新潟県の豪雪地帯で長年使われているスノーダンプです。バケットの先端が二重になった先端補強付で、重い雪、硬い雪にも負けません。ハンドル部も長く扱いやすくなっています。重い雪や固い雪の除雪に便利です。
用途重い雪や硬い雪の除雪に。 トラスコ品番115-5163 材質先端:スチール、皿:スチール、柄:スチール 全長(mm)1265 刃先幅寸法(mm)540 刃先長(mm)720
1箱(3台)
42,980 税込47,278
9日以内出荷

脚立転倒防止装置セーフティライダー ジー・システム 動画あり
両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。 主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。 ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。 一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。 必要に応じて取付け、取り外しが可能です。 補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。 起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm)620 仕様固定脚:オートロックカム機構方式 セット内容セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚 全幅(mm)85 材質(レバー部)(解除レバー)PP製 質量(1セット)(kg)約3 材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる) 出幅(mm)(補助脚張り出し)350
1セット(2本)
29,980 税込32,978
当日出荷


伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ モノタロウ 動画あり
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)300 正面踏ざん有効幅(mm)295~334 材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン 踏ざん踏面幅(mm)39.7 取扱説明書(1.7MB) 踏ざん数13
1台
21,980 税込24,178
当日出荷


ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
古今東西を通じて歴史を彩り、見守ってきた永遠の輝き。前田が興し、秀吉が愛した金沢箔は、その巧みに技を今日に至るまで連綿と受け継いでいます
種別器具:LED一体型 幅(mm)□487 質量(kg)4.4 取付引掛シーリング 高さ(mm)200 材質(本体)木材(金箔貼り) 電圧(V)100 消費電力(W)29 全高(mm)358~758 ランプ高演色LED コード収納機能付 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)30 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらか手触りのフランネル素材。優しい肌触りはそのままに、肌に触れるグレージュの面に制菌、中層に消臭加工を施した電気毛布。※肌に触れるグレージュの面に制菌、中層に消臭加工を施してあります。※汗臭に含まれる酢酸、イソ吉草酸、アンモニアに対する消臭効果。小林製薬の持続性抗菌剤「KOBA-GUARD」を使用。ダニ退治機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。
用途寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/電気カーペット/電気マット/電気敷毛布/電気敷き毛布/電気ブランケット/電気ひざ掛け毛布/手洗い/洗濯/フランネル/おしゃれ 材質ポリエステル、アクリル 表面温度(℃)(弱)約21、(適温)約33、(強)約53
1枚
7,190 税込7,909
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性に優れたハニカム構造+イソ吉草酸を強力吸着する微細孔活性炭シートのW機能で、靴の中はいつもクリーンで快適
1個
869 税込956
翌日出荷

フクダクラフト八角ミラー
正面からの美観性を追求し、すっきりとしたデザインに仕上げました。温もりのある天然木のフレームが心地好い空間を演出します。壁掛けタイプでモダンなデザイン、鏡を覗くたびに"気分がぐっと上がります。八方位全方位から吉を呼び込み、風水では運気をアップしてくれるとされる八角形ミラー。裏面の金具と、付属の紐が付いているので、届いて直ぐに取り付けることが可能です。
用途サイズ(約)。幅23.0×奥行1.6×高さ78.0cm。重量。(約)1.6kg。材質。(枠)天然木,ラッカー塗装,鏡。生産国。日本製 ダークブラウン
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷