376件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。
材質ポリプロピレン 長さ(mm)75 幅(mm)190 高さ(mm)45
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(50枚)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側溝にゴミ・チリ等を落としません。 ハイヒールや乳児の足が入る事を防ぎます。 特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ。割れる事もありません。 表面には格子状に滑り止め加工が施してあります。
寸法(mm)190×75 グレー 高さ(mm)45 適合サイズ(mm)(側溝フタ穴)15~35
1セット(50枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。 全厚(mm)33(ストッパー込) 幅(mm)15~55(ストッパー)
1パック(2枚)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乗用車対応品。景観に合わせれる4色のカラーバリエーション。ドライバー1本で簡単に固定できます。
用途コンクリート蓋の手掛け穴カバー。ゴミ、小物などの落下防止、車輪、杖などの落込防止になります。 プレート寸法(mm)100×220 金具幅(mm)20~55 質量(kg)0.18 材質樹脂
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップ部分にバネ鋼材(SUS)を使用していますので、バネの反発と側面の突起部で溝蓋をガッチリ固定し、ガタつきません。 キャップ表面は、滑り止め加工を施しています。 排水機能付き。排水できる穴があいており、周囲に水が溜まりません。
用途住宅・店舗・工場などの側溝蓋の取手穴を塞ぎ、物の落下や事故を未然に防ぐことができます。
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

側溝蓋の持ち手部分の穴を塞ぎます。
用途側溝蓋の持ち手部分の穴にはめる事で、小物の落下やハイヒール・杖などがはまる事を防ぎます。 材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×9×5
1個
888 税込977
当日出荷

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400) 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合(荷重側溝)T-2 長さ(mm)600 種類U字溝
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

U字溝用コンクリート製のフタです。 U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)600 種類U字溝 寸法H(mm)30
1個
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm)30×30×3 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約995 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約33 表面処理亜鉛メッキ 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。 落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。 防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホームとトラックの架け橋に鉄板の強度(6mm)とゴムでカバーしたため、静音とすべり止めに効果があります。
用途作業所内外の側溝、段差の保護に。 耐荷重(kg)1000 トラスコ品番467-7641 材質スチール、合成ゴム 長さ(mm)1220 幅(mm)610 厚さ(mm)16 質量(kg)41
1枚
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ゴム製U字溝用フィールドカバー
長さ(mm)600 種類U字溝 適合荷重歩行用 寸法b(mm)600 寸法h(mm)12 寸法H(mm)35 材質/仕上ベースプレート/材質:SPHC、被覆材/材質:EPDM
1枚
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.40 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール 仕上ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)598(蓋) 種類U字溝 材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ 開口率(%)約22
1枚
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6) 作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 細目タイプのグレーチングです。
用途車道用 種類みぞぶた 厚さ(mm)(ベアリングバー)3 タイプ側溝用(直角)・横断溝用(平行) ピッチ細目 ピッチ(mm)(クロスバー)100 寸法b(mm)997 許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
1枚
9,698 税込10,668
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心作業を実現するパドルスイッチ+ブレーキ。 安心を支える保護機能。 キックバック低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6) 付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1460B)、充電器(DC18RC)、ケース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×117×133 作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約14.4m 質量(kg)2.3(バッテリ含む) 長さ(mm)362 幅(mm)133 高さ(mm)117 電圧(V)14.4 砥石径(Φmm)100 適合バッテリーA-60698,A-60660
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ヤマリア(YAMASHITA)エギ王エギングスナップ
左右対称のオーバルフォルム(楕円形状)で、水中での抵抗も少なく、細かいゴミ等が引っ掛かりにくい。先端がラウンド形状のため、エギのダートアクションを妨げないで、ロッドアクションが活きる。ライトエギングからアオリエギングまでカバーする4サイズ。
用途ダートアクションが活き、抵抗も少ないオーバルフォルムの専用スナップ。 入数(個)12
1袋(12個×1袋)
299 税込329
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャパックス業務用MEGA MAX 120L
エコ商品
大型サイズ、120Lのごみ箱に適した横1000mmx縦1200mm、厚み0.015mmのゴミ袋(ポリ袋)です。大型のシュレッダーやゴミ箱、ダストカート等のゴミ袋として、保管や収納、カバー用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HD+META 厚さ(mm)0.015 半透明 縦(mm)1200 横(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
249 税込274
当日出荷

ビギナーからエキスパートまで。岸からのタチウオゲームをさらに楽しく。防波堤や釣り公園など岸からのキャスティングゲームでタチウオを狙う為のスピニングロッド”陸式アンチョビドライバー”。繊細な誘いを可能にするソフトティップと、落とし込みでの瞬間的なアタリを感じ取ってからのフッキング、さらに一気に寄せてくるパワーを持ったベリー~バットをまとめ上げた設計で、シャープな操作性でアングラーをサポートします。乗用車のトランクや公共交通機関での釣行でもストレスを感じさせないセンターカットの2pcを採用。強烈なファイトから引き抜きのランディングまでをスムースに行うための並継設計です。陸式アンチョビハイブリッド、陸式アンチョビミサイル、ビッグバッカーソフトバイブ、その他ダート系アクションのルアー全般にマッチしますので岸からのタチウオゲームをほぼカバーします。
継数(本)2 適合ルアー質量(g)~8号(30) 適合ライン(lb)PE 0.8~1.5号
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途内装パーツ 仕様運転席肘掛け無し、枕セパレート(分割)、助手席と中席背もたれ一体 ブラック タイプ運転席のみ 人数3人乗り 適合車種NEWキャンター標準 年式H05/11~H11/04
1台
13,980 税込15,378
32日以内出荷

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途内装パーツ 仕様運転席肘掛け有り、枕一体式 ブラック タイプ運転席のみ 人数2人乗り 適合車種グランドプロフィア 年式H15/12~H29/04
1台
13,980 税込15,378
35日以内出荷

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途内装パーツ 仕様運転席肘掛け無し、枕セパレート(分割)、助手席と中席背もたれ一体 ブラック タイプ助手席&中席のみ 人数3人乗り 適合車種NEWキャンター標準 年式H05/11~H11/04
1台
13,980 税込15,378
32日以内出荷

【オーダー】(ターポリン)カラートラックシート ユタカメイク カスタマイズ可
10mm単位でサイズの指定が可能な別注カラートラックシート(ターポリン)です。 厚手で建設現場用としても使用されるターポリン生地を採用し、耐久性、機能性に優れています。 カラーも豊富でご使用の車体色に合ったシートカラーのオーダーが可能です。 またトラックシート以外での使用も可能で、カバー・養生・間仕切り・テント・アウトドアシートでの使用可能です。 最小サイズ:1.0×1.0m~最大サイズ:10.0m×10.0m
用途トラック荷台シート、カバーとして、間仕切り・レジャー・アウトドア、災害対策として 材質ポリエステル+PVC 厚さ(mm)約0.35 ハトメピッチ(mm)約400~600 質量(g/m2)430 引裂強度(N)縦80×横70 引張強度(N/3cm)縦520×横490 耐用年数(年)約3 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,490 税込6,039
13日以内出荷

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途内装パーツ 仕様運肘有り、運助とも枕一体式 ブラック タイプ運転席のみ 人数2人乗り 適合車種クオン (中期型) 年式H20頃~
1台
13,980 税込15,378
32日以内出荷

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途内装パーツ 仕様運肘有り、運助とも枕一体式 ブラック タイプ助手席のみ 人数2人乗り 適合車種クオン (中期型) 年式H20頃~
1台
13,980 税込15,378
32日以内出荷

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途内装パーツ ブラック タイプ助手席のみ 人数2人乗り 適合車種ベストワンファイター 年式R01/10~
1台
13,980 税込15,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途内装パーツ 仕様運転席シートベルト肩から出てる、【注意】※シート表皮:本革+合皮は適合不可 ブラック タイプ運転席のみ 人数2人乗り 適合車種17スーパーグレート 年式H29/05~
1台
13,980 税込15,378
32日以内出荷

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途内装パーツ 仕様運肘無し、枕一体式 ブラック タイプ運転席のみ 人数2人乗り 適合車種320フォワード 年式H07/06~H19/06
1台
13,980 税込15,378
22日以内出荷

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途内装パーツ ブラック タイプ助手席&中席のみ 人数3人乗り 適合車種デュトロ 標準 年式H11/05~H23/06
1台
13,980 税込15,378
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途内装パーツ ブラック タイプ運転席のみ 人数2人乗り 適合車種レンジャープロ 年式H14/02~H29/04
1台
13,980 税込15,378
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中古仕上げに最適!。張り替え用シートカバーです。擦れや傷などで穴が開いてしまったシートにご活用ください!
仕様社外品
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ3136MC。販売備考:GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状のメッシュシートです。単体使用はできません。厚み:5。タイプ:まきつけタイプ。色[カラー]:ブラック。サイズ:サイズ:(最大部)横約410mm×縦約350mm×厚さ約5mm。材質[素材]:ポリエステル。仕様:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません。型番:EHZ3136。特記事項:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません。オプション:EHZ365C。関連商品:品番:EHZ3136M,EHZ3136
仕様別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません 適合ゲルザブR用 材質ポリエステル 厚さ(mm)5 寸法(mm)(最大部)横約410×縦約350×厚さ約5 ブラック タイプまきつけタイプ 型番EHZ3136 適合品番【関連商品】品番:EHZ3136M,EHZ3136 特性別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ブルーストーム(Bluestorm)BSJ-CSC1 カーシートカバー 3mm
雨天時やウェーディングでの釣行で、快適に車移動する為のシートカバー水や汚れに強く、ウェーダーやレインウェアを着用したままでも座席を濡らさずカバーできます。完全防水ではありません。また足先部分には耐久性・撥水性に優れたコーデュラ生地を採用し、ウェーディングシューズを履いたまま使用してもシートが傷付きにくく、水滴がふき取りやすいです。 背面に3箇所固定ベルト、足先裏面に面ファスナーが縫製されているため使用時にシートが座席からずれるのを防ぎます。 シートを折り畳みヘッドレスト部分に収納できます。 付属のメッシュカバーを使用することで、コンパクトに持ち運ぶことが可能です。
材質ナイロン ブラック サイズF
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ2729BK。「もっと遠くへ」可能にするゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。「長距離を走るとお尻が痛い」そんなライダーにお勧めのアイテムです。販売備考:紐とコードストッパーで固定するシートカバータイプのゲルザブです。サイズ感に汎用性を持たせている為、シート形状により装着不可となる場合やシワ・たるみが発生する場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] SUPER CUB50 [スーパーカブ50] FI AA04/AA09。ホンダ[HONDA] CROSS CUB110 [クロスカブ110 2BJ-JA45] 。ホンダ[HONDA] CROSS CUB50 [クロスカブ50 2BH-AA06] 。ホンダ[HONDA] SUPER CUB C125 [スーパーカブ C125] JA48。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55。厚み:15。タイプ:かぶせるタイプ。色[カラー]:ブラック。サイズ:340(長さ)×90(前幅)×280(後幅)/高さ110(前)×130(後ろ)mm、座面部位厚さ:15mm。材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン。仕様:スーパーカブシリーズの車輛のシートの上からかぶせていただきご使用いただく製品です。型番:EHZ2729。備考:※リトルカブ等シート厚が薄いタイプのシートへの装着については装着自体は可能ですが装着時に本品にシワ・たるみが発生する為、推奨取付車種としていません。関連商品:品番:EHZ2729TN,EHZ2729RD
仕様スーパーカブシリーズの車輛のシートの上からかぶせていただきご使用いただく製品です。 適合ホンダスーパーカブシリーズ用。推奨取付車種:CT125・ハンターカブ(JA55)、スーパーカブC125(JA48)、クロスカブ50/110(AA06/JA45)、スーパーカブ(AA09) 材質表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン 厚さ(mm)15 寸法(mm)340(長さ)×90(前幅)×280(後幅)/高さ110(前)×130(後ろ)、座面部位厚さ:15 ブラック 備考※リトルカブ等シート厚が薄いタイプのシートへの装着については装着自体は可能ですが装着時に本品にシワ・たるみが発生する為、推奨取付車種としていません。 タイプかぶせるタイプ 型番EHZ2729 適合品番【関連商品】品番:EHZ2729TN,EHZ2729RD
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷