38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(1000本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

栄研化学PPダーラム管
材質PP(ポリプロピレン) 型番TX0200 アズワン品番2-8952-01 胴径×全長(mm)Φ8×29
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブに使用できるステンレス製のダーラム管試験用スタンドです。
用途滅菌 材質ステンレス 形状丸型 高さ(mm)180 穴径(Φmm)19
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスポーザブルのポリプロピレン製のダーラム管。気泡がたまった場合にはフロートチューブが水面から飛び出し、気泡がたまっていない場合にはフロートチューブの頭部が水面すれすれに浮いた状態になりますので培地が濁っていても気泡の確認がしやすく、判定が容易です。
外径×長さL(Φ×mm)約8×28.5
1セット(3000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1ケース(200本)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(250本)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートクレーブに直接入れて使用可能。ダーラム試験に適しています。
材質ステンレス 寸法(mm)Φ295×210 適合試験管(Φmm)18 立て数(本)97 松吉医科器械コード24-4727-00
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷


1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1箱(200本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1箱(50本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ペーパーディスク 100枚
色と光で大腸菌・E.coilが同時検査可能な、ラウリル硫酸X-GAL・MUG培地シリーズです。 24時間で検出が可能で(BGLBでは48時間)、EMB培地などを用いた追加試験や確定試験が不要です。 ダーラム管・恒温水槽・培地作成や試験管の準備・洗浄が不要で(XMブロスを除く)、コスト削減と簡便化をはかりました。
温度(℃)36±1(培養) 滅菌滅菌済
1本
2,890 税込3,179
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)滅菌液体培地
色と光で大腸菌・E.coilが同時検査可能な、ラウリル硫酸X-GAL・MUG培地シリーズです。 24時間で検出が可能で(BGLBでは48時間)、EMB培地などを用いた追加試験や確定試験が不要です。 ダーラム管・恒温水槽・培地作成や試験管の準備・洗浄が不要で(XMブロスを除く)、コスト削減と簡便化をはかりました。
種類液体培地 温度(℃)36±1(培養) 滅菌滅菌済
1箱
20,800 税込22,880
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
1箱(50本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

その他※高さはボトル首までの高さです。 材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 目盛なし 材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス 材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1本ほか
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1ケース(100本)
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

354-1058Aの後継リモコン※業界統一ピクトグラム仕様
適合品番アメージュG脱臭シャワートイレ【品番:DT-5523、DT-5823】、シャワートイレ一体型取替用機能部【品番:DWT-MM55、DWT-MM85】
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

INAX(LIXIL)リモコン
354-1226の後継リモコン※業界統一ピクトグラム仕様
適合機種壁リモコンキット(乾燥・流す付) DT-V283型
1個
5,998 税込6,598
欠品中

1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷

リモコンロボはプログラミング学習を指向する子供たちへ向けた本格的なプログラミングロボットキットです。 2つのモータとボールキャスターによる優れた機動性をもち、簡単に組立が可能なロボット本体にはArduino Nano互換基板を搭載。 スクラッチアプリやArduino IDEでのプログラミングに対応、動かす楽しさを手軽に体感できます。 拡張性も高く、市販の工作キットやセンサ、駆動パーツを様々に組み合わせることが可能、自分で考え工夫する継続的な工作を提案します。 更に、付属のリモコンに加えて別売りオプションとしてジョイスティックリモコンもご用意。 リモコンチャンネルの切り替え機能を搭載し、最大3台のリモコンロボのロボットバトル等をお楽しみいただけます。 「日本生まれの低価格なプログラミング環境」を提供するために企画された「リモコンロボ」で、楽しくプログラミング学習をしてみませんか。 初めてのロボット工作・プログラミング向けのロボットキット 【 ケース 】添付の厚紙からハサミとホチキスを使って工作します。 子どもが自分で考えて好きなロボットを作ることで、創造性を育むとともに自分で作った達成感を得ることができます。 【 マイコンユニット 】 arduino Nano互換基板を搭載しスクラッチアプリとarduino IDEでのプログラミングに対応。 駆動部を除く全ての機能が1個にまとまっているため、市販の工作キットへの搭載も簡単です。 【 駆動部 】プラスドライバーによる簡単な組み立て。2つのモーターとボールキャスターで優れた運動性・旋回性を実現します。 リモコンロボはプログラム書き込み済みのため、プログラミング学習の教材としてだけではなく、自分で作るリモコンカーキットとしても楽しんで頂くことができます。 リモコンロボ専用のスクラッチアプリとarduino IDEに対応 リモコンロボ専用のスクラッチアプリを用意。 アプリの中のブロックをクリックするだけでリモコンロボのモーター、ブザー、LEDが動作。 ゲーム感覚で一つ一つのブロックの機能を体験することができます。 もちろん本格的なプログラミングにも対応。 作ったプログラムはアプリ+ロボットで動作させることも、ロボットに書き込んでロボット単体で動作させることもできます。 市販の工作キットやセンサ、サーボと組み合わせ可能 リモコンロボのマイコンユニットは電池など全ての機能が一体化。 市販の工作キットに搭載することで工作キットをリモコン操作対応、プログラミング対応にすることができます。 対戦対応のジョイスティックリモコン(オプション)で友だちとロボットバトル リモコンロボはオプションで専用のジョイスティックリモコンを用意。 アナログリモコンはジョイスティックによるスムーズな操縦と最大3台までの対戦をサポートします。
仕様搭載マイコン:Arduino Nano互換 ATmega328,16Mhz,32kb ROM,2kb RAM,5V VC 、ボールキャスター プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows) or Arduino IDE(対応OS Windows,MAC OS 付属品リモコン、説明書、ケース用印刷済み厚紙 質量(kg)本体:約110、ジョイスティックリモコン:約25 電源単三アルカリ又はニッケル水素電池x3 *付属しておりません別途ご用意ください。 本体寸法(mm)84×36×42 本体寸法80×72×60 mm 機能周辺:赤外線受光部、LED、ブザー 駆動部:DCモーター×2 生産国Made in Japan 使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと) インターフェイスUSB miniB、DCモータ出力x2
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷

ペダル部分のみのシンプルな電動サイクル。自宅のイスを使って手軽にサイクル運動が出来る。ペダルが自動で回転するアシスト機能を搭載。テーブルの上に本体を置いて手でペダルを回せば腕のシェイプアップも可能。コンパクトで置き場所を選ばなず、持ち運びもラクラク。リモコンで簡単操作が可能(スタート/ストップボタン、スピード、タイマー、プログラム、正転/反転切替、緊急停止)。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。 材質スチール、ABS、PP、PVC 質量(kg)4.5 消費電力(W)12 電源AC100V(50/60Hz) 連続使用時間(分)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×40×29 スピード調節12段階 制限体重(kg)90
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

ラム酒を粉末状にしたパウダー。 水分が苦手なお菓子やパンなど幅広く使用できます。 100gのチョコレートに5gを目安にご使用ください。 商品名の30%とは、アルコールの重量比率です。 パウダー100g当たり、約30gのアルコールを含んでいます。 ※アルコール度数ではありません。 【保存方法】 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
質量(g)10 原材料ラム酒(国内製造)、デキストリン、原料用アルコール/香料 栄養成分エネルギー482kcal、たんぱく質0g、脂質0g、糖質67.0g、食物繊維0g、水分2.5g、灰分0g、ナトリウム3mg、食塩相当量0g、アルコール30.5g(100gあたり)
1袋(1袋)
399 税込439
4日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

リターン配管にすることで、循環式の即出湯が可能となります。 保温循環は熱源機の台所リモコンでプログラム予約できますので、時間設定をすることにより必要な時に即出湯ができ、効果的に保温ができます。 加熱方式は熱源機の暖房温水を利用します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×220×337 関連資料(0.43MB) メーカー商品コード701445
1個
67,980 税込74,778
8日以内出荷

仕上面精度の向上します。 研削盤に取付けクーラント液を浄化します。 マグネットドラムで鉄分を除去します。
1台
178,800 税込196,680
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エルサをモチーフにしたデザインの、女子向けのBluetooth 4.1搭載ワイヤレスステレオイヤホンです。 省電力、高速通信のBluetooth 4.1を搭載し、ワイヤレスで音楽を楽しめます。 音楽再生/停止、着信応答/終話やボリューム調整が、手元で快適にできるリモコンマイクを搭載。 重さを感じさせない軽量10グラム。 絡まりにくいフラットコードと、フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。 連続音楽再生可能時間は4.0時間、最大登録可能台数は7台。 本体サイズはリモコン部がW12×H45×D8.5mm、イヤホン部がW21×H17×D12mm、コード長は50cmです。
幅(mm)500 質量(g)10 デザインエルサ Bluetooth4.1 イヤホン形状カナル型
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ラプンツェルをモチーフにしたデザインの、女子向けのBluetooth 4.1搭載ワイヤレスステレオイヤホンです。 省電力、高速通信のBluetooth 4.1を搭載し、ワイヤレスで音楽を楽しめます。 音楽再生/停止、着信応答/終話やボリューム調整が、手元で快適にできるリモコンマイクを搭載。 重さを感じさせない軽量10グラム。 絡まりにくいフラットコードと、フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。 連続音楽再生可能時間は4.0時間、最大登録可能台数は7台。 本体サイズはリモコン部がW12×H45×D8.5mm、イヤホン部がW21×H17×D12mm、コード長は50cmです。
幅(mm)500 質量(g)10 デザインラプンツェル Bluetooth4.1 イヤホン形状カナル型
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

アリエルをモチーフにしたデザインの、女子向けのBluetooth 4.1搭載ワイヤレスステレオイヤホンです。 省電力、高速通信のBluetooth 4.1を搭載し、ワイヤレスで音楽を楽しめます。 音楽再生/停止、着信応答/終話やボリューム調整が、手元で快適にできるリモコンマイクを搭載。 重さを感じさせない軽量10グラム。 絡まりにくいフラットコードと、フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。 連続音楽再生可能時間は4.0時間、最大登録可能台数は7台。 本体サイズはリモコン部がW12×H45×D8.5mm、イヤホン部がW21×H17×D12mm、コード長は50cmです。
幅(mm)500 質量(g)10 デザインアリエル Bluetooth4.1 イヤホン形状カナル型
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

置き場所を選ばない、スリムでコンパクトなCDコンポ。【コンパクトな縦型スリムデザイン】。置き場所を選ばない、奥行き9.8cmのコンパクトスリムデザイン。電動スライドドア採用のスタンドタイプでさまざまな場所に置けます。【幅広い音楽ソースを楽しめる】。CD、USBメモリー(MP3)、スマートフォンに保存した音楽やストリーミング再生に対応。お気に入りの音楽を音場感豊かな音質で楽しめます。AMラジオ番組をFM音質で聴けるワイドFMも受信できます。【日本語表示の10キーリモコン付き】。聞き直しなどに便利な前後5秒スキップ、繰り返し再生のリピート、その他プログラム/シャッフル/イントロなど、学習にも便利な機能を搭載したリモコン付。10キー付でトラック数が多いCDの頭出しもスムースに操作できます。【その他の特長】。・5W+5W出力のパワフルなサウンド、低域から高域までバランス良い高音質再生を実現。・表示部の明るさを4段階の調整できる、ディマー機能付きLCDディスプレイ。・デイリータイマー(目覚まし)、スリープタイマー機能。・曲の種類や好みで選べるサウンドモード(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。・15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)
付属品電源コード、リモコン、リモコン用電池、オーディオコード 質量(kg)(約)1.9 電源(V)AC100、50/60Hz 出力実用最大:5W+5W(JEITA, 2Ω) 対応メディア(CD部)再生:音楽CD、CD-R/RW(MP3) フォーマット形式(USB部)再生:MP3 スピーカーフルレンジ、5.5cm コーン型 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)375×209×98 送受信周波数(MHz)FM:76.0~95.0 ※ワイドFM対応 Bluetooth対応プロファイル:A2DP、 AVRCP / コーデック:SBC / コンテンツ保護:SCMS-T方式、Bluetooth(R)標準規格 Ver. 4.2 入出力端子音声入力端子 AUX(RCA入力端子×1系統)、USB端子
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)