高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200
表面処理銅めっき
工法単独
リード線太さ(mm2)5.5
KOハンマーヘッドチェッカーは、塩ビシートの施工後の溶着チェックや、コーナーパッチの施工に力を発揮いたします
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
塩ビシートの施工後の溶着チェックや、コーナーパッチの施工に力を発揮いたします!!
取り回しの良いミニタイプです。
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アーキヤマデ ジョイントチェッカーは、塩ビシート施工の時に、シート同士が結合できているかを先端の金部の部分でチェックするアーキヤマデ社製の工具になります。
アーキヤマデ社以外の塩ビシートにも使用することは可能です。
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
塩ビシート防水のパッチづくりに!!色んなサイズのパッチをワンタッチで罫書!!
塩ビシート防水のみならず色んな罫書に使用できます。
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
塩ビシート防水で使用される塩ビシートを圧着・固定するメーカーオリジナル商品です。塩ビシートの圧着をスムーズに行います。
塩ビシート防水の口空きチェックとローラー部分で転圧できる優れもの!!
ドレン廻りの施工にも大活躍!!
塩ビシート防水の口空きチェックとローラー部分で転圧できる優れもの!!
ドレン廻りの施工にも大活躍!!取り回しの良いミニサイズです。
引掛シーリング・埋込ローゼット・コンセント・ランプソケット等の検電が簡単にできます。
ブザーとランプにより的確な検電作業が同時にできます。
(ブザーで通電チェック、ランプで電圧、極性、アースチェック、漏電ブレーカチェック)
アースチェック、漏電ブレーカチェックができるテスターピン付です。
全長が860mmありますから、天井等の検電作業にも脚立等を使用することなく、検電作業ができます。
本体のヘッド部分が前後に角度調整できますから、壁付コンセント等にも使い易い角度で検電作業ができます。
200Vの誤配線確認にも大変役立ちます。
配線ダクト用の引掛シーリングを取り付ければ配線ダクトの検電にも使用できます。
携帯袋付。
用途引掛シーリング、コンセント、ランプソケット、アースチェックに
付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1、テスターピン×1
全長(mm)860
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
施工性・確実性・安心性の常識をこえた塩ビシート防水施工のラップ処理はこれ1台でOK。
ラップを50巾に変更できるパーツです。
幅(mm)50
タイプ変更パーツ
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
今までのライスターのアクセサリと違い、 日本の塩ビシート施工の状況に合わせて作成されたt-gearオリジナル商品です!!
今までありそうでなかった、ジャバラを採用することによりノズルの角度が自由自在に動きます。
別売りのライスター部品本体ボディーと合わせてご使用ください。
アーキヤマデAYラピッド300mlは、塩ビシートのジョイント部の溶着剤の塗布溶着剤を効率よく塗布できます
1本(300mL)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
塩ビシート用シリコンローラー蒼(ソウ)片枠は、先端に200度まで耐えるシリコンを使用していることから、塩ビシート施工時のシート押さえに最適なローラーです
ライスターなどの熱風使用時の施工時にもシートの温度を気にせず使用できます
タイプ蒼 片枠
玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
用途異常音を聞く検査工具。
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)240~1190(8段階)
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
質量(g)110
シャフト8段伸縮
トラスコ品番404-8598
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
土の状態や土づくりの際の酸度チェックはもちろん、植物の健康管理の目安に簡単な方法で土壌酸度(pH)が測定できます。
用途一目でわかる酸度pH測定液・約45回分。
成分アルコール類
容量(mL)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×100
1本(5mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲90°×4方向(360°)
テスターのチェック端子の付いたテスター棒です。端子は回すと外れますので外してご使用下さい。
仕様●コネクタの形態:テスター棒●色:黒●備考:テスター棒
アズワン品番67-0484-59
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
テスターのチェック端子の付いたテスター棒です。端子は回すと外れますので外してご使用下さい。
仕様●コネクタの形態:テスター棒●色:赤●備考:テスター棒
アズワン品番67-0484-58
1個
¥95
税込¥105
当日出荷
横型構造で、省スペースを実現
スプリングロック式端子台で簡単配線
ユニットの取付けはDINレールタイプ
端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。
端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。
信頼性の高いスプリング圧結線方式を採用しました。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけのスピーディーな結線作業が行えます。
振動による緩みがないので、増し締め作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。結線後の導通チェックが行えます。
「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。
ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。
質量(g)240
絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上
接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)
コモン仕様32点1コモン
RoHS指令(10物質対応)対応
外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)
耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500
占有局数1局32点割付
ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
テスター棒を端子の中に入れる事ができます。
電源電圧のチェック等に御利用下さい。
圧入式。
2.5Φの中にM3タップがついている物があります。(品番TC-1-1タップ付)
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
取付穴径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェック。静電気対策の規格(RCJS)に対応。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカー。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付。ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付。
質量(g)200(電池含まず)
電源積層(6F22)電池×1 付
コード長さ(m)電極:0.45
表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×28(突起部含まず)
電池寿命15000回以上
確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%
電極棒径(Φmm)25
電極長H(mm)160(金属部は150)
取扱説明書(2.03MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
お風呂用(遊離残留塩素・総残留塩素)。遊離残留塩素測定用のスタンダートな測定器です。セットにはDPDNo.1とNo.3各30錠付属されています。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水
セット内容チェックキットケース本体1個、測定器本体1個、遊離塩素測定比色ディスク1枚、測定用セル2個、DPDNo.1試薬30錠、DPDNo.3試薬30錠、かくはん棒1個
測定範囲遊離残留塩素 0~2.0mg/L(ppm)、全塩素 0~2.0mg/L(ppm)
取扱説明書(0.79MB)
1セット
¥9,350
税込¥10,285
3日以内出荷
仕様絶対最大抵抗測定 = 200kΩ最高精度 = ±2 % + 3ディジットディスプレイのタイプ = LCD安全カテゴリ = CAT IV 100 V電池寿命 = 3 時間バッテリタイプ = 単三電源 = 電池寸法 = 203 x 78 x 148mm重量 = 1kg高さ = 148mm含む = 測定証明書、ケース、スパイク、テストリード長さ = 203mm動作温度 Max = +55℃測定タイプ = 4端子接地抵抗, 土壌抵抗幅 = 78mmEN61010-1 CAT IV 100 V. アーステスト接地棒4本、接続リード4本、単三アルカリ乾電池8個、ハードキャリングケース、クイックスタートガイド、取扱説明書が収録されたCD. DET4TC 4極アーステスタ. 土壌の抵抗及びアース棒や関連する設備の抵抗を測定するための4極アーステスタです。 補助接地棒、ケーブルとともにハードキャリングケースが付属しています。ICLAMP選択クランプは別売で、DET4TCとともに使用すると、システムから切断することなくアース棒をテストすることが可能になります。VCLAMPも別売で、ICLAMPとともに使用すると、補助接地棒を進めることが現実的でない状況で、接地棒なしの測定が可能になります。. 抵抗範囲: 0.01 → 20000 Ω(自動レンジ設定) 2、3、4端子測定を選択可能 シンプルな1ボタン操作 40 V pk-pkまでの優れたノイズリジェクション アース電圧0 → 100 Vを測定 Pスパイク及びCスパイクの自動チェック 切断なしのテスト用のクランプ入力を装備(ICLAMPが必要) 接地棒なしのテスト用のクランプ入力を装備(ICLAMP及びVCLAMPが必要) アース電流範囲(ICLAMPが必要)
電源単3乾電池
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
関連キーワード