高温下でも粘度を保つ高性能のオールシーズンタイプのチェーンソーオイルです。
各種電動及びエンジンチェーンソーに安心してお使いいただけます。
粘度ISO100
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
用途チェーンやバーの潤滑に
粘度ISO VG105
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。
年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)
粘度(cSt)ISO VG 100
適合範囲チェーンソー
粘度100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ
用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
粘度ISO VG110
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
チェーンやバーに付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
粘度100cSt
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
潤滑油基油の精制度がかなり高く無色透明となっています。
オイルの飛散時など目立ちにくいのも特長です。
用途チェーンソー用(エンジン・電動チェーンソー共通)
容量(L)4
内容ISO VG 100(第4類第4石油危険等級III)
容器仕様PEツギ口付
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
粘度ISO VG110
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
植物油をベースに専用添加剤を有効配合した9 0 % 分解性を達成、EU 基準をクリアーしています。
用途チェンソーのバーの潤滑に、摩耗防止に。環境にやさしい生分解性
適合範囲チェーンソー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソーのチェーン専用潤滑剤です。
ISOグレード100
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
環境に配慮した生分解性林業用チェーンソーオイルです。植物油特有の匂い&虫よけ対策オイル仕様で、潤滑性能も鉱物油と変わらない効果を発揮する製法になっています。冬場の作業にも困らない低温対応オイルです。廃食油再生特有のオイル分離が発生しないため、オールシーズンで使用できます。
用途チェーンソー刃の潤滑に。
材質植物油
色茶褐色
使用温度範囲(℃)-20~240
粘度グレード:VG46
危険物の類別非危険物
茶刈機に最適です。
お茶の葉等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので葉等の育成にほとんど影響がないチェーンソー専用オイルです。
水溶性ですので洗濯も簡単です。
ISO粘度グレード130
適合範囲チェーンソー
仕様コック付
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。
用途チェーンソー・バーの潤滑に。
粘度ISO VG110
色褐色
適合範囲チェーンソー
主成分潤滑基油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
適合範囲チェンソー全機種
危険物の類別非危険物
植物油をベースにほぼ100%の生分解性を有する地球環境にやさしいチェーンソー専用オイルです。
ISO粘度グレード56
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名動植物油類
適合範囲チェーンソー
エスコ品番EA920AK-10A
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4000mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,170
税込¥4,587
当日出荷
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感!
工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。
ワンタッチで電源ON。サッと使える。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E
振動3軸合成値(m/s2)4.8
長さ(mm)(ガイドバー)350
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235
質量(kg)5.2(バッテリ含む)
電圧(V)18×2本
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
「新・工具レス調整機構」搭載
チェーンオイルの安定供給
ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)1.25
チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]
振動3軸合成値(m/s2)4.7
仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油
付属品チェーンオイル、チェーンカバー
質量(kg)3.9
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100
消費電力(W)790
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3
仕様(ソーチェン)90PX-40
付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)
タイプハーフトップハンドル
有効切断能力(mm)250
電流(A)8.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×176×175
電源コード(m)2
絶縁方式二重絶縁
アズワン品番64-1123-06
有効切断長さ(mm)250
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271
乾燥質量(kg)3.7
燃料タンク容量(L)0.28
点火方式フライホイールマグネト
始動方式softスタート
点火プラグNGK BPMR8Y
エンジン総排気量(cm3)34.4
振動3軸合成値(m/s2)5
オイルタンク容量(L)0.23
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100
消費電力(W)790
電流(A)8.3
電源コード(m)2
有効切断長さ(mm)300
仕様(ソーチェン)90PX-45
付属品ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(50ml)
質量(kg)2.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×176×175
絶縁方式二重絶縁
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。
強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。
チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。
厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。
排気量(mL)37.7
質量(kg)4.4
振動3軸合成値(m/s2)4.2
1.1kgで手軽に使える充電式ハンディチェーンソー。枝木の剪定や竹の切断に便利。チェーンソーオイル付属。左利きでも使いやすいボタン配置。残量表示ランプ付き。切断有効長さ約100mm。
用途枝木や竹などの切断に。チェーンソー/充電式/ポータブル/持ち運び/庭/花壇/木/枝/切断/軽量/コンパクト
付属品バッテリーパック、充電器、ソーチェーン、チェーンカバー、チェーンソーオイル、六角棒レンチ
質量(kg)1.1(バッテリーパックを含む)
電圧(V)14.4
切断能力(mm)目安:35×35 (角材 約100本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×110×105
チェーンスピード(m/s)6.1
バッテリー【バッテリーパック仕様】型式:LBP-1415A、電池:リチウムイオン、電圧:DC14.4V、容量:1.5Ah、出力電圧:DC14.4V、質量:0.3kg
保証期間お買い上げ日より6か月
ソーチェーン【仕様】バーの長さ:10cm、ピッチ:1/4”、ゲージ:0.43(1.1mm)、コマ数:28
使用充電器【仕様】型式:LBC-1415A、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、入力:100-240V 50/60Hz 0.6A、出力:DC17.1V 1000mA、充電時間:約90分、質量:0.07kg
取扱説明書ハンディチェーンソーYDCHC-1415 取扱説明書(0.8MB)
最大切断能力(Φmm)100
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100
消費電力(W)790
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3
仕様(ソーチェン)90PX-52
付属品ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(50ml)
電流(A)8.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×176×175
電源コード(m)2
絶縁方式二重絶縁
有効切断長さ(mm)360
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
木の伐採、丸太切断に!力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90SGタイプのソーチェン採用。自動給油。
用途建築作業の荒挽き切断からマキ切り、枝打ち等の幅広い作業に。
電源(V)100
電流(A)8.5
消費電力(W)800
コード長さ(m)2
付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)
機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油
タイプリヤハンドル
チェーンスピード(m/s)[m/分]8
太い枝や木材、木の幹、丸太を簡単で楽に切断できる電気式チェンソーです。電源コード長さは余裕の5m、切味抜群オレゴン社製ソーチェーン、ガイドバー採用し有効切断長は300mmです。
チェンソーへの給油はポンプ方式による自動給油、オイル残量確認窓付きです。ロックオフボタンを押さなければトリガースイッチが引けない二段階操作の安全スイッチです。ハンドガードで手をきっちりガードします。大型スパイクで材料にしっかり食いつき安定します。
用途木質材料(木、木の幹、枝、角材、板材など)の切断。
電源(V)100
消費電力(W)800
電流(A)8.8
電源コード(m)5
有効切断能力(mm)300
仕様オイル消費量:3.5mL/分
付属品チェンソーオイル、スパナ、ソーチェーンカバー
寸法(mm)300
質量(kg)3.4
騒音値(dB)88
最高使用周速度(m/s)チェーン:9.8
バー全長(mm)ガイドバー:350
チェーン形式オレゴン91PX045X
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
小形・軽量で長時間作業もらくらく!
770Wパワフルモーター採用!
ロックオフボタン。ロックオフボタンを押してスイッチを引かないと作動しない安心設計。誤作動の防止に役立ちます。
チェンオイル給油口と確認窓。オイルを注ぎやすい上部給油口。さらに、オイル残量がひと目でわかる確認窓付!
手を保護する大型ハンドガード!
手が枝などにあたりにくく、使いやすいハンドル形状!
滑りにくく、手にフィットするソフトグリップ!
用途木材の切断
椎茸栽培用ほだ木作り、伐木、マキ切り、古材切り
対応材質木工用
電源(V)単相100
電流(A)8.1
消費電力(W)770
コード長さ(m)2心・2
オイルタンク容量(mL)80
チェーンスピード(m/s)[m/分](無負荷)6.4[384]
給油方式自動
付属品チェンオイル(50mL)、チェンケース、六角棒スパナ
高度に精製された鉱油基油をベースに、摩耗防止剤、腐食防止剤、粘度指数向上剤、極圧剤、粘着向上剤などの各種添加剤を効果的に配合したチェーンソー専門油です。
用途冬期用
仕様【糸引き性】2.3sec
容量(L)18
引火点(℃)252
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:105、100℃:11.48
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
銅板腐食(100℃×3H)1
密度(g/cm3 at15℃)0.885
色(ASTM)1.5
酸価(mgKOH/g)0.4
反応中性
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
低温における流動性に優れているため、年間を通じて安心して使用できます。
チェーンへの油膜形成を確保するため、適正粘度の高度精製基油に、張付き性向上剤を配合しているので、チェーンの摩耗や焼付きを防止します。
張付き性に優れているので、オイルが飛散しにくく、耐水性が維持されることからさびの発生を防止します。
潤滑性に優れるためにチェーンの寿命延長が可能になり経済的です。
チェーン面の油膜が雨水などによって容易に流出しないので、チェーンをさび、腐食から守ります。
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
色(ASTM)L2.0
危険物の性状非水溶性
「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ!
本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比)
ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ!
チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい!
低振動長寿命
ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい
チェンオイル流量調節機構搭載
チェンブレーキ付
金属製スパイク付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様刃のピッチ(インチ):3/8
質量(kg)3.1(蓄電池装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時)
チェンタイプ90PX-40E
チェンスピード(m/sec)12.6
給油方式自動給油
関連資料(0.85MB)
振動3軸合成値(m/s2)2.8
オイルタンク容量(mL)70
ガイドバー長さ(mm)250
1充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現
ワンランク上のスピーディな切断能力
電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ
スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制
ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能
チェーン形式90PX-52
チェーンスピード(m/s)[m/分]10
バー全長(mm)350
質量(kg)3.7
タイプ家庭用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)778×227×224
有効切断長さ(mm)350
片手で使えるクラス最軽量1.1kgのハンディチェーンソー
チェーンソーオイル付属。
左利きにも使いやすいスイッチボタン配置。
枝も竹もバリバリ切断可能です。
付属品バッテリー 充電器 六角棒レンチ ソーチェーン (本体装着済み) ソーチェーンカバー チェーンソーオイル
長さ(mm)100(チェーンスピード)
質量(kg)1.1(バッテリー含む)
切断能力(mm)35×35角材 約100本
チェーンスピード(m/s)6.1
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)14.4
充電時間(分)約90
使用充電器入力電源 単相100V
最大切断能力(Φmm)100まで
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現
ワンランク上のスピーディな切断能力
電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ
運転中にチェンオイルを自動給油し、焼きつきを抑制
ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能
粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付き
チェーン形式90PX-45
チェーンスピード(m/s)[m/分]10
バー全長(mm)290
質量(kg)3.6
タイプ家庭用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)715×227×224
有効切断長さ(mm)290
切れ味の良い軽快な切断作業を実現
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構
仕様●メーカー:京セラ●型番:CS-2502●有効切断長:250mm●電源:100V・790W・8.3A●オイルタンク容量:100mL●サイズ:176×520×175(H)mm●コード長:2m●重量:2.1kg●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー(本体取付)●ソーチェン:90PX-40E●チェンスピード:7.3m/s
アズワン品番67-4721-38
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90PXタイプソーチェン採用。自動給油
仕様●型番:CS-3605●電源:AC100V・800W・8.5A●有効切断長:360mm●サイズ:703(W)×194(L)×190(H)mm●質量:2.3kg●コード長:2m●オイルタンク容量:50mL●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm、ソーチェン、ガイドバー、チェンカバー●チェンスピード:8.0m/s
アズワン品番65-5664-90
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
取り回しのいい小形軽量タイプ
トップハンドルで高所作業でも使いやすい
トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて
振動を50%軽減※CS3630DAとの比較
ナット脱落防止機構搭載
チェンオイル流量調節可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹の切断、枝打ち等
付属品リチウムイオン電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー
質量(kg)2.7
モーター直流ブラシレスモーター
チェーンスピード(m/s)12.1
全長×全幅W×全高(mm)514×194×184
使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)18
給油方式自動
充電時間(分)約20
チェーン形式90PX-40E
振動3軸合成値(m/s2)2.5
オイルタンク容量(mL)70
ガイドバー長さ(mm)250
1充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
裾がズボン式のチェンソーチャップス。両足の自由を確保しつつ、エプロン式の自由な適応サイズ、通気性を兼ね備えています。表面のオレンジの生地はヘビーデューティーCORDURAナイロンの1000デニール。枝などの擦り傷に強く耐オイル、耐水です。
用途チェンソー作業
色オレンジ
適合ASTM1897-2008適合Prolar
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品:チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェン。エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能。キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載。ソーチェンの取付・調整は工具レス。ブラシレスモーター搭載。木造家屋の解体現場でも柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。金属製のスパイク木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。軽量の優れた操作性で作業者をサポート電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。エンジン式工具に匹敵する動力性能京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー。
セット内容セット(充電器・バッテリー付)
材質樹脂
質量(kg)4.0(電池パック含む)
チェーンスピード(m/s)20
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)
充電時間(分)54
サイズ(mm)227(W)×778(L)×224(H)
有効切断長さ(mm)350
1台
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電80%)
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]
チェーン形式25AP-60
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ
セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF
質量(kg)3.1(バッテリ含む)
電源(V)直流18
電圧(V)18
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/杉角材50mm:約190本
振動3軸合成値(m/s2)2.9
商品タイプ本体+バッテリ・充電器
ガイドバー長さ(mm)250
取り回しのいい小形軽量タイプ
トップハンドルで高所作業でも使いやすい
トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて
振動を50%軽減※CS3630DAとの比較
ナット脱落防止機構搭載
チェンオイル流量調節可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹の切断、枝打ち等
付属品チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ
質量(kg)2.7
モーター直流ブラシレスモーター
チェーンスピード(m/s)12.1
全長×全幅W×全高(mm)514×194×184
使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)
バッテリー容量(Ah)-
バッテリー電圧(V)-
給油方式自動
充電時間(分)約20
チェーン形式90PX-40E
振動3軸合成値(m/s2)2.5
オイルタンク容量(mL)70
ガイドバー長さ(mm)250
1充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ