29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本
715 税込787
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数1 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数1
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数2
1個
189 税込208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1リンクほか
11 税込12
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィットリンクローラチェーン FT80 KANA(片山チエン) 動画あり
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)15.88 列数1 ピン形式RP 引張強度(kN)72.6 ローラ外径D(Φmm)15.88 ピン長L(mm)35.3 最大許容張力(kN)14.71
1セット
439 税込483
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1リンク
30 税込33
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

椿本チエインスーパチェーン
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピン形式リベット形 チェーン形式スーパチェーン
1個ほか
339 税込373
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

ピッチ(mm)25.4 エスコ品番EA967EG-80 材質ステンレス 全長(mm)3000 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)15.88 ユニットリンク数120 列数1 番手#80
1個
41,600 税込45,760
8日以内出荷

特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)25.4 エスコ品番EA967EH-80 全長(mm)約3000 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)15.88 ユニットリンク数120 列数1 番手#80
1個
41,900 税込46,090
翌日出荷

RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 表面処理特殊表面コート
1リンクほか
27 税込30
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

椿本チエインスーパHチェーン
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン チェーン形式スーパHチェーン ジョイントリンクタイプF形
1リンクほか
199 税込219
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式サイドローラ
1リンクほか
65 税込72
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3 列数1 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン
1本
7,020 税込7,722
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフセットリンク1列 モノタロウ 動画あり
ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数1
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途チェーン同士の接続に ピッチ(mm)25.4 適合EA967EH-40/80用 エスコ品番EA967EH-280 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)15.88 列数1 番手#80
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)25.4 適合EA967EH-40/80用 エスコ品番EA967EH-480 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)15.88 列数1 番手#80
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

ピッチ(mm)25.4 適合EA967EG-25/80用 エスコ品番EA967EG-280 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)15.88 列数1 番手#80
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)25.4 適合EA967EG-25/80用 エスコ品番EA967EG-480 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)15.88 列数1 番手#80
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷