こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
付属品ジョイントリンク1個
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に
列数1
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク 1列
モノタロウ
¥46~
税込¥51~
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数1
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
列数1
こんなお得な商品も!

ローラーチェーン ステンレス製
モノタロウ
¥5,498~
税込¥6,048~
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。
SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。
SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数1
ピン形式リベット形
材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク 1列
モノタロウ
¥46~
税込¥51~
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)15.875
リンク内幅(mm)9.53
列数1
引張強度(kN)29.9
ローラ外径D(Φmm)10.16
ピン長L(mm)21.8
最大許容張力(kN)6.37
種別普通仕様
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)-10~150
チェーン形式ニードルブシュチェーン
その他カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
表面処理ニッケルメッキ
こんなお得な商品も!

ローラーチェーン ステンレス製
モノタロウ
¥5,498~
税込¥6,048~
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。
SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。
耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3
列数1
付属品ジョイントリンク1個
材質(本体)SUS304
種類ローラーチェーン
ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
列数1
形状ST
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
許容速度(m/min)30
チェーン形式ローラテーブル
材質(トッププレート)POM
関連キーワード