1,447件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.5 線径(Φmm)7 質量(kg/m)1.1 チェーンピッチ(P)(mm)21 破断荷重(kN)77 外面幅b(mm)25.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 仕上クローム、ユニクロ
1個
815 税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に トラスコ品番849-0291 材質/仕上アルミ軽合金/バレル研磨仕上げ 質量(kg)8 チェーン線径(Φmm)7.0 内長P(mm)37 内幅W(mm)11.0
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷


つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30 表面処理電気メッキ チェーン長(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)350 全長(m)10 エスコ品番EA980SE-83 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)7.5 寸法A(mm)39 寸法B(mm)10 仕上ユニクロメッキ仕上げ 質量(g/m)1000 破断荷重1100
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。 材質特殊合金鋼 仕上防錆処理
1本(1m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ガスボンベなどの転倒防止に!
長さ(m)1 トラスコ品番744-5423 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 内径(Φmm)7×27 線径(Φmm)4.8
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。 表面処理ユニクロメッキ
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1 線径(Φmm)6 質量(kg/m)0.8 チェーンピッチ(P)(mm)18 破断荷重(kN)56.5 外面幅b(mm)21.8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



安全フック及びテスト証明書. これらのチェーンは、酸性環境やアルカリ性環境では使用しないでください. RS Pro チェーンリフティングス. RS Pro チェーンリフティングスリングは、衝撃吸収性と耐摩耗性に優れ、 2 脚と 4 脚の積載容量に対応します。このチェーンスリングはショットブラスト加工で、すべての自己カラーで保護され、安全フックが付いています。チェーンリフティングスリングの長さと幅については、各種エンドフィッティングとスリングタイプを用意しています. 特長と利点:. リフティングスリング、チェーンスリング. 2 脚と 4 脚の荷重容量. 衝撃吸収性. 優れた耐摩耗性. 保護. 打撃は発った. 単色. 安全フックが付属しています. テスト証明書が付属しています. 安全係数: 4 → 1. 重い積み荷の持ち上げ用. チェーンは摩耗に強い. 継手とタイプ:. フック - アイエンドフィッティング. 連結スリングタイプ. WLLの意味は何ですか.. WLL = 作業荷重制限. 2 脚安全作業荷重 WLL :. 品番 ; 0674178 0674178 . 4.5 t 品番 ; 0674162 0674162 . 1.6 t. 4 脚安全作業荷重 WLL :. 品番 ; 0674207 0674207 → 6.4 t 品番 ; 0674190 0674190 . 3 t
仕様スリングタイプ = チェーンストレートプルロード = 1.6t脚数 = 2定格荷重2本の脚 = 1.6t定格荷重4本の脚 = 1.1t長さ = 2m奥行 = 7mmエンドフィッティング = フックとアイ
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

7mm外側へオフセットさせたスプロケットです。チェーンラインを7mm外へ逃がし、ワイドホイールや太いタイヤ等を装着した際のチェーンとの干渉を防ぎます。ノーマルエンジン専用 ダックス純正ハブ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷

7mm外側へオフセットさせたスプロケットです。チェーンラインを7mm外へ逃がし、ワイドホイールや太いタイヤ等を装着した際のチェーンとの干渉を防ぎます。ノーマルエンジン専用 ダックス純正ハブ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷


1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷

チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

1枚ほか
特価
269 税込296
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (413種類の商品があります)

軽さと色の鮮やかさが特長のチェイン。展示場や工事現場の誘導用に最適です。
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(15m)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン 長さ(m)10
1個
特価
3,490 税込3,839
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に 材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1368種類の商品があります)

資材の保管場所の境界や人・車両の進入禁止に。
材質ポリエチレン 長さ(m)10 チェーン内寸(mm)23.5×7.0 チェーン線径(Φmm)6.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
4,988 税込5,487
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2564 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)53 寸法L(mm)28 ねじ径M8 寸法d(mm)14 寸法t(mm)7 寸法D(mm)8 寸法B(mm)14 使用荷重(kN)2.45
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1221 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)37 寸法L(mm)28 ねじ径W-5/16 寸法d(mm)14 寸法D(mm)7 寸法B(mm)14 使用荷重(kN)1.96
1個
659 税込725
翌々日出荷

スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。
1セット(3本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)2.9 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS25 付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製) チェーンピッチ(mm)6.35 ローラ径(Φmm)3.3 軸穴径公差H8
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
用途夜間の目印(反射タイプ) 仕様水本鎖用反射部品チェーンアイ(レッド) トラスコ品番849-0326 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)0.75 寸法H(mm)5~7 寸法d(mm)6 寸法D(mm)16
1個
109 税込120
当日出荷

ニッサチェインプラスチックチェーン
エコ商品
軽量で鮮やかなチェーンです。
用途工場や建設現場等、立入禁止の警告を行いたい場所に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。 トラスコ品番127-2487 材質本体:ポリエチレン 長さ(m)30 全長(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)6 径(mm)6 内長P(mm)23.5 内幅W(mm)7
1本(30m)
9,498 税込10,448
当日出荷

ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2258 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)39 寸法L(mm)28 ねじ径W5/16 寸法d(mm)14 寸法D(mm)7 寸法B(mm)14 使用荷重(kN)1.96
1個
649 税込714
翌々日出荷

1個
509 税込560
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1リンクほか
20 税込22
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)