33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分離することで、取り回しやすく、そして広がる施錠の可能性。
ブラック 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(シャックルロック)8.3×4×13、(チェーン銀)150×Φ0.95、(チェーン黒)120×Φ0.95 質量(kg)(シャックルロック)0.97、(チェーン120cm)2.45、(チェーン150cm)3.15※付属品含む 材質(シャックルロック)スチール・亜鉛合金・ナイロン、(チェーン)スチール・ポリエステル セット内容シャックルロック x 1・チェーン(120cm) x 1・チェーン(150cm) x 1・カギ × 2
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。 倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。
材質チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC) 線径(Φmm)4.8 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暗証番号を好きな番号に簡単に変更出来ます。ブラケット付でシートポストに取り付け可能。
材質本体=鉄(カバー・ダイヤル:ABS樹脂) ワイヤー=鉄(PVCコーティング) ゴム板=合成ゴム 寸法(mm)Φ10×長さ1500 タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)1500
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

南京錠と角型チェーンを組み合わせたロック 強化焼入れ処理を施した南京錠とチェーンの組み合わせのチェーンロック。装着自由度が高く、高強度で盗難防止効果が極めて高い。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。
タイプワイヤー錠 付属品スペアキー3本 長さ(mm)1800 質量(g)約1800 チェーン径(Φmm)5.5 サイズ(mm)直径5.5×長さ1,800
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯しづらいワイヤー錠をコンパクトに収納し携帯できるすぐれもの。いつでもどこでも気軽に携帯、気軽に施錠。 バイクへの施錠はもちろん、ヘルメットのロック補助、バッグ類を簡単に車体に固定でき、ツーリングも安心して楽しめます。 ロックは穴に差し込んで終了のカンタン施錠。解錠時の鍵を使用。 巻き取り式でコンパクトにでき、ポケッタブルで便利。 ワイヤーロックにありがちな型崩れをしません。 長さが調節でき、ブラブラしません。
タイプワイヤー錠
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策 材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


コイル付のワイヤー錠です。取付可能サイズ:Φ24.8~38mm
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)、ブラケット:PP、ゴム板:合成ゴム 質量(g)320 ワイヤー長(mm)1800
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ハイクオリティースチールケーブル。 PVCコーティング。 南京錠やU字ロックとの併用で使用できるタイプ。
長さ(mm)2000 BLACK
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠付きセルフコイルケーブルロック。ダブルデッドボルトを採用したパッドロックを採用。携帯に便利な軽量&ロングタイプ。8mmのスチールワイヤーを編み込んで切断に対する強度をアップ。
寸法(mm)8×1800 質量(kg)0.5 シルバー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

持ち運びに便利なコンパクトサイズのケーブルロック。 ツーリング先でのジャケットやバッグ・ヘルメットの盗難を抑止。 1800mmのロングケーブルが場所や方法を選ばずに使用できます。 ピッキングに強い7ディスクシリンダー採用。 カギには夜間の操作に便利なLEDライト付き。
付属品カギ3本(1本はLEDライト付) 質量(g)65(ロック本体) ワイヤー径(Φmm)4.5(先端金具部6.5) ワイヤー長(mm)1800 寸法(Φ×mm)24×29(本体部)
1セット
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)700 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。 熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。 ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。 ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。 鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。 LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。
チェーン径(Φmm)12
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極太ワイヤー錠です。ワイヤーの上にスチールカバーを2重構造!! 本体はアルミボディを使用し防犯性の高いディンプルキーを採用した極太ワイヤー錠です。 オレンジ色の取替えカバー付き。
タイプワイヤー錠 キー方式ディンプルキー 太さ(mm)24
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー クッション性に優れ、自転車へのキズを防止 ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン 4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き 施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好
長さ(mm)1200 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)3
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

施錠する大きさを調整できる! 最小約Φ5cm~最大Φ15cm。 バンド内の金属はSUS304製。 自由な位置で結束ロック! ダイヤル可変式で好きな番号に何度でも変えられる! 自転車に、バイクに、荷物の固定に、扉の施錠に。
ロックダイヤル式 材質ダイヤル部/亜鉛合金、ベルト部/ステンレスSUS304、ナイロン 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)23×532×14 ベルト幅×厚さ(mm)11×3.5 有効径(Φmm)約50~150 質量(g)73 引張強度(kN)0.9 引張強度(kg)90 長さ(mm)532
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマハロックシリーズ最強モデル 総重量8kgの極太ロングチェーン+南京錠 ・極太12mm焼入れ加工済チェーン ・マルチに使えるリング付属 ・場所を選ばず多彩に使えるロングチェーン ・滑らか操作のウェーブキー3本付 ・反射素材で防犯アピール ・あらゆる施錠方法に対応 ・素材:南京錠ケース→ABS 南京錠アーム/チェーン/リング→スチールQ235 スリーブ→PP
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

30mm幅Φ8mmの太いチェーンで愛車を護る。施錠時にもたつかず使いやすいΦ8mmチェーンを採用。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。
用途施錠時にもたつかず使いやすい、30mm幅Φ8mmの太いチェーンで盗難抑止。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ 幅(mm)30 チェーン径(Φmm)8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


本体ポールには8.5mのプラチェーンを内蔵しています。注水ウエイトは安定感があり、取手付で移動も簡単です。チェーンロックスライダーでチェーン長さを任意の長さで固定できます。最長8.5mのロングストロークで広い間口の規制が中間支柱なしで可能です。
用途工場内や作業場所等での区画整理に。 幅(mm)300 高さ(mm)872 長さ(m)8.5 ポール径(Φmm)75
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体ポールには8.5mのプラチェーンを内蔵しています。注水ウエイトは安定感があり、取手付で移動も簡単です。チェーンロックスライダーでチェーン長さを任意の長さで固定できます。最長8.5mのロングストロークで広い間口の規制を中間支柱なしで可能です。お得な2本セットです。
用途工場内や作業場所などでの区画整理に。 幅(mm)300 高さ(mm)872 長さ(m)8.5 ポール径(Φmm)75
1セット(2本)
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防犯切れまチェイン WAKI 動画あり
切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!。チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。姉妹品のチェイン専用ロック(IB-146)(別売)をお使いいただくと吊が表に出ずチェインカッターなどでも切断しにくくなります。
用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。 材質保護カバー:テトロン 材質(吊)鋼鉄・亜鉛メッキ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)ロックリングツール
Bosch Gen.2 e-bikeのフロントチェーンリングのロックリング着脱工具です。 Active Line(20歯未満のチェーンリング)、Performance LineおよびPerformance Line CXモデルに対応。 焼き入れされた高強度な本体に表面処理を施し耐久性を高めています。
外径(Φmm)50 ノッチ数8 差込角(mm)9.5角(3/8"sq) アズワン品番64-8086-22
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷

【折りたたみジュニア MTB 22インチ MJ822F CROSSBLAZEのおすすめポイント】 ツートーンカラーで差をつけるカッコ良さ! 振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車にも積める!など保管時の場所も選びません。 通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。 通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。 シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途子供用自転車 折りたたみ自転車 ジュニア MTB 22インチ LEDライト リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車 仕様JIS耐振動試験合格品 変速ギア/シマノ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ備考/LEDライト バスケット リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード 付属品取扱説明書 簡易工具 長さ(mm)1460 幅(mm)550 質量(kg)14.5 高さ(mm)840~880 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ22インチ 適応身長(cm)120~ 適応体重(kg)50以下 サドルの高さ(mm)590~700 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】790×390×840 変速段数6
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【折りたたみジュニア MTB 24インチ MJ824F CROSSBLAZEのおすすめポイント】 ツートーンカラーで差をつけるカッコ良さ! 振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車にも積める!など保管時の場所も選びません。 通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。 通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。 シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途子供用自転車 折りたたみ自転車 ジュニア MTB 24インチ LEDライト リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車 仕様JIS耐振動試験合格品 変速ギア/シマノ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ備考/LEDライト バスケット リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード 付属品取扱説明書 簡易工具 長さ(mm)1550 幅(mm)550 質量(kg)15 高さ(mm)890~940 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ24インチ 適応身長(cm)125~ 適応体重(kg)50以下 サドルの高さ(mm)650~770 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】830×390×850 変速段数6
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E-bike BOSCH(R) Classic Line および Classic+ のフロント チェーンリングのロックリングを取り外して取り付けます。第 1 世代 (ロックリングの直径 (OD) 59.9 mm)、2010 年から 2013 年 (一部は 2014 年まで) の BOSCH(R) E-bike に適合します。1/2" Dr. または 24 mm オープン レンチで使用します。
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

GクラフトGC-020アルミフレーム NERO
エコ商品
ブレンボキャリパー等のアルマイト仕様販売で有名な、光研電化様とコラボレーション商品です。 NEROフレーム最大の特徴である、ブラック仕様は、NEROフレームでしか設定がありません。 バフ研磨後にブラックアルマイト処理を施すことで、美しい表面仕上げになります。 通常オプション設定である、オイルクーラーステー取り付け加工と、ダウンチューブ取り付けステー加工は標準で付いております。 ※オイルクーラーとダウンチューブは同時装着不可。 フレームに使われるボルトは、全てステンレスボルトのテーパー仕様です。 (通常の020アルミフレームは、スチール製キャップボルト、ボタンボルトです) フレーム表面にはレーザー刻印を打っております。 (NEROフレーム専用ロゴ入り) メインパイプは大人気トリプルスクエアスイングアームと同じ軽量、高剛性の7N01 材を使用。 バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの剛性が向上します。 ●ネック長+30mmロング、ヘッドパイプ位置30mmアップ。 ●ネック角度25度 ●ゴリラタンク使用可能。 ●エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となるオフセットスプロケットが必要ありません。 ●純正バッテリーケース、メーカーアルミバッテリーケース(37102)対応。 ●ハンドルロック使用可能。 ●純正サイドカバー使用可能。 ※専用シリアルナンバー刻印有り。 ※ベアリングレースは圧入しておりません。 ※ブレーキペダルシャフトは付属しておりません。 またバックステップを装着する際、フレームに直接固定するので、ステップ回りの剛性も高まります。 ※バッテリーケースは付属しておりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
欠品中

急激なアクセルワークやオーバーレブによるカムチェーンのバックラッシュを抑制し、バルブタイミングのズレを防止します。 ネジ式ロック機構によりスタンダードはもちろんハイチューンドエンジンにも対応。ロックナットは特殊ナイロンロックとしオイル漏れを抑制します。 アルミ削り出しのコンパクトなボディはTMR/FCRなどのレーシングキャブレター取付時の干渉を避けるのにも最適です。 M12極太ロッドにネジピッチを1.25mmとする事で細やかな調整が可能。 ロッド部分にOリング、ロックナット座面にアルミワッシャ、ナット先端にはナイロンロックを使用し、テンショナーからのオイル漏れを3段階で防ぎます。 アジャスターヘッドとロッド部分を一体とする事で、各シール部品を交換できる分解構造とし、特殊工具不要のイージーメンテナスを実現。 マウントボルト、ガスケット付。
用途Z750~Z1000用 適合車種72~'80 Z750~1000
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物 仕様●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム/リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1845 タイプサドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式 全幅(mm)585 モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式 ハンドルバー:アルミトンビハンドル/グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ 使用チューブフロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブ ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテール バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh 材質(フレーム)アルミ 充電時間約4時間10分 スタンドオートロック両立L字スタンド バッテリー容量(Ah)9.9 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤタイプフロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXT タイヤサイズフロント 26×1-3/8WO、リア 26×1-3/8WO 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面) 充電器電圧(V)AC100 適応身長(cm)乗車可能:最低144~ 充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回 サドルの高さ(mm)765~915 錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠 走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:200/オートモード:105/パワーモード:62 変速段数3 総質量(kg)25.8
1台
165,990 税込182,589
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗浄液を流しながらクランクを回ことができるので、汚れの落ち具合を確認しながら洗うことができます。
用途使用方法 1洗浄液がたれても大丈夫なウエス、新聞紙等を敷いて、バイクスタンドに自転車を取り付けます。このときチェーンリングをフロントは外側(最大)、リアも外側(最小)にしてください。 2 チェーンとスプロケットについているドロなどの大きな汚れをあらかじめ落とします。3 持ち手パーツをクリーニングマシンに取り付けます。 クリーニングマシンの蓋を開けチェーンにセットします。 4 蓋を取り付けてロックしてください。うまく取り付けできないときは一度外してやり直してください。無理に取り付けると破損の原因なります。 5 付属のじょうごを使用してディグリーザーを入れてください。※揮発成分の高い液剤(パーツクリーナー等)破損の原因となるため入れないでください。6 クランクを逆回転させ本体のつまみを持ち、液剤をチェーンに落としてください(チェーン三周が目安) チェーンクリーナーを外してチェーンをきれいになるまで、水ですすぎます。 7 落ちきらない汚れはブラシ等でこすり落としてください。 8 水分を十分に取り除きチェーンオイルをさしてください。
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物 仕様●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム/リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1865 タイプサドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式 全幅(mm)585 モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式 ハンドルバー:アルミトンビハンドル、グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ 使用チューブフロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブ ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテール バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh 材質(フレーム)アルミ 充電時間約4時間10分 スタンドオートロック両立L字スタンド バッテリー容量(Ah)9.9 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤタイプフロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXT タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO、リア 27×1-3/8WO 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面) 充電器電圧(V)AC100 適応身長(cm)乗車可能:最低148~ 充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回 サドルの高さ(mm)795~945 錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠 走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:135/オートモード:80、パワーモード/51 変速段数5 総質量(kg)26.6
1台
167,990 税込184,789
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物 仕様●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム、リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1865 タイプサドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式 全幅(mm)585 モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式 ハンドルバー:アルミトンビハンドル/グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ 使用チューブフロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブ ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテール バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh 材質(フレーム)アルミ 充電時間約4時間10分 スタンドオートロック両立L字スタンド バッテリー容量(Ah)9.9 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤタイプフロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXT タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO、リア 27×1-3/8WO 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面) 充電器電圧(V)AC100 適応身長(cm)乗車可能:最低148~ 充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回 サドルの高さ(mm)795~945 錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠 走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:135、オートモード:80、パワーモード:51 変速段数5 総質量(kg)26.6
1台
167,990 税込184,789
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)