43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に 付属品取付用金具 4個、ビス 12本 材質スチール 引張強度チェーン引っ張り強度 300kg/本 チェーン長(mm)800
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用します。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
1袋ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-22 寸法(mm)8.5×20 穴径(Φmm)4.1 使用ビス径(mm)4
1個
165 税込182
当日出荷

アイの部分が固定されています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類アイスナップ
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーン固定金具セット
用途三脚部品 本体質量(g)42
1個
859 税込945
5日以内出荷

壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラレールチェーン取付用金具です。 固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。
タイプ固定端用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-23 寸法(mm)9.8×26 穴径(Φmm)5.2 使用ビス径(mm)5
1個
200 税込220
当日出荷

壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
用途ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具。 転倒防止用チェーンの固定。 トラスコ品番208-1048 セット内容ステンレスチェーン3-B(1.7m):1本、CF-3A、CF-3B:各1個、木ねじ:4本 寸法T(mm)2 アズワン品番64-8715-56
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

日本緑十字社ステンレスベルト
ミラーや標識板を簡単に固定。 ミラーを取付けたいところにベルトを巻きつけ、ラチェット機構で締め付けるだけ。強力に固定することができます。従来の金具を使用できないところにお試しください。ミラーのほかにも、アンテナや標識板などの取付けにもご利用いただけます。
材質ステンレス(縁折り) 寸法(mm)10幅×1200 質量(g)104 適合径(Φmm)27~350 日本緑十字社品番175005
1組(2本)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

たれ幕のたるみ防止!
材質鉄(ユニクロメッキ仕上げ) トラスコ品番739-4080 寸法(mm)87×57×20 タイプ48.6Φの単管用
1セット(2個)
1,798 税込1,978
欠品中

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用
1袋
469 税込516
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面に取り付けチェーンを固定することができます。 転倒防止用チェーンを固定するのに適しています。
用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。 適合(チェーン)5-B トラスコ品番352-3756 寸法d(mm)8.2 寸法A(mm)6.5 寸法S(mm)25 寸法T(mm)4 アズワン品番64-8715-65 寸法P1×P2(mm)57×40
1袋
2,098 税込2,308
翌日出荷

壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。 仕様シングルエンド型 種類チェーンボルト・ターンバックル
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

プラレールチェーン取付用金具です。
材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ プラレールチェン形式HPE408・412 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
428 税込471
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HPU102用、HPK101用の取付金具は、移動端用・固定端用がセットになっています。
材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ 使用温度範囲(℃)-10~80 金属形状移動端用(穴あきタイプ) ねじ取付位置内側取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-21 寸法(mm)7.5×15.5 穴径(Φmm)3.6 使用ビス径(mm)3.5
1セット(2個)
125 税込138
当日出荷

両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(1m)ほか
379 税込417
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水本機械製作所UボルトA型 内幅25mm
壁面・床面・地面への固定金具です。、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。ISO15085準拠品です。リング部は倒すことができます。
用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。 トラスコ品番362-4438 材質ステンレス(SUS316L) 寸法d(mm)7 寸法A(mm)40 寸法E(mm)40 寸法B(mm)23.4 寸法C(mm)15 寸法D1(mm)6 使用荷重(kN)7.35
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

二相ステンレス鋼で、非常に高強度で優れた耐食性があります。
用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。 材質二相ステンレス鋼
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二相ステンレス鋼で、非常に高強度で優れた耐食性があります。
用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。 材質二相ステンレス鋼
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。ISO15085準拠品です。リング部は倒すことができます。
用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。 材質ステンレス(SUS316L)
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

船用鎖ひもの一端を固定する金具(アイプレート)です。日本工業規格(JIS)F3908に準拠して製作しております
1個
149 税込164
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。 包装JAN付袋入り
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトの開け閉めで手軽に開閉することができ、ハンマーで打ち込めばしっかり固定させることもできます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。、また端末の金具のジョイントに。
1個
979 税込1,077
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルステップ用後部支柱固定金具 用心棒 HARAX(ハラックス) 動画あり
三脚の開き止めチェーンとの併用で、後支柱の開閉を強固に固定できます。チェーンを通したまま三脚をたためる一体構造なので、紛失や置忘れがありません。金具内にチェーンを通すだけで使用でき、着脱も容易でメーカーの全機種に対応できます。
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

現場でいつでもMSDSを確認できます。本体板にセットのワイヤーラックを取り付けて使用してください。取付穴(本体上左右2か所、中央部2か所)で、壁などに固定して使用してください(取付金具付属)。チェーンでバインダーと本体を繋ぎ、紛失防止対策。
用途MSDSが必要な工場などの現場に。 寸法(mm)(本体板)356×508、(ワイヤーラック)350×242×123、(SDSバインダー)267×295×54、(チェーン)950 アズワン品番65-1338-71
1セット
7,998 税込8,798
6日以内出荷

・業界最小のコンパクトで回転成型によるフタ・本体一体成型品。場所を取らず、雨水浸入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぐ親切設計です。・シンプルなラウンドフォルムデザイン+つや消し加工の高級外観仕上げ。景観に溶け込み、設置場所を選びません。・セキスイ定番の「折れフタ」を採用。軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。・本体開口部に雨水排水溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。・統一デザイン・モジュール化で#500、#800の併設もスッキリ。・南京錠推奨サイズ35mm~40mm(南京錠はお客様にてお買い求めください。)。・排水栓付きで丸洗いが可能です。 。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 付属品鍵止め金具、チェーン等で固定できるアイボルト付き。排水栓付き 材質(本体)ポリエチレン(PE) 種類ゴミ集積保管庫 商品タイプ完成品
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクトサイズで狭い場所でも設置しやすくなっています。フタ・本体一体成型品なので、雨水浸入や汚水漏れを防ぎます。 ゴミの入った45リットルポリ袋が約12個入ります。 キャスター付きです。 市販の南京錠が取り付けられる金具が付いています。 汚れが付きにくいフラットな内壁面です。 底面に排水栓があり、丸洗いが可能です。 チェーンなどで固定できるアイボルトも1ヶ所についています。
用途ゴミ箱、集積・保管 容量(L)約500 付属品キャスター(直径75mm) 材質ポリエチレン 質量(kg)約20 種類集積保管庫 耐荷重(kg)約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)885×730×1100
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷

蛍光黄色のカプセルプリズム反射テープを採用し、高い視認性を確保します。ステンレスチェーン(1m付き)でしっかりと固定でき、耐久性に優れています。本体はABS樹脂製で軽量ながらも高い強度を持ちます。吊り金具付きで、設置が簡単に行えます。
用途駐車場や工事現場の進入禁止エリアの確保に。倉庫や施設内の通行制限区域の明示に。夜間や暗所での視認性を高めた安全対策に。 付属品ステンレスチェーン(1m)、吊り金具 材質【本体】ABS、金具【チェーン】ステンレス 蛍光黄色反射/黒 ポール径(Φmm)54
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズで狭い場所でも設置しやすくなっています。フタ・本体一体成型品なので、雨水浸入や汚水漏れを防ぎます。 ゴミの入った45リットルポリ袋が約20個入ります。 キャスター付きです。 市販の南京錠が取り付けられる金具が付いています。 汚れが付きにくいフラットな内壁面です。 底面に排水栓があり、丸洗いが可能です。 チェーンなどで固定できるアイボルトも1ヶ所についています。
用途ゴミ箱、集積・保管 容量(L)約800 付属品キャスター(直径75mm) 材質ポリエチレン 質量(kg)約26 種類集積保管庫 耐荷重(kg)約240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×730×1100
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

クリーンストッカーにキャスターを取付けた際の盗難対策として本体に取付けるチェーンです。
トラスコ品番555-0298 セット内容チェーン1本、 チェーン固定金具1個、 アンカー部品1セット 長さ(mm)約340
1セット
7,498 税込8,248
翌々日出荷

チェーンに触れることで端を感知し、天板部からの足を踏み外すリスクを低減できます。
用途取付位置を階段用手すりに変えれば進入禁止用のチェーンとしても使用が可能 セット内容感知チェーン×1、固定ボルト×2本、固定金具×2ケ、固定ナット×2ケ、スペーサ×2 質量(kg)0.35 長さ(cm)50 入数1セット
1セット
9,598 税込10,558
翌々日出荷

材質脚部・固定金具・ストッパー:鉄(クロムめっき)、チェーン:鉄(亜鉛めっき) 質量(kg)約2.4 収納時寸法(mm)(約150×60×長さ820 組立寸法(mm)(約)幅700×奥行600×高さ1435
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷