73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本
715 税込787
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール 種類ローラチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数1 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

水中、酸、アルカリ性、または低温、高温(-20℃~400℃)に使用できます。加工硬化のため若干の磁性があります。
材質(本体)SUS304 種類ローラチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3 ピン形式リベット形
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数1
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。
仕様リベット形 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。
列数1 仕様オフセットリンク 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。
仕様オフセットリンク 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。
仕様コネクティングリンク(クリップ形) 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。
列数1 仕様コネクティングリンク(クリップ形) 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン
1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3 列数1 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン
1本
7,020 税込7,722
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン 列数1
1個
111 税込122
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリエンタルチエン(OCM)ステンレスチェーンオフセット
材質(本体)SUS304 種類ローラチェーン 列数1 ピン形式割ピン形
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
499 税込549
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磨耗に強いオイルポート。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
材質(本体)スチール 種類ローラチェーン 列数2 ユニット長さ(m)3
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピン形式リベット 列数1 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン
1個
98 税込108
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
列数1 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン
1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
61 税込67
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途各種機器の伝動用、駆動用。 ピン形式割ピン形 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1
1個
126 税込139
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、 ピンに強靭鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本(3m)
5,950 税込6,545
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2 ユニット長さ(m)3
1個
特価
5,590 税込6,149
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2 ピン形式割ピン形
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本(3m)
4,698 税込5,168
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
98 税込108
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(3m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3
1個
140 税込154
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
113 税込124
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニット長さ(m)3 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン 列数1
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(1.5m)ほか
1,275 税込1,403
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
379 税込417
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
129 税込142
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)