シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消します。
スプレータイプなのですみずみまで洗浄剤が浸透して、汚れをしっかり落とします。
防錆効果があるので、金属製のタイヤチェーンなどの保管時にも威力を発揮します。
1024のみ逆さ吹きができます。
用途金属チェーンおよびタイヤチェーンの洗浄・防錆。
オイルシールなどゴム製品に影響を与えません。
使用温度範囲(℃)-20~40
主成分石油系溶剤、アルコール類
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。
用途バイクのチェーン、スプロケット用
成分植物性界面活性剤、防錆剤
危険物の類別非危険物
強力な洗浄力でチェーンに付着したゴミ、ほこりを取り除きます。またシールチェーンにも優しいクリーナーです。
有機溶剤中毒予防規則クリア、環境負荷化学物質非該当品ですので安心してお使いいただけます。またノンフロン・ノンエタンですので環境にも優しい商品です。
スプレー噴射時の噴射幅をチェーン幅に合う様に設定したことにより、作業がやり易くなっております。
拭き取り作業前に乾いてしまうことなく、じっくり作業が行えます。また乾く前に頑固な汚れに染み込み、洗浄効果を高めます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
ノズル一体型で2通りの使い方が可能に。用途に合わせてノズルを使用してください。シールチェーン、ノーマルチェーン等あらゆるチェーンの汚れを強力な洗浄力ですばやく除去。チェーンの寿命を縮める泥スラッジなども古いグリスと一緒に落します。チェーンを外さず洗浄できるため作業性に優れています。
倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。
用途シールチェーン/ノーマルチェーン/スプロケット/スイングアーム/ホイール等に付着した古いグリスや泥スラッジなどの洗浄
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.586L
危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
二輪車チェーンや、ギヤパーツ部分(スプロケット等)を強力に洗浄する専用クリーナーです。
頑固な汚れ・スラッジ・金属粉等を強力に落とし、さまざまな駆動用チェーン製品に使用できます。
また、防腐剤配合によりチェーンのサビ付きを防ぎます。
速乾性なのでシールチェーンのOリングを傷めず、安心して使用できます。
ピット作業時でも安心。逆さスプレーOK。
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則適用外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(850mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
プロショップ向けチェーンクリーナー。
本体とハンドルは頑丈なアルミダイキャスト製。
チェーンの4面全てを迅速かつ徹底的にクリーニングします。
ブラシとスポンジはカートリッジ式を採用することで高いメンテナンス性を確保。
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
(チェーンルーブ)有機モリブデン配合で抜群の潤滑性、さらにポリマー配合により飛散しにくい高い粘着性を持っています。
優れた防錆性によりチェーンの劣化を防ぎます。
シールを保護する成分で劣化を防ぎ、チェーンを長持ちさせます。
(チェーンクリーナー)強力な洗浄力で汚れに素早く浸透、チェーンの汚れを取り除きます。
シールを傷めない保護成分配合です。
拭き取り作業前に乾いてしまう事なく、じっくり作業が行えます。
仕様ノンフロン・ノンエタン
容量(mL)(チェーンルーブ/チェーンクリーナー)420
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
強力な洗浄剤と防錆剤を配合し、チェーンのシールを傷めない高性能クリーナーです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量190mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バイクのチェーンを洗浄するブラシです。チェーンの3面を同時に洗浄出来ますので効率的です。
用途チェーンのメンテナンス作業に。
適合415~630(チェーン)
材質PP(毛)、ABS(取っ手)
全長(mm)255
色赤
質量(g)約72
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
コグブラシ。クリーニングブラシ。チェーンクリーナー付属(ディグリーザーは非同梱)。
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
優れた潤滑性・浸透性・サビ止め効果がある、チェーン用オイルです。サビからチェーンを強力に保護し、オイル耐久性は約600kmの長距離走行が可能です。
オイルの付着性が高いので、タレや飛散が少なく汚れにくいオイルです。オンロード、オフロード、オールコンディションレースの全てに使用できます。
アズワン品番64-9558-35
1個(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シールを傷めず、油分の溶解性を高めました。また、防錆成分も含みます。
従来品に比べ、吹き付けでの汚れ落ちがしやすく、乾くスピードも早くなりました。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量168mL
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
フッ素樹を配合で、自転車やバイクをはじめ各種チェーンに求められる性能を高次元で実現した、ハーフウエットタイプのシールチェーン対応チェーン用防錆潤滑剤です。
薄いクリアな被膜なのでカラーチェーンにも使用でき、砂やほこりなどが付着しにくい特性を持っています。
また、水置換性を有しているので金属表面に付着している湿気を追い出し、防錆・潤滑被膜を形成します。
用途浸透性チェーン用防錆潤滑剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.18L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
こんなお得な商品も!

潤滑スプレー チェーン用 高浸透
モノタロウ
¥499
税込¥549
耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。
高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。
スプレー後の走行でも飛散しません。
シールチェーンにも使用できます。
有機則規制外商品。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護
質量(g)189
使用温度範囲(℃)-10~200
主成分合成油、潤滑添加剤
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
チェーンに付着した油汚れや金属粉などを簡単に除去できる強力洗浄剤。特に洗浄力が強く、しかも安全性の高い新しいタイプの化学洗浄剤です。超遅乾性なので頑固な汚れや出始めのサビも落とせます。ゴム、プラスチック、塗装面。Oリンクを傷めませんので安心して使用できます。
用途自転車のチェーン及びスプロケット外部の油脂等の汚れ除去、洗浄用。
容量(mL)100
1本(100mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
チェーンに付着した泥、スラッジ、劣化したオイルやグリス等を強力に洗浄します。
チェーン及びチェーンまわりに付着した頑固な油汚れを、特殊な化学成分の作用により、すばやく手軽にクリーニングします。
シールチェーンのOリングにも影響なく使えます。
無臭タイプですので、いやなにおいがありません。
ブラシ付き
用途二輪車のシールチェーン等、各種チェーンの洗浄、ホイル等に飛び散ったチェーンオイルの洗浄(業務用)
仕様ブラシ付
成分石油系溶剤、噴射剤他
形式エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
防錆剤入り、チェーンまわりのクリーナー。
シールチェーンのゴムリング膨潤、グリース流出を抑えるチェーン専用の洗浄剤です。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
純正品番J5007-0003
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
特に洗浄力が強く、環境にやさしいタイプの科学洗浄剤です。チェーンに付着したオイル、グリスなどの油汚れや金属粉、ホコリを簡単に除去することができます。スプレーすると徐々に乾燥するので汚れを残しません。
容量(mL)300
アズワン品番64-9558-36
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
チェーンやパーツ・工具の油汚れを落とす
用途チェーン洗浄シート
入数(枚)大判:10
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
アルミホイール、チェーンの汚れを落とします。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.189L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
12日以内出荷
超極細繊維のマイクロファイバーを使用した自転車チェーン用ウェットクロス
洗浄液とマイクロファイバーの相乗効果で汚れを簡単に拭き取ることが可能
拭いた後の毛羽も残らず、優れた耐久性
手にやさしい植物性アルコールを使用
成分洗浄剤、アルコール、精製水
材質ナイロン、アクリル系マイクロファイバー
寸法(mm)クロスサイズ:約180×200
アズワン品番64-9558-55
1袋(12枚)
¥699
税込¥769
5日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:SCC-1。泥油も少量ですっきりスピーディーに洗浄。販売備考:泥油も少量ですっきりスピーディーに洗浄。使用箇所:チェーン。容量[ミリリッター]:1000。備考:脱脂剤(プラ・ABS・PP等脱脂可)。関連商品:品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027,SCC-1
仕様【関連商品】品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027,SCC-1
適合チェーン
容量(mL)1000
備考脱脂剤(プラ・ABS・PP等脱脂可)
使用箇所チェーン
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)
仕様逆さ噴射可
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
AZパーツクリーナーは非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。
ブレーキ装置や軸受け、チェーン、ギア等機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。
逆さ噴射もOK!
用途ブレーキ装置の洗浄に。
ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。
ホイールシリンダ分解整備時に。
機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。
成分石油系溶剤・噴射剤(LPG・CO2)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
モーターサイクルのチェーン専用に開発されたスプレー洗浄剤。
特殊洗浄剤がすばやくチェーンに浸透し、チェーンの不具合の原因となる泥汚れ、油汚れもしっかりと落とします。
O-リング、X-リング、Z-リングなどのシール剤にも悪影響を与えません。
MOTUL MC CAREのCHAIN LUBEシリーズとの親和性が特に高く、チェーンのロングライフ化に貢献します。
Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
用途スプレー式2輪チェーン洗浄用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0101。チェーン接続が迅速、簡単にできます。色[カラー]:ブラック。サイズ:420/428/520/525/528/530。材質[素材]:スチール。使用箇所:チェーン。内容量[数量]:1個。特記事項:チェーン接続が迅速、簡単にできます。関連商品:品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027
仕様【関連商品】品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027
材質スチール
色ブラック
サイズ420/428/520/525/528/530
使用箇所チェーン
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
チェーン(シングル、5~12speed、電動)のブラッシングから、拭き取りまでを行える画期的なチェーン洗浄システム。手作業では行いにくいチェーンプレートの内側に入り込んだ汚れをかき出します。容器下部には金属片を集める磁石があり、かき出した異物が再びチェーンに付着することを防止します。専用洗浄液「CB-4 バイオチェーンブライト」で汚れを分解し、チェーン出口のスポンジで洗浄後の洗浄液を拭き取ることで飛散を最小限に抑えます。※使用の際は洗浄液が飛散する場合がございます。ご注意ください。チェーンの進行方向に合わせて本体を反転して使用できます。
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
自転車のメッキ・アルミ・ステンレス・その他各種金毒に発生するサビ・油汚れをとり、クモリ・変色が消えます。
用途サビ取りクリーム
容量(g)40
1個(40g)
¥489
税込¥538
当日出荷
抜群の洗浄力を持つ自転車チェーン用洗浄液。
大豆ベースの生物分解性溶液を使ったバイオチェーンブライトは、チェーンに付着した余分なグリースや汚れを素早く、強力に落します。
1本(472mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
浸透・潤滑・防錆剤。可動部分の動きを滑らかにし、キシミ音等を直ちに解消します。あらゆる金属をサビ、腐食から守り、チェーンの潤滑にも使用できます。クリーニング効果により、固まった油や汚れを取り除き、金属表面をきれいにします。
容量(mL)100
アズワン品番64-9558-44
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
液体タイプで細かい所まで浸透し、頑固なサビも金属表面にキズを付けずにサビを落とせます。
用途自転車用強力サビ落としです。
容量(mL)60
1個(60mL)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
超極細繊維のマイクロファイバーを使用した自転車ボディ用ウェットクロス
洗浄液とマイクロファイバーの相乗効果で汚れを簡単に拭き取ることが可能
拭いた後の毛羽も残らず、優れた耐久性
WAX効果のある光沢シリコンを配合
手にやさしい植物性アルコールを使用
成分アルコール、シリコーンオイル、撥水レジン、界面活性剤、精製水
材質ナイロン、アクリル系マイクロファイバー
寸法(mm)クロスサイズ:約180×200
アズワン品番64-9558-54
1袋(12枚)
¥699
税込¥769
5日以内出荷
洗浄液を流しながらクランクを回ことができるので、汚れの落ち具合を確認しながら洗うことができます。
用途使用方法 1洗浄液がたれても大丈夫なウエス、新聞紙等を敷いて、バイクスタンドに自転車を取り付けます。このときチェーンリングをフロントは外側(最大)、リアも外側(最小)にしてください。 2 チェーンとスプロケットについているドロなどの大きな汚れをあらかじめ落とします。3 持ち手パーツをクリーニングマシンに取り付けます。 クリーニングマシンの蓋を開けチェーンにセットします。 4 蓋を取り付けてロックしてください。うまく取り付けできないときは一度外してやり直してください。無理に取り付けると破損の原因なります。 5 付属のじょうごを使用してディグリーザーを入れてください。※揮発成分の高い液剤(パーツクリーナー等)破損の原因となるため入れないでください。6 クランクを逆回転させ本体のつまみを持ち、液剤をチェーンに落としてください(チェーン三周が目安) チェーンクリーナーを外してチェーンをきれいになるまで、水ですすぎます。 7 落ちきらない汚れはブラシ等でこすり落としてください。 8 水分を十分に取り除きチェーンオイルをさしてください。
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
汚れ落とし効果、つや出し効果のあるポリシュ&ワックスです。特殊シンコン粒子の採用で、塗装面、ゴム、プラスチック、ビニールを保護し、金属の防錆効果とつやを持続します。
コーティング性と撥水性があるので、汚れがつきにくく、水をはじきます。研磨剤不使用なので、カーボン・アルミフレームなどあらゆる箇所に使用できます。
アズワン品番64-9558-38
1個(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
CM-25用の交換ブラシ、スポンジセットです。
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
12mmスルーアクスルフレームのチェーン掃除の必需品!
エンド部分に取り付けプーリーにチェーンをかけクランクを回しながらの掃除を手軽に。
ホイールがないので、スポークに手をぶつける心配なくしっかり掃除ができる。
プーリーにはブラシがついており、チェーンクリーナをかけながら回せば、チェーンの中まで掃除ができる。
ネジは12mmスルーの3タイプに対応。
付属品12×1.5、12×1.0、12×1.75 ピッチネジ付
色ブラック
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ