63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンブラシ モノタロウ 動画あり
バイクのチェーンを洗浄するブラシです。チェーンの3面を同時に洗浄出来ますので効率的です。
用途チェーンのメンテナンス作業に。 適合415~630(チェーン) 材質PP(毛)、ABS(取っ手) 全長(mm)255 質量(g)約72
1本
639 税込703
当日出荷

ドライブチェーンのメンテナンス&交換にあると便利な商品シリーズ!
全長(mm)270(ブラシ部含む)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

DRC(ダートフリーク)チェーンブラシ
一度に二面をクリーニングできるチェーン専用の洗浄ブラシ。様々な方向で使用できる形状で、今まで洗いにくかった箇所も楽に洗浄可能。
材質(本体)アルマイト 質量(g)約100 材質(ブラシ部)樹脂
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライブチェーンの清掃に便利な専用ブラシです。三面ブラシと大ブラシの組み合わせで、効率よく清掃が行えます。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ディレーラーやカセットスプロケット、チェーンなどのクリーニングに最適なブラシ
用途チェーンやギアの簡単清掃に 材質本体/樹脂、ブラシ/ナイロン 幅(mm)約230 質量(g)約35
1個
489 税込538
当日出荷

自動二輪車や自転車などチェーンまわりのサビや汚れをゴシゴシ擦って落とせる便利なコの字とロングタイプの2WAYブラシ。
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二輪車チェーンや、ギヤパーツ部分(スプロケット等)を強力に洗浄する専用クリーナーです。 頑固な汚れ・スラッジ・金属粉等を強力に落とし、さまざまな駆動用チェーン製品に使用できます。 また、防腐剤配合によりチェーンのサビ付きを防ぎます。 速乾性なのでシールチェーンのOリングを傷めず、安心して使用できます。 ピット作業時でも安心。逆さスプレーOK。
危険等級 有機溶剤中毒予防規則適用外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(850mL)
599 税込659
当日出荷

ローラーチェーンの清掃に使用出来ます。
材質ABS、ナイロン 全長(mm)260 質量(g)68 適合寸法(mm)【チェーン】6.35~19.05
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

ディレーラーやカセットスプロケット、チェーンなどのクリーニングに最適なブラシ。 適度なカーブの付いたギザ状の刃は、ギアの間に深く詰まった泥を確実にかき出し、ナイロンブラシはディレーラーやチェーンなどの汚れを落とします。 樹脂製で、自転車に傷をつけることなく、持ち運びに便利なハンディサイズで、携帯にも便利です。
全長(mm)約200 ブラシ長(mm)20~28
1個
839 税込923
当日出荷

シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消します。 スプレータイプなのですみずみまで洗浄剤が浸透して、汚れをしっかり落とします。 防錆効果があるので、金属製のタイヤチェーンなどの保管時にも威力を発揮します。 1024のみ逆さ吹きができます。
用途金属チェーンおよびタイヤチェーンの洗浄・防錆。 オイルシールなどゴム製品に影響を与えません。 使用温度範囲(℃)-20~40 主成分石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)
549 税込604
5日以内出荷

チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。
用途バイクのチェーン、スプロケット用 成分植物性界面活性剤、防錆剤 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛 寸法A(mm)12 タイプ竹楊子 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。 特性逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 仕様逆さ噴射可 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カンタン便利なチェーンクリーニングの必需品。一度に3面洗浄できる3面ブラシで、力を入れやすいストレートタイプ。狭いスペースでも、上からしっかりこすって掃除することが可能です。
用途バイクチェーン用清掃ブラシ 形状グリップ:縦 全長(mm)280(ブラシ部含む) タイプストレート 適合サイズチェーン:520-630 面数ブラシ:3
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

用途自転車/バイクチェーンの清掃に。3方向からチェーンをしっかり掴んで汚れを素早く簡単に落とします。長い毛で深い場所の汚れまで届き、コの字型のデザインで細かい部分まで綺麗にできます!
1セット(2本)
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンタン便利なチェーンクリーニングの必需品。一度に3面洗浄できる3面ブラシと、より細かな汚れ落としに便利なロングブラシのコンビネーション。
用途バイクチェーン用清掃ブラシ。ブラシはナイロン製で、繊細なシールチェーンの作業にも対応可能 形状グリップ:横 全長(mm)260(ブラシ部含む) 面数ブラシ:3
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)チェーンブラシ
カンタン便利なチェーンクリーニングの必需品。面でこすれるL字型2面ブラシ。3面タイプに比べて引っかかりが少なく、軽い力でスムーズに動かせる。狭い部分の汚れ落としにも適したコンパクト設計。
用途バイクチェーン用清掃ブラシ 形状グリップ:横 全長(mm)240(ブラシ部含む) タイプL型 適合サイズチェーン:汎用 面数ブラシ:2
1個
899 税込989
3日以内出荷

3方向からドライブチェーンの汚れを落とすことができる簡単安全便利なブラシ。一度に3面洗浄できる3面ブラシと、より細かな汚れ落としに便利なロングブラシのコンビネーション。各ブラシは取り外しできます。
用途ドライブチェーン 寸法(mm)260×55×35
1個
1,198 税込1,318
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
36日以内出荷

チェーン清掃の必需品。清掃しにくい場所もこれ一つで解決!。一度に三方向を清掃可能。チェーンサイズ415-630対応
危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など 材質(ブラシ部)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR) 長さ(mm)170
1袋(2本)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GSC-4はカセットスプロケットやフリーホイール、タイヤの清掃に最適なブラシです。 人間工学に基づいた丈夫なハンドルと硬いナイロン毛で頑固な泥汚れもしっかりと落とします。
アズワン品番64-9603-47
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM-25 プロフェッショナルチェーンクリーナー ParkTool(パークツール) 動画あり
プロショップ向けチェーンクリーナー。 本体とハンドルは頑丈なアルミダイキャスト製。 チェーンの4面全てを迅速かつ徹底的にクリーニングします。 ブラシとスポンジはカートリッジ式を採用することで高いメンテナンス性を確保。
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

オイル用。
材質本体:アルミニウム ブラシ側部:PP 使用温度範囲(℃)-15~80 材質(ブラシ部)馬毛 適合品番EA991CU-0、-1AA、-1AB、-1B 危険物の類別非危険物
1個(1個)
8,000 税込8,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシ使ってチェーンにオイルが塗布できます。
トラスコ品番161-2334 材質/仕上ポリアミド(PA)、プリストル馬毛 質量(g)35 危険物の類別非危険物 サイズ(Φmm)20
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m)約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DGK-1P 業務用電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド 動画あり
光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用) 紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。 仕様参考有効範囲(m2):約80 付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用) 適合捕虫用ランプ:専用LED管 トラスコ品番207-7651 質量(kg)2.7 消費電力(W)16 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100V 電源コード(m)3 定格二次電圧(V)DC1500 短絡電流(mA)定格二次:10以下
1台
9,990 税込10,989
欠品中

5種類のブラシを使用してバイクの泥、ほこり、汚れを落とせます。柔らかい大型ブラシ:フレームなどに!たわし型ブラシ:タイヤ、ホイールに!筆型ブラシ:スプロケットなどに!歯ブラシ型ブラシ:チェーンなどに!細長剛毛ブラシ:頑固な汚れに!
アズワン品番64-9558-40
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

別売りのチェーンクリーニングマシンの補修パーツ 内容物:ブラシパーツ×2、チェーンガイド×1、スポンジ×1、じょうご×1
セット内容ブラシパーツ×2/チェーンガイド×1/スポンジ×1/じょうご×1
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

コグブラシ。クリーニングブラシ。チェーンクリーナー付属(ディグリーザーは非同梱)。
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

バイクブラシ硬・軟セット。ホイール、チェーン、エンジンの細かい所に手が届く。バイク掃除に最適ブラシ。硬さ違いセットです。
用途バイク掃除に最適なブラシ。硬さ違いセット。 材質【刷毛部】ナイロン【柄】PP 寸法(mm)240×50×20
1セット(2本)
859 税込945
欠品中

輪行用のクィックですが、チェーンの洗浄用のブラシもついており、愛車のお手入れの際にも使えます。 。MTBには専用のシムを入れることで使用可能。
1個
2,798 税込3,078
31日以内出荷

小型自動スプレーガン/コンベアのチェーン・軸受け・歯車等への給油用です。霧にならない水鉄砲のような噴射でポイントに給油できます。
用途離型剤吹き付け・給油・マーキング・その他。 トラスコ品番138-4540 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 口径(Φmm)エアー液ホース取付チューブ:6 ノズル口径(Φmm)0.5 噴出量(mL/min)水:210(液圧0.2MPa時)
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

環境にやさしいコンセプトの多機能取り外し可能なブラシ設計。自転車のさまざまな部分をきれいにするための 2 つのソフト (白) と 2 つのハード (黒) ブラシが含まれています。ハードブラシ(黒)はタイヤ、チェーンリング、フリーホイール、リム、柔らかいブラシ(白)は、表面を傷つけずにフレームをきれいにします。
1セット
1,298 税込1,428
3日以内出荷